カテゴリ
- 測定用品(13)
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
- 東亜DKK
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- 理研計器(731)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(630)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(131)
- 日本電産テクノモータ(31)
- 日本電産サーボ(20)
- DATA POWER TECHNOLOGY(14)
- Merck(メルクミリポア)(13)
- 日本電産(13)
- omron(オムロン)(11)
- 日東工業(9)
- HORIBA(堀場製作所)(9)
- RS PRO(9)
- エスコ(7)
- 三菱電機(7)
- MURATA(村田製作所)(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- ブランドをもっと見る
「densan」の検索結果

溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応)
東亜DKK¥70,980~税込¥78,078~1本当日出荷から8日以内出荷適合本体DO-31P/DM-32P種別標準添付電極測定範囲(標準隔膜使用時)0~20mg/L、(高濃度隔膜使用時)0~50mg/L、0~50℃
溶存酸素電極OE-270AA 3m
東亜DKK¥64,980税込¥71,4781個当日出荷用途浸漬/投込み用付属溶存酸素電極リード長3m測定範囲0~20.00mg/L(※0~50.0mg/L)、0~200%(※0~500%)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)電源電源:単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定方法隔膜式ガルバニ電池法
ポータブル溶存酸素計 DO-31P DO電極付
東亜DKK¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)。データメモリー機能。(1000データ)。パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。測定範囲0~20.00mg/L(0~50.0mg/L※)、0~200%(0~500%※)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)※はオプション高濃度隔膜セット使用時です。電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定項目溶存酸素、飽和率、温度測定方法隔膜式ガルバニ電池法
マルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り
東亜DKK¥359,800税込¥395,7801個5日以内出荷2chタイプの本格マルチ水質計(pH・ORP・イオン・溶存酸素電極、電気伝導率セルの接続が可能)。大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。ターンテーブル接続対応測定範囲pH/0.000~pH14.000、ORP/0~±2000mV、イオン、電気伝導率、溶存酸素は使用する電極による。温度/0.0~100.0℃、溶存酸素/0.0~50.0℃本体質量(kg)約0.9測定方法pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、イオン/イオン電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/隔膜式ポーラログラフ法アズワン品番61-8518-29
溶存酸素電極 OE-470BA 1m
東亜DKK¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)。データメモリー機能。(1000データ)。パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。測定範囲0~20.00mg/L(※0~50.0mg/L)、0~200%(※0~500%)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定方法隔膜式ガルバニ電池法
溶存酸素電極「キャルメモ」MM-43X用 OEシリーズ
東亜DKK¥81,980~税込¥90,178~1本8日以内出荷から51日以内出荷メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。隔膜式ポーラログラフ法