カテゴリ

  • 測定用品(13)
  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1,747)
  • 理研計器(731)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(627)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(134)
  • 日本電産テクノモータ(30)
  • 日本電産サーボ(21)
  • DATA POWER TECHNOLOGY(14)
  • Merck(メルクミリポア)(13)
  • 日本電産(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • 日東工業(9)
  • HORIBA(9)
  • RS PRO(9)
  • 三菱電機(7)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • SPARKFUN(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「densan」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKK溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応)東亜DKK
64,980税込71,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
適合本体DO-31P/DM-32P種別標準添付電極測定範囲(標準隔膜使用時)0~20mg/L、(高濃度隔膜使用時)0~50mg/L、0~50℃
溶存酸素電極内部液(ポーラロ用) 50mL 東亜DKK溶存酸素電極内部液(ポーラロ用) 50mL東亜DKK
1,998税込2,198
1個
当日出荷
容量(mL)50
炭酸ガス電極隔膜カートリッジ CTC-211 4個 東亜DKK炭酸ガス電極隔膜カートリッジ CTC-211 4個東亜DKK
17,980税込19,778
1個
欠品中
適合CE-2041用
炭酸ガス電極内部液 RE-11 500mL 143D042 東亜DKK炭酸ガス電極内部液 RE-11 500mL 143D042東亜DKK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合CE-2041用容量(mL)500
溶存酸素電極OE-270AA 3m 東亜DKK溶存酸素電極OE-270AA 3m東亜DKK
64,980税込71,478
1個
当日出荷
用途浸漬/投込み用付属溶存酸素電極リード長3m測定範囲0~20.00mg/L(※0~50.0mg/L)、0~200%(※0~500%)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)電源電源:単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定方法隔膜式ガルバニ電池法
炭酸ガス電極校正粉末CGS-111 10袋 143D044 東亜DKK炭酸ガス電極校正粉末CGS-111 10袋 143D044東亜DKK
4,998税込5,498
1個
欠品中
適合CE-2041用
溶存酸素電極「キャルメモ」用 OEシリーズ 東亜DKK溶存酸素電極「キャルメモ」用 OEシリーズ東亜DKK
64,980税込71,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
マルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り 東亜DKKマルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り東亜DKK
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
2chタイプの本格マルチ水質計(pH・ORP・イオン・溶存酸素電極、電気伝導率セルの接続が可能)。大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。ターンテーブル接続対応
測定範囲pH/0.000~pH14.000、ORP/0~±2000mV、イオン、電気伝導率、溶存酸素は使用する電極による。温度/0.0~100.0℃、溶存酸素/0.0~50.0℃本体質量(kg)約0.9測定方法pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、イオン/イオン電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/隔膜式ポーラログラフ法アズワン品番61-8518-29
溶存酸素電極 OE-470BA 1m 東亜DKK溶存酸素電極 OE-470BA 1m東亜DKK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)データメモリー機能。(1000データ)パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
測定範囲0~20.00mg/L(※0~50.0mg/L)、0~200%(※0~500%)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定方法隔膜式ガルバニ電池法
炭酸ガス電極 CE-2041 東亜DKK炭酸ガス電極 CE-2041東亜DKK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
WQC22A用溶存酸素電極 OE-20B 東亜DKKWQC22A用溶存酸素電極 OE-20B東亜DKK
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
溶存酸素電極電解液 R-2B 50mL 東亜DKK溶存酸素電極電解液 R-2B 50mL東亜DKK
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
溶存酸素電極 ふらん瓶用 OE-2111 2m 東亜DKK溶存酸素電極 ふらん瓶用 OE-2111 2m東亜DKK
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
炭酸ガス電極用校正セル CGC-202L 東亜DKK炭酸ガス電極用校正セル CGC-202L東亜DKK
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
適合CE-2041用
2107369シリカHR用モリブデン酸試薬 100包 東亜DKK2107369シリカHR用モリブデン酸試薬 100包東亜DKK
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
名称モリブデン酸保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
溶存酸素電極 東亜DKK溶存酸素電極東亜DKK
74,980税込82,478
1個(1個)
8日以内出荷
仕様MM-43X用ケーブル長(m)2.8
溶存酸素電極「キャルメモ」MM-43X用 OEシリーズ 東亜DKK溶存酸素電極「キャルメモ」MM-43X用 OEシリーズ東亜DKK
74,980税込82,478
1本
8日以内出荷から51日以内出荷
メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。隔膜式ポーラログラフ法