カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)
「dm32p」の検索結果
特価

ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷溶存酸素・pHの同時測定/表示が可能。省電力設計、防水構造。(IP67)。パソコン、外部プリンタ接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。種別本体測定範囲ORP(標準付属電極使用時):0~±2000mV、【ペリフェラル、Micro】絶縁、温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、約W70×H35×D185タイプポータブル電源(標準付属電極使用時)単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定項目pH、ORP、溶存酸素、飽和率、温度測定範囲(pH)(標準付属電極使用時):0.00~14.00温度補償0~50℃(自動温度補償)防水仕様IP67:1m、30分浸漬可
ハンディ溶存酸素計
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥199,800税込¥219,7801個(1個)翌々日出荷から4日以内出荷省電力・防水設計でフィールド測定に最適のDO計です。測定データは1000点まで記憶でき、インターバル自動メモリ機能もあります。電源単3電池×2(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)機能データメモリ 温度校正機能 オートホールド機能 インターバル機能 時計機能防水保護等級IP67
pH複合電極キャル・メモ(防水対応)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷適合本体HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P種別計量法型式承認機種測定範囲0~±2000mV、0~100℃
溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥70,980~税込¥78,078~1本当日出荷適合本体DO-31P/DM-32P種別標準添付電極測定範囲(標準隔膜使用時)0~20mg/L、(高濃度隔膜使用時)0~50mg/L、0~50℃
pH電極 GST-2739C(5m GST-2739I)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
pH電極 GST-2729C(5m GST-2729I)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)5
DO電極 OE-270AA 5m
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷対応機種溶存酸素計 DO-31P,DM-32P,MM-60R,DO-24P,DO-55Gリード線(m)5電極溶存酸素電極"キャル・メモ"
pH電極 GST-2729C(11m GST-2729Q)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)11
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら