カテゴリ

  • 厨房用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • WEIDMULLER(7)
  • CKD(3)
  • ヒサゴ(3)
  • 岩崎電気(2)
  • BIVAR(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elm001」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル塩素殺菌液濃度計用交換用電極 東亜DKK

    ポータブル塩素殺菌液濃度計用交換用電極

    東亜DKK
    54,980税込60,478
    1本
    43日以内出荷
    ポータブル塩素殺菌液濃度計RC-37P交換用電極
    アズワン品番2-2939-11
  • ポータブル塩素殺菌液濃度計 東亜DKK

    ポータブル塩素殺菌液濃度計

    東亜DKK
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    無試薬で簡単測定、防水構造。 無試薬で、次亜水濃度を簡単測定。 ポーラログラフ法を採用。試薬が不要で、低ランニングコスト。 測定範囲は20~300mg/L。 比色法との相関ある測定が可能。
    付属品残留塩素電極/ELM-001、測定ビーカ/136C300、ビーズ研磨キット/0lZ00005、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵成分(干渉)酸化還元物質測定範囲残留塩素:20~300mg/L、温度:5~40℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35測定対象残留塩素繰返し性分解能Hiモード/残留塩素:±30mg/L(at25℃)・温度:±0.5℃、分解能Loモード/残留塩素:±40mg/L(at25℃)・温度:±1.0℃検水塩素殺菌液(次亜塩素酸ナトリウムを水道水または、地下水で希釈した水溶液)(pH:8.0~10.0、電気伝導率:30~90mS/m)電池寿命約25時間(推定値)アズワン品番2-2939-01
  • 【レンタル】ポータブル塩素殺菌液濃度計 東亜DKK

    【レンタル】ポータブル塩素殺菌液濃度計

    東亜DKK(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様対応電極: ELM-001、合わせ込み:他分析値への合わせ込み機能内蔵成分干渉成分:酸化還元物質長さ(mm)電極:142測定範囲残留塩素:20~300mg/L・温度:5~40℃質量(g)本体:約280(電池含む)・電極:約180(ビーズ研磨キット含む)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式)最大径(Φmm)電極:34外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35測定対象残留塩素応答時間分解能Hiモード:1分30秒以下(at25℃)・分解能Loモード:1分以下(at25℃)温度補償(℃)自動温度補償:5~40繰返し性分解能Hiモード・残留塩素:±30mg/L(at25℃)温度:±0.5℃、分解能Loモード・残留塩素:±40mg/L(at25℃)温度:±1.0℃防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可