カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)
- TGK(東京硝子器械)(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「gst-2739c」の検索結果
特価

pH電極 GST-2739C(5m GST-2739I)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
pH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造適合本体+pH電極(GST-2739C)1m測定項目pH/温度
ポータブルpH計
東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300外形寸法(mm)約70×188×39電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定項目pH・温度本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体付属電極GST-2739C表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内データメモリ1500データ使用周囲温度(℃)0~45消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)表示範囲(℃)-5~110測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番4-1303-01防水保護等級IP67校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)20~90(結露のないこと)
ポータブルpH計 Mylana
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷付属品pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個仕様(繰り返し性)pH/±0.02pH、温度/±0.2℃寸法(mm)70×39×188測定範囲pH/0.00~14.00pH、温度/0~100.0℃質量(g)約300(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)測定項目pH・温度メモリー1500データ表示範囲pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃防塵防水性能IP67アズワン品番4-1303-01
【レンタル】ポータブルpH計(校正書付)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。仕様【データメモリー】1000データ【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個測定範囲pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本測定方式ガラス電極法消費電力約0.003W表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D)
ポータブルpH計 Mylana 校正証明書付
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥94,980税込¥104,4781台9日以内出荷付属品pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個寸法(mm)70×39×188質量(g)約300(※電池含む)電源単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)測定範囲(℃)0~100.0測定項目pH・温度測定範囲(pH)0~14表示範囲pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃繰返し性pH/±0.02pH、温度/±0.2℃記憶容量1500データ防塵防水性能IP67アズワン品番4-1303-01-20校正証明書一般校正