カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • HACH(4)
  • タニタ(2)
  • ハック社(2)
  • カスタム(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • オーヤラックス(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • 日産化学(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hach dr300」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24276-06 1インチ丸形ガラスサンプルセル6個 東亜DKK

    24276-06 1インチ丸形ガラスサンプルセル6個

    東亜DKK
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
  • ポケット残留塩素計 本体のみ HACH6002 東亜DKK

    ポケット残留塩素計 本体のみ HACH6002

    東亜DKK
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    付属品サンプル容器、(2種類×2個)、単4形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書、キャリングケース仕様測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0.1~8.0mg/L(HR),0.02~2.00mg/L(LR)質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法DPD法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)528±2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
  • 1457799 アスコルビン酸試薬 100包入 東亜DKK

    1457799 アスコルビン酸試薬 100包入

    東亜DKK
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    測定範囲2242000用補充試薬対象本体DR300 ポケットアルミニウム試薬アスコルビン酸試薬、PP 100包入名称アスコルビン酸試薬危険物の類別非危険物
  • ポケット残留塩素/pH計 本体のみ HACH6010 東亜DKK

    ポケット残留塩素/pH計 本体のみ HACH6010

    東亜DKK
    209,800税込230,780
    1個
    80日以内出荷
    単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
    付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合種別本体質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定項目残留塩素、pH測定方法DPD法、フェノールレッド法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15