カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • K9(駒谷)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm-25r」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH電極 東亜DKKpH電極東亜DKK(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から50日以内出荷
ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
測定範囲(pH)0~14
pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用 東亜DKKpH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用東亜DKK
34,980税込38,478
1個
欠品中
pH12以上のアルカリ溶液における精密測定に適しています
用途高アルカリ用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)温度:0~100
pH複合電極 東亜DKKpH複合電極東亜DKK
35,980税込39,578
1本
当日出荷
pH複合電極 GST-5845C 微量用 東亜DKKpH複合電極 GST-5845C 微量用東亜DKK
44,980税込49,478
1個
当日出荷
用途微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~100
pH複合電極 GST-5727C 東亜DKKpH複合電極 GST-5727C東亜DKK
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~100
ORP複合電極 東亜DKKORP複合電極東亜DKK
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
適合本体MM-60R/HM-30R/HM-25R測定範囲(ORP)計器の指示範囲、(温度)0~100℃試料容量(mL)1
pH複合電極 GST-5823S 精密微量用 東亜DKKpH複合電極 GST-5823S 精密微量用東亜DKK
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
用途精密微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~11温度測定範囲(℃)温度:0~60
pH複合電極 GST-5824C つきさし用 東亜DKKpH複合電極 GST-5824C つきさし用東亜DKK
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
用途つきさし用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
pH複合電極 GST-5725C 東亜DKKpH複合電極 GST-5725C東亜DKK
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
センサー自身に型式、製造番号、校正データをメモリーいたします。
仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)0~60
pH複合電極 GST-5722S 東亜DKKpH複合電極 GST-5722S東亜DKK
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):2mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)0~60
pHセンサ 東亜DKKpHセンサ東亜DKK
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
対応機種HM-30R・HM-25R
pH複合電極 GST-5846C 超微量用 東亜DKKpH複合電極 GST-5846C 超微量用東亜DKK
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷
適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60
pH複合電極 GST-5724C 東亜DKKpH複合電極 GST-5724C東亜DKK
49,980税込54,978
1個
47日以内出荷
仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~60
pH複合電極 GST-5720C 東亜DKKpH複合電極 GST-5720C東亜DKK
59,980税込65,978
1個
48日以内出荷
用途流通用仕様濃度モニター(フロート):○適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~60
pH複合電極 GST-5820C 流通用 東亜DKKpH複合電極 GST-5820C 流通用東亜DKK
54,980税込60,478
1個
49日以内出荷
セル容量はわずか250μL空気に触れずに連続測定できます
用途流通用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
pH複合電極 GST-5848C 極細試験管用 東亜DKKpH複合電極 GST-5848C 極細試験管用東亜DKK
74,980税込82,478
1個
49日以内出荷
NMR等の極細試験管用、直径Φ3mmのロングボディタイプ
適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60