カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)
  • SMC(97)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(26)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • KITZ(キッツ)(9)
  • TRUSCO(6)
  • 理化工業(6)
  • アース製薬(5)
  • ParkerTAIYO(4)
  • 冨士端子工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 天領まな板(4)
  • 興和オプトロニクス(4)
  • トヨタ(4)
  • KSフィルター(4)
  • VISHAY(4)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
  • シマブン(3)
  • エスコ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-150c」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH・イオンメーター 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH・イオンメーター

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷
    大型カラータッチパネルを搭載 pH/ORP/イオンセンサの接続が可能 多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応
    仕様pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正セット内容pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプタッチパネル搭載タイプ電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売)本体寸法(mm)130×60×230本体質量(kg)0.8機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可データメモリ2000データ消費電力(VA)約11アズワン品番2-1572-11性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
  • 電気伝導率計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    本体寸法(mm)130×60×230測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体温度測定範囲(℃)0~100プリンタ出力オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可インターフェースRS-232C温度補償(℃)0~100測定範囲(mS/cm)0.0001~10繰返し性±0.5%FS、±0.2℃以内レンジ切替自動/手動切り替え表示範囲(℃)-5~110.0オートホールド有り性能保証温度、湿度0~45℃、20~85%以下(結露のないこと)PC接続USB、Bluetooth湿度測定範囲(%RH)20~85(結露のないこと)校正証明書なし
  • マルチ水質計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチ水質計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    359,800税込395,780
    1台
    5日以内出荷
    大型カラータッチパネルを搭載 2ch同時測定・表示が可能 電気伝導率/pH/ORP/イオン/溶存酸素センサの接続が可能 JP17 (第十七改正日本薬局方) 製薬用水の電気伝導率を自動安定判断 多検体の自動測定に対応(ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (各ch2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応 新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載
    仕様pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正セット内容電極アタッチメント:J(0IB00005)、DP(0IB00007)、ION(0IB00006)、ポリビーカ150mL(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプタッチパネル搭載タイプ電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、電気伝導率、電気抵抗率、塩分濃度、TDS(全溶存固形物量)、溶存酸素、飽和率本体寸法(mm)130×60×230本体質量(kg)0.9機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可データメモリ2000データ消費電力(VA)約18アズワン品番61-8518-29性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)