カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)
- SMC(168)
- 中央精機(8)
- ウシオ(UHT)(2)
- ウシオライティング(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 佐文工業所(1)
- KSフィルター(1)
- TOWA JAPAN(1)
- ウシオユーテック(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- PROST's(1)
「lz6-02」の検索結果

ポータブル残留塩素計
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷無試薬で簡単測定、防水構造。 ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。 採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。 DPD法との相関ある測定が可能。仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵測定範囲(残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本測定方式ポーラログラフ法測定対象遊離残留塩素
ポータブル塩素殺菌液濃度計
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷無試薬で簡単測定、防水構造。 無試薬で、次亜水濃度を簡単測定。 ポーラログラフ法を採用。試薬が不要で、低ランニングコスト。 測定範囲は20~300mg/L。 比色法との相関ある測定が可能。付属品残留塩素電極/ELM-001、測定ビーカ/136C300、ビーズ研磨キット/0lZ00005、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵成分(干渉)酸化還元物質測定範囲残留塩素:20~300mg/L、温度:5~40℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35測定対象残留塩素繰返し性分解能Hiモード/残留塩素:±30mg/L(at25℃)・温度:±0.5℃、分解能Loモード/残留塩素:±40mg/L(at25℃)・温度:±1.0℃検水塩素殺菌液(次亜塩素酸ナトリウムを水道水または、地下水で希釈した水溶液)(pH:8.0~10.0、電気伝導率:30~90mS/m)電池寿命約25時間(推定値)アズワン品番2-2939-01