カテゴリ
- 科学研究・開発用品(24)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)
- モノタロウ(1)
- THK(63)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- CKD(55)
- SKC(環境測定)(46)
- キョーリン(35)
- メディアカバーマーケット(32)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(27)
- マースジャパンリミテッド(26)
- IDEC(和泉電気)(21)
- アサヒフードアンドヘルスケア(17)
- ダイキン工業(15)
- SUS(エスユーエス)(15)
- レイ・アウト(15)
- 和平フレイズ(14)
- BAUHAUS(マツ六)(14)
- DHC(健康食品)(13)
- アサヒグループ食品(11)
- GAONA(ガオナ)(10)
- ブランドをもっと見る
「mg-03」の検索結果
特価

DOモジュールOEC-002(OE-270AA用)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷表示分解能TDS:有効桁数4桁、TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、、塩分(NaCl):0.0001、削除、塩分(PSS):0.01psu、削除温度測定範囲(℃)0.0~100.0表示範囲TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、
R用電気伝導率セル CT-57101B
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥70,980税込¥78,0781個当日出荷仕様●テスト回数:25●温度管理:冷暗所保管測定範囲DR6000:20~350mg/L CaCO3、5-100mg/L Ca、3-50mg/L Mg
48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥14,980税込¥16,4781個欠品中付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
21057-69 鉄試薬(FERROVER) 10mL用 100包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00測定項目鉄試薬鉄試薬(FerroVer)測定方法ForroVer法名称鉄試薬(FERROVER)形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
シアンイオン電極 CN-125B
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様●共存イオンの影響 /備考:S2-=共存不可、I-=10-1 S2O32=101 Br-=103、NO3、SO42-、PO43-=104CO32-、Cl-,F-=105、(シアンイオンについては10-3moL/L濃度の値を示します)●測定イオン:シアン化物適合比較電極:HS-305DS(外筒液 RE-2)測定範囲最適pH:pH12~13測定範囲(mg/L)10-7~10-3mol/L CN-、0.003~26mg/L CN-測定液温度(℃)0~50
2507025 鉄試薬 AV 25回
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00測定項目鉄試薬鉄試薬(FerroVer)(AV)測定方法FerroVer法名称鉄試薬形態試薬:AV保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
103769 第一鉄試薬 PP 25mL用 100包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00測定項目鉄試薬第一鉄試薬測定方法1,10-フェナントロリン法名称第一鉄試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
ポケットオゾン計 本体のみ HACH6006
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥209,800税込¥230,7801個49日以内出荷単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0.01~0.25mg/L O3、0.01~0.75mg/L O3質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法インディゴ法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2, モデルで異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
2745425 テストストリップ 硝酸/亜硝酸
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥11,980税込¥13,1781個79日以内出荷測定範囲0-50mg/L、0-3.0mg/L、0-3ppm測定項目硝酸/亜硝酸
183400 カラーディスク 六価クロム
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥31,980税込¥35,1781個79日以内出荷仕様●テスト回数:25●温度管理:冷暗所保管測定範囲DR6000:20~350mg/L CaCO3、5-100mg/L Ca、3-50mg/L Mg測定項目六価及び全クロム測定方法フタレインコンプレクソン法
1408100 硝酸性テストキット NI-12型 100回分
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥72,980税込¥80,2781個79日以内出荷測定範囲1-40mg/L NO3-N、0.01-0.40mg/L NO2-N測定項目硝酸
1416100 硝酸性窒素テストキット NI-14型 50回分
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥42,980税込¥47,2781個79日以内出荷測定範囲0.02-1/0.2-10mg/L NO3-N測定項目硝酸
ポケット亜鉛計 本体のみ HACH6008
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥209,800税込¥230,7801個79日以内出荷付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0.02~3.00mg/L ZN質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法ジンコン法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2, モデルで異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
ポケットモリブデン計 本体のみ HACH6009
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥209,800税込¥230,7801個79日以内出荷単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0.02~3.00mg/L Mo、0.1~12.0mg/L Mo質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法三元錯体法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
ポケットアンモニア計 本体のみ HACH6016
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥209,800税込¥230,7801個79日以内出荷単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0.01~0.80mg/L NH3-N質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法サリチル酸法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2, モデルで異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
ポケット硝酸性窒素計 本体のみ HACH6004
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥209,800税込¥230,7801個79日以内出荷単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0.4~30.0mg/L NO3-N質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法カドミウム還元法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
ポケットモノクロラミン/遊離NH3計本体のみ
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥209,800税込¥230,7801個79日以内出荷単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0.04~4.50mg/L モノクロラミン(CL2)、0.02~0.50mg/L 遊離アンモニア(NH3-N)質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法インドフェノール法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
ポケットりん酸計 本体のみ HACH6007
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥209,800税込¥230,7801個80日以内出荷付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本仕様測定部:セル外径1インチに適合種別りん酸計測定範囲りん酸:0.02~3.00mg/LPO4、ホスホン酸:0.1~1.25mg/L PO4-^3-(専用試薬/別売)質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定項目りん酸測定方法PhosVer3測定法、過硫酸UV分解法(専用試薬/別売)表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード波長(nm)(固定波長±2、モデルにより異なる)レンジ吸光度:0~2.5Abs本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15光源タイプ発光ダイオード(LED)
2449400 モリブデン試薬 LR 20mL用 100回分
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥29,980税込¥32,9781個80日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00、0.1-12.0測定項目モリブデン試薬モリブデン試薬 LR、20mL用測定方法三元錯体法名称モリブデン試薬形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物