カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)
- SKC(環境測定)(38)
- アサヒフードアンドヘルスケア(15)
- CKD(10)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- THK(6)
- 京セラ(4)
- ヤマダコーポレーション(3)
- アース製薬(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- 明治(3)
- A-Gas Japan(3)
- ニュートリー(3)
- 神戸製鋼(2)
- 小林製薬(2)
- サントリー(2)
- 日清食品(2)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- KRK(笠原理化工業)(2)
- ブランドをもっと見る
「mg-80」の検索結果

ポータブル濁度計 TB-31
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥249,800税込¥274,7801個当日出荷低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上しました。単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間測定可能の省電力設計です。センサをサンプル水に直接浸漬し測定する簡易モニタリングが可能です。1000データのメモリー機能を搭載しており、一定時間ごとの自動メモリーも可能です。優れた拡張性をもち、測定データをパソコンに取り込むための専用データ集録ソフトを用意しております。測定範囲濁度:0.0~80.0、0~800NTU(mg/L)測定項目濁度主な用途養殖・水族館
卓上型水質計X CM-41X 本体のみ
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥169,800税込¥186,7801個10日以内出荷データメモリー機能:1000データ。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作。USB標準装備(PC接続のみ)仕様温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、削除、電気抵抗率:±0.5% FS、温度:-5.0~110.0℃、1000データ電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体機能校正履歴作成:最新1回分校正温度:1点表示範囲TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)、温度:1点、カスタムLCD、IP67繰返し性TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、温度:1点、電気伝導率:±0.5% FS、電気抵抗率:±0.5% FS表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可入出力外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用性能保証温度、湿度0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)