カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(539)
  • SMC(222)
  • SKC(環境測定)(38)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(15)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
  • CKD(10)
  • CHINO(チノー)(6)
  • THK(6)
  • 京セラ(5)
  • HORIBA(堀場製作所)(4)
  • KRK(笠原理化工業)(4)
  • Festo(4)
  • アズワン(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ヤマダコーポレーション(3)
  • アース製薬(3)
  • 村上衡器(3)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg80」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル濁度計 TB-31 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル濁度計 TB-31

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    249,800税込274,780
    1個
    当日出荷
    低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上しました。単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間測定可能の省電力設計です。センサをサンプル水に直接浸漬し測定する簡易モニタリングが可能です。1000データのメモリー機能を搭載しており、一定時間ごとの自動メモリーも可能です。優れた拡張性をもち、測定データをパソコンに取り込むための専用データ集録ソフトを用意しております。
    測定範囲濁度:0.0~80.0、0~800NTU(mg/L)測定項目濁度主な用途養殖・水族館
  • 【レンタル】ポータブル濁度計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    【レンタル】ポータブル濁度計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    一般環境水や工場排水・工事排水などの濁度測定に最適 浸漬型センサでフィールドでの簡便な濁度測定を実現しました。低濃度領域の信頼性が向上し、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上いたしました。また、省電力設計、充電式電池も使用可能で防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
    仕様【センサ水深】50m以内(0.5MPa相当)セット内容本体(TB-31/単3電池×2)、本体保護カバー(本体装着済み)、 ショルダーベルト(保護カバー装着済み)、 センサー(2m)、 センサー保護筒(センサーに装着済み)、 収納ケース、 取扱説明書測定範囲濁度:0.0~80.0 NTU(mg/L)、0~800 NTU(mg/L)、レンジ切換:自動/手動切換 温度0~50.0℃質量(g)本体:約280(電池含む)、センサ(ケーブル長2m):約400電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、又は専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方法近赤外90度散乱光測定外部出力RS-232C(非絶縁):パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、アナログ出力(非絶縁):濁度、温度、レンジの3出力表示範囲濁度:0.0~88.0 NTU(mg/L)、 0.0~880 NTU(mg/L) 温度:-5.0~110.0℃繰返し性濁度:±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内(0~800NTUレンジにて)、一定条件でのホルマジン標準液測定において 温度:±0.5℃以内外寸法(mm)本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)/センサ:約Φ30×240
  • ポータブル多項目水質計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル多項目水質計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    499,800税込549,780
    1台(1台)
    7日以内出荷
    pH・導電率・濁度・温度・塩分・全溶存固形物量(TDS)・海水比重の同時測定が可能な水質計です。水深100mまで液浸、データの採取ができます(別途ケーブルが必要です)。最大9999データのメモリが可能です。
    測定範囲(繰り返し性)/TDS:0.0~999.9g/L(±1%FS以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/pH:pH0.00~pH14.00(±0.05pH以内) ガラス電極法、(繰り返し性)/導電率:0.00~10.00S/m(±1%FS以内) 交流4電極法、(繰り返し性)/海水比重:0.0~50.0σt(±0.5σt以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/塩分:NaCl:0.00~4.00%(0.04%以内) PSS:0.00~40.00psu(0.40psu以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/温度:-5.00~55.00℃(±0.3℃以内) 白金抵抗体、(繰り返し性)/濁度:0.0~80.0NTU(mg/L) ±1.6NTU以内 0~800NTU(mg/L)±8NTU以内 90度散乱光方式電源単3形アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本またはUSB給電(充電機能はありません)構造本体/IP67防浸型 センサモジュール耐圧/1.0Mpa機能RS-232C接続 センサモジュール単独メモリ大きさ本体/約70×39×188mm センサ部/約45Φ×425mmメモリー最大9999データ
  • 簡易ポータブル多項目水質計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    簡易ポータブル多項目水質計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
    pH・電気導電率・温度・濁度・塩分を同時測定することができます。また、別売のDO電極を使用すれば溶存酸素も測定可能です。 一定時間ごとの自動メモリ(200データ)も可能で、簡易モニタリングができます。 単3アルカリ電池2本で連続約70時間の測定が可能な省電力設計です。 測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データソフトもございます。※専用サイトへの登録・ダウンロードが必要です。
    寸法(mm)本体/68×173×35、センサモジュール/Φ約55×476測定範囲pH(繰り返し性):0.00~14.00pH(±0.05pH) ガラス電極法温度(繰り返し性):0.0~50.0℃(±0.5℃) サーミスタ抵抗体濁度(繰り返し性):0.0~80.0NTU(mg/L) 0~800NTU(mg/L)(±1%FS ±0.8NTU以内(0.0~80.0NTU) ±8NTU以内(0~800NTU)) 90°散乱光方式導電率(繰り返し性):0.0~10.00S/m(±1%FS) 交流4電極法塩分(繰り返し性):0.00~4.00%(NaCl) 0.00~40.00(PSS)(±0.04%(NaCl) ±0.42(PSS))質量(g)本体/約290、センサモジュール/約1400電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)外部出力RS-232C出力メモリー200データ防水仕様本体/IP67、センサ水深/30m以内
  • ポータブル濁度計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル濁度計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    239,999税込263,999
    1台
    10日以内出荷
    浸漬型センサでフィールド上の簡便な濁度測定を実現 低濃度領域の信頼性向上、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTU 省電力設計、充電式電池も使用可能 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
    仕様●測定範囲:0.0~80.0NTU(mg/L)、0~800NTU(mg/L)●レンジ切換:自動/手動切換アズワン品番68-1806-12
  • 卓上型水質計X CM-41X 本体のみ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X CM-41X 本体のみ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    169,800税込186,780
    1個
    10日以内出荷
    データメモリー機能:1000データ。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作。USB標準装備(PC接続のみ)
    仕様温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、削除、電気抵抗率:±0.5% FS、温度:-5.0~110.0℃、1000データ電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体機能校正履歴作成:最新1回分校正温度:1点表示範囲TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)、温度:1点、カスタムLCD、IP67繰返し性TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、温度:1点、電気伝導率:±0.5% FS、電気抵抗率:±0.5% FS表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可入出力外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用性能保証温度、湿度0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)
  • 224000 亜硝酸テストキット NI-6型 100回分 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    224000 亜硝酸テストキット NI-6型 100回分

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    61,980税込68,178
    1個
    79日以内出荷
    測定範囲2-80/40-2000mg/L測定項目亜硝酸