カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • ブロードウォッチ(292)
  • エスコ(40)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • RS PRO(11)
  • Schutzinger(8)
  • 岩田製作所(6)
  • コガネイ(5)
  • AVX(4)
  • EPCOS(4)
  • GATOR Case(4)
  • K&N(3)
  • FAIR-RITE(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • ECLIPSE MAGNETICS(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(2)
  • COOLER MASTER(2)
  • VISHAY(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-43x」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DO電極 OE-473BA ラボ用(MM-43X用) 東亜DKK

    DO電極 OE-473BA ラボ用(MM-43X用)

    東亜DKK
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    対応機種溶存酸素計 MM-43Xリード線(m)1
  • マルチ水質計 東亜DKK

    マルチ水質計

    東亜DKK
    359,800税込395,780
    1台
    5日以内出荷
    大型カラータッチパネルを搭載 2ch同時測定・表示が可能 電気伝導率/pH/ORP/イオン/溶存酸素センサの接続が可能 JP17 (第十七改正日本薬局方) 製薬用水の電気伝導率を自動安定判断 多検体の自動測定に対応(ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (各ch2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応 新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載
    仕様pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正セット内容電極アタッチメント:J(0IB00005)、DP(0IB00007)、ION(0IB00006)、ポリビーカ150mL(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプタッチパネル搭載タイプ電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、電気伝導率、電気抵抗率、塩分濃度、TDS(全溶存固形物量)、溶存酸素、飽和率本体寸法(mm)130×60×230本体質量(kg)0.9機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可データメモリ2000データ消費電力(VA)約18アズワン品番61-8518-29性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
  • pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用

    東亜DKK
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    pH12以上のアルカリ溶液における精密測定に適しています
    用途高アルカリ用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)温度:0~100
  • pH複合電極 GST-5845C 微量用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5845C 微量用

    東亜DKK
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    用途微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~100
  • 浸漬型電気伝導率セル 東亜DKK

    浸漬型電気伝導率セル

    東亜DKK
    74,980税込82,478
    1個(1個)
    3日以内出荷
    仕様CM-41X、CM-42X標準付属電極 MM-43X、CM-41X、CM-42X用ケーブル長(m)1
  • ORP複合電極 東亜DKK

    ORP複合電極

    東亜DKK
    39,980税込43,978
    1個(1個)
    4日以内出荷
    仕様MM-43X、HM-42X、HM-41X用ケーブル長(m)1
  • pH複合電極 GST-5823S 精密微量用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5823S 精密微量用

    東亜DKK
    62,980税込69,278
    1個
    6日以内出荷
    用途精密微量用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~11温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH複合電極 GST-5824C つきさし用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5824C つきさし用

    東亜DKK
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    用途つきさし用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • 溶存酸素電極 東亜DKK

    溶存酸素電極

    東亜DKK
    74,980税込82,478
    1個(1個)
    8日以内出荷
    仕様MM-43X用ケーブル長(m)2.8
  • pH複合電極 GST-5846C 超微量用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5846C 超微量用

    東亜DKK
    69,980税込76,978
    1個
    14日以内出荷
    適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH複合電極 GST-5820C 流通用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5820C 流通用

    東亜DKK
    54,980税込60,478
    1個
    49日以内出荷
    セル容量はわずか250μL空気に触れずに連続測定できます
    用途流通用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)温度:0~60
  • pH複合電極 GST-5848C 極細試験管用 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5848C 極細試験管用

    東亜DKK
    74,980税込82,478
    1個
    49日以内出荷
    NMR等の極細試験管用、直径Φ3mmのロングボディタイプ
    適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)温度:0~60