カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
- 東亜DKK
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(3,650)
- Festo(35)
- 工進(34)
- omron(オムロン)(30)
- シュナイダーエレクトリック(23)
- XP POWER(20)
- NSK(日本精工)(16)
- MICROCHIP(14)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(13)
- アズワン(11)
- JAPANNEXT(11)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(10)
- NAKATAKI(10)
- プリンストン(9)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- カナレ電気(8)
- unitech(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「ms-2ms」の検索結果

マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ1m付
東亜DKK¥109,800税込¥120,7801個当日出荷仕様電気伝導率表示範囲:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)セット内容電気伝導率プローブセット(本体+電気伝導率プローブ〈MM4-EC〉)測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度測定範囲(pH)0.000~pH14.000表示分解能TDS:有効桁数4桁、塩分(NaCl):0.0001、塩分(PSS):0.01psu、温度:0.1℃、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:有効桁数3 1/2桁温度測定範囲(℃)0.0~100.0表示範囲TDS:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999mg/L、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、塩分(NaCl):0.00~4.04%、塩分(PSS):0.00~42.40psu、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ωcm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)測定チャンネル数1ch測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH分解能(mV)(ORP)1
電気伝導率計
東亜DKK¥269,800税込¥296,7801台当日出荷から3日以内出荷本体寸法(mm)130×60×230測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体温度測定範囲(℃)0~100プリンタ出力オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可インターフェースRS-232C温度補償(℃)0~100測定範囲(mS/cm)0.0001~10繰返し性±0.5%FS、±0.2℃以内レンジ切替自動/手動切り替え表示範囲(℃)-5~110.0オートホールド有り性能保証温度、湿度0~45℃、20~85%以下(結露のないこと)PC接続USB、Bluetooth湿度測定範囲(%RH)20~85(結露のないこと)校正証明書なし
【レンタル】ポータブル電気伝導率計(純水)
東亜DKK¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷充電式ニッケル水素電池使用可能。 電池の廃棄量を大幅に削減することができます。(市販の単3形充電式ニッケル水素電池及び充電器を別途ご用意ください。) さらに見やすくなりました。 カスタムLCD表示器が約1.2倍(メーカー従来比)の大きさとなり一層見やすくなりました。 1000データのメモリー機能搭載。 一定時間毎の自動メモリーも可能。短時間(半日程度)の簡易モニタリングなどに有効です。 バリデーション支援に向けたメモリ内蔵センサー「キャル・メモ」。 校正データ、セル定数をメモリー可能。一歩進んだ測定管理の実現。セル定数の設定ミスの心配もありません。用途浄化槽や工場排水管理・海・川・湖のDO測定・環境の公害分析・学校や研究室の実験 他測定方法交流2電極法表示器カスタムLCD接続センサー【ch1】電気伝導率、【ch2】-測定範囲【電気伝導率】0.1mS/mから10S/m、【電気抵抗率】0.1Ω・mから10kΩ・m、【塩分(電気伝導率からのNaCl換算値)】0から4.00%、【温度】0から80.0℃(※卓上用セル使用時の測定範囲は、使用するセルにより異なります。)表示範囲【電気伝導率】0から200.0μS/m、0から2.000mS/m、0から20.00mS/m、0から200.0mS/m、0から2.000S/m、0から20.00S/m、0から200.0S/m、【電気抵抗率】0.005から2.000Ω・m、0から20.00Ω・m、0から200.0Ω・m、0から2.000kΩ・m、0から20.00kΩ・m、0から200.0kΩ・m、0から2.000MΩ・m、0から20.00mΩ・m、塩分(NaCl):0から4.04%、【塩分(NaCl)】0から4.04%、【温度】-5から110.0℃(※電気伝導率、電気抵抗率は使用するセルによりレンジ範囲が異なります。)仕様電気伝導率/抵抗率レンジ切換:自動/手動切換、電気伝導率/抵抗率単位切替:SI単位(S/m、Ω・m)と旧単位(S/cm、Ω・cm)の切換可繰返し性計器本体:【電気伝導率】±0.5% FS、【電気抵抗率】±0.5% FS、【塩分】±0.5% FS、【温度】±0.2℃温度補償自動/手動/なしの中から切換設定(塩分は自動のみ)、温度補償方式:直線/純水二重温度補償、基準温度:25℃、温度計数:0から9.99%(任意設定)校正セル定数校正、温度校正:1点校正メモリー1000データ機能オートホールド機能:有(安定判断値:固定)、時計機能:有(測定時常時表示)、インターバルメモリー機能:有(設定間隔:1秒から99分59秒または2分から99時間59分にて任意設定可)、印字機能:外部プリンタEPS-P30(オプション)接続可インターフェイス【接続機器】パソコンまたは外部プリンタ EPS-P30(オプション)、【通信機能】 通信方式:調歩同期式、ボーレート:19200bps、キャラクタ長:8ビット、パリティ:無し、ストップビット:1ビット構造防水:IP67(センサ接続時および外部入出力マスク時有効。)※1m、30分浸漬可。性能保証温度、湿度0から45℃、90%以下(結露のないこと)電源単3アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本消費電力(W)約0.009(電池(3V)使用時)電池寿命(時間)約600(参考)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×35×173質量(g)約280(電池含む)セット内容本体、電気伝導率セル、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル電気伝導率計
東亜DKK¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から3日以内出荷測定範囲電気伝導率:0.1mS/mから10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・mから10kΩ・m、塩分:0から4.00%質量(g)約280(電池含む)温度測定範囲(℃)0~80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35機能オートホールド機能、時計機能、インターバルメモリー機能、印字機能表示器カスタムLCDレンジ切替自動/手動表示範囲(℃)-5~110インターフェイスRS-232C接続機器:パソコンまたは外部プリンタ EPS-P30、RS-232C通信機器:通信方式/調歩同期式・ボーレート/19200bps・キャラクタ長/8ビット・パリティ/無し・ストップビット/1ビット防水保護等級IP67(1m・30分浸漬可)
卓上型水質計X CM-41X 電極標準添付
東亜DKK¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷データメモリー機能:1000データ。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作。USB標準装備(PC接続のみ)仕様TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、塩分:0.00~4.04%(Nacl)、0.00~42.40psu(PPS:実用塩分)、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)、0.0~200.0μs/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)、0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可適合カスタムLCD測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体温度測定範囲(℃)0.0~100.0温度表示-5.0~110.0℃
卓上型水質計X CM-42X 電極標準添付
東亜DKK¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷大型カラータッチパネルを搭載。JP17(第十七改正日本薬局方)製薬用水における電気伝導率の自動安定判断機能を搭載。USP645対応。データメモリー機能:2000データ。USB標準装備。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)仕様TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換、0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、塩分:0.00~4.04%(Nacl)、0.00~42.40psu(PPS:実用塩分)、濃度:(自動レンジ切換え)0~2.000%、0~20.00%、0~200.0%、電気伝導率:手動/自動切換え(使用するセルにより変わります)0.0~200.0μs/m(0.000~2.000μS/cm)、0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)、0.0~200.0S/m(0.000~2.000S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可、電気抵抗率:手動/自動レンジ切換(使用するセルにより変わります)0.005~2.000Ω・m(0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m(0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m(0.00~20.00kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m(0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m(0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m(0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m(0.0~200.0MΩ・cm)、0.00~20.00MΩ・m(0~2000MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可適合タッチパネル式カラーグラフィックLCD測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、塩分:電気伝導率から換算、濃度:電気伝導率から換算、電気伝導率:使用するセルによる、電気抵抗率:使用するセルによる測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体温度測定範囲(℃)0.0~100.0温度表示-5.0~110.0℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択
マルチ水質計MM-42DP pH・伝導プローブ1m付
東亜DKK¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷プローブ情報を自動で識別するデジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。仕様●JIS形式(pH):JIS形式 I●USB(ペリフェラル、Micro):絶縁●アナログ出力(絶縁):pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV、電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ 0~FS(2000digit)→200~2200mV●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m●溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/L または 100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内●計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)●電池寿命(推定値) バックライト消灯、オプション未接続時:pHまたはORP接続時:約800時間、電気伝導率プローブ接続時:約500時間、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60時間付属品pHプローブ MM4-PH、電気伝導率プローブ MM4-EC、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、コネクター保護キャップ、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書質量(g)300外形寸法(mm)W70×H35×D185(突起物含まず)電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、0.9VA(USB給電時)機能インターバル測定/設定間隔:1秒~99分59秒 または 5分~99時間59分にて任意設定可、オートホールド/安定判断値:固定、印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、校正履歴作成/本体側:最新1回分 プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分メモリーデータ:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリ―操作を行うと、ch1およびch2の測定データを同時記憶します。)温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償):0~100.0、MTC(手動による温度補償):0~100.0校正pH:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正、温度:1点校正表示範囲【pH・ORP】pH:-2.000~pH16.000【電気伝導率】0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.000~20.00S/m(0.00~200.0mS/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可【電気抵抗率】0.005~2.000Ω・m (0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m (0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m (0.00~20.0kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m (0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m (0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m (0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m (0.0~200.0MΩ・cm)、※SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可表示器カスタムLCD(バックライト付)表示範囲(℃)-5.0~110.0 溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0オートパワーオフPOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可性能保証温度、湿度0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃防水性IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ11m付
東亜DKK¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)仕様●測定項目/範囲:電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS±0.5%FS、MM4-との組み合わせ時、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、OFF(温度補償なし)電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)測定方式電気伝導率:交流電極法、温度:サーミスタ抵抗体アナログ出力絶縁:電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ0~FS(2000digit)→200~2200mV、塩分:0.00~4.00%→200~2200mV、塩分:0.00~40.00psu→200~2200mV、TDS:各レンジ0~FS(9999digit)→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃表示範囲TDS:0~99.99/999.9mg/L、0~9.999/99.99/999.9g/L、単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)、5μS/~1S/、{0.05μS/c~10S/c}、電気伝導率:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00S/cm)、0.000~20.00S/m(0.00~200.0S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(Ω・cm)の切換可、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m (0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m (0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m (0.00~20.0kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m (0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m (0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m (0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m (0.0~200.0MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命電気伝導率プローブ接続時:約500時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
アダプタ 100mLふらん瓶用
東亜DKK¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷仕様電気伝導率表示範囲:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)容量(mL)100カラー仕様ゴムカラー
ポータブル電気伝導率計
東亜DKK¥189,800税込¥208,7801台10日以内出荷質量(g)約280(電池含む)消費電力(W)約0.009(電池3V使用時)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方式交流2電極方式アナログ出力(ch1)出力数/3、項目/測定値、温度、レンジ(電気伝導率/抵抗率のみ)温度補償自動/手動/なしの中から切換設定。(温度補償方式)直線/純水二重温度補償。基準温度25℃。温度係数0~9.99%。(任意設定)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット電池寿命(時間)約600校正セル定数、(温度)1点表示範囲(電気伝導率)0~200.0μS/m、0~2.000mS/m、0~20.00mS/m、0~200.0mS/m、0~2.000S/m、0~20.00S/m、0~200.0S/m(電気抵抗率)0.05~2.000Ω・m、0~20.00Ω・m、0~200.0Ω・m、0~2.000kΩ・m、0~20.00kΩ・m、0~200.0kΩ・m、0~2.000MΩ・m、0~20.00MΩ・m(塩分(電気伝導率からのNaCl換算値))0~4.04%、(温度)-5~110.0℃表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)出力仕様(電気伝導率/抵抗率/塩分)0~1V FS(各レンジ)、(レンジ)100mV/レンジ、(温度)0~1V(0~100℃)時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)
9532800 ポケットプロマルチ2計
東亜DKK¥119,800税込¥131,7801個80日以内出荷仕様TDS Factor:可変可能:標準設定0.71種別本体測定範囲TDS:オートレンジ(0.0~99.9ppm:100~999ppm:1.00~10.00ppt)、0.0~50、電機伝導率:オートレンジ(0.0~199.9μS/cm:200~1999μS/cm:2.00~19.99mS/cm)質量(g)約135(電池含む)外形寸法(mm)W37×D30×H170電源単4アルカリ電池×4本測定項目pH、電気伝導率、TDS、塩分、温度精度TDS:±1%、塩分:±1%、温度:±0.5℃、単4アルカリ電池×4本測定範囲(pH)0.00~14.00分解能【TDS】0.1ppm(0.0~99.9ppm) 1ppm(100~999ppm)、0.01ppt(0.00~10.00ppt)【塩分】0.01ppt(0.00~10.00ppt) 0.01%(0.00~1%)【温度】0.1℃【電気伝導率】0.1μS/cm(0.0~199.9μS/cm) 1μS/cm(200~1999μS/cm)、0.01mS/cm(2.00~19.99~19.99mS/cm)温度測定範囲(℃)0.0~50精度(pH)±0.01pH動作温度(℃)0~50防水仕様IP67バックライト液晶:有分解能(pH)0.01pHIP等級IP67