カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • モノタロウ(24)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(51)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(27)
  • アズワン(20)
  • HORIBA(20)
  • REX[科学研究・開発用品](14)
  • クリーンケミカル(12)
  • エスコ(11)
  • 鳥繁産業(11)
  • ABC商会(10)
  • 佐藤計量器製作所(10)
  • 日本バルカー(10)
  • WURTH(ウルト)(10)
  • A-Gas Japan(9)
  • CRS(8)
  • 日本ペットフード(8)
  • セムコーポレーション(7)
  • STEP社(ステップシャ)(7)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph値」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PH標準液 東亜DKKPH標準液東亜DKK(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)
当日出荷
比較電極内部液 RE-4  500ml 東亜DKK比較電極内部液 RE-4 500ml東亜DKK(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
pH値中性成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
PH標準粉末(500mL用) 東亜DKKPH標準粉末(500mL用)東亜DKK
1,998税込2,198
1パック(5袋)
当日出荷
東亜DKK 第2種 pH標準液(JCSS証明書付き) 東亜DKK東亜DKK 第2種 pH標準液(JCSS証明書付き)東亜DKK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(500mL)
当日出荷
第2種pH標準液は、国家標準にトレーサビリティを持つpH標準液で、公的機関による検査合格品です。
ポータブルマルチ水質計 東亜DKKポータブルマルチ水質計東亜DKK
63,980税込70,378
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
カラーバッハー 東亜DKKカラーバッハー東亜DKK
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷から4日以内出荷
pH標準液 東亜DKKpH標準液東亜DKK
1本(500mL)
取扱停止中
pH標準液 東亜DKKpH標準液東亜DKK
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
容量(mL)500メーカー東亜ディーケーケー
pH10.02 標準液用粉末 5袋入 東亜DKKpH10.02 標準液用粉末 5袋入東亜DKK
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
容量500mL用 5包pH値(+25℃)10.02
マルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り 東亜DKKマルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り東亜DKK
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
2chタイプの本格マルチ水質計(pH・ORP・イオン・溶存酸素電極、電気伝導率セルの接続が可能)。大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。ターンテーブル接続対応
測定範囲pH/0.000~pH14.000、ORP/0~±2000mV、イオン、電気伝導率、溶存酸素は使用する電極による。温度/0.0~100.0℃、溶存酸素/0.0~50.0℃本体質量(kg)約0.9測定方法pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、イオン/イオン電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/隔膜式ポーラログラフ法アズワン品番61-8518-29
マルチ水質計MM-42DP pH・伝導プローブ1m付 東亜DKKマルチ水質計MM-42DP pH・伝導プローブ1m付東亜DKK
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
プローブ情報を自動で識別するデジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。
仕様●JIS形式(pH):JIS形式 I●USB(ペリフェラル、Micro):絶縁●アナログ出力(絶縁):pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV、電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ 0~FS(2000digit)→200~2200mV●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m●溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/L または 100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内●計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)●電池寿命(推定値) バックライト消灯、オプション未接続時:pHまたはORP接続時:約800時間、電気伝導率プローブ接続時:約500時間、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60時間付属品pHプローブ MM4-PH、電気伝導率プローブ MM4-EC、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、コネクター保護キャップ、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書質量(g)300外形寸法(mm)W70×H35×D185(突起物含まず)電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、0.9VA(USB給電時)機能インターバル測定/設定間隔:1秒~99分59秒 または 5分~99時間59分にて任意設定可、オートホールド/安定判断値:固定、印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、校正履歴作成/本体側:最新1回分 プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分メモリーデータ:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリ―操作を行うと、ch1およびch2の測定データを同時記憶します。)温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償):0~100.0、MTC(手動による温度補償):0~100.0校正pH:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正、温度:1点校正表示範囲【pH・ORP】pH:-2.000~pH16.000【電気伝導率】0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.000~20.00S/m(0.00~200.0mS/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可【電気抵抗率】0.005~2.000Ω・m (0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m (0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m (0.00~20.0kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m (0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m (0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m (0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m (0.0~200.0MΩ・cm)、※SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可表示器カスタムLCD(バックライト付)表示範囲(℃)-5.0~110.0 溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0オートパワーオフPOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可性能保証温度、湿度0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃防水性IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付東亜DKK
99,980税込109,978
1個
欠品中
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
付属品pHプローブ MM4-PH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書測定範囲pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃質量(g)約290電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体アナログ出力(絶縁)pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×185(突起物含まず)機能(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁JIS規格JIS形式(pH):I電池寿命(時間)(推定値)pHまたはORP接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60 ※バックライト消灯、オプション未接続時温度補償(℃)pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償) 0~100.0/MTC(手動による温度補償) 0~100.0/溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃/電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)校正pH校正:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正/温度校正:0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000/(温度)-5.0~110℃繰返し性(計器本体)pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/Lまたは100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内/MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示器カスタムLCD(バックライト付)データメモリ(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)温度係数電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃型式承認番号計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。温度設定電気伝導率基準温度設定:25℃固定防水保護等級IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
ph値特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ph値
  • phs