カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • セメダイン(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • グーリング(38)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(26)
  • DST(大同端子製造)(21)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(20)
  • AUTO-BI(山田辰)(19)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • ニッタ(12)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(8)
  • エスコ(6)
  • マイゾックス(6)
  • PENTAX(ペンタックス)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • イスカル(4)
  • OSG(オーエスジー)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「re004」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 比較電極内部液 RE-4  500ml 東亜DKK

    比較電極内部液 RE-4 500ml

    東亜DKK(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    pH値中性成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
  • 比較電極内部液RE-4 東亜DKK

    比較電極内部液RE-4

    東亜DKK(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(50mL×3本)
    当日出荷
    アズワン品番61-8517-79
  • 比較電極内部液 東亜DKK

    比較電極内部液

    東亜DKK
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • pH複合電極 GST-5727C 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5727C

    東亜DKK
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~100
  • 卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付 東亜DKK

    卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付

    東亜DKK
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    USB標準装備(PC接続のみ)。データメモリー機能(1000データ)。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作
    仕様●JIS形式:JIS形式 I●pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:1ch(外部プリンター専用)●計量法型式承認番号:第SS163号付属品pH電極(GST-5821C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、単3形アルカリ乾電池(サンプル提供品)4本、取扱説明書電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定項目pH、ORP、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.7表示分解能ORP:1mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000mV電池寿命(時間)約25000(推定値)温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±2mV、pH(計器本体):±0.006pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器カスタムLCD本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
  • 卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付 東亜DKK

    卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付

    東亜DKK
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    大型カラータッチパネルを搭載。USB標準装備。データメモリー機能(2000データ)。多検体測定(ターンテーブル接続)対応。USB給電動作。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
    仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) イオン:0~1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0~1V(0~100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.8表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000.0mV温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD消費電力(VA)約11本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
  • pH電極試験管用 GS-5017C 東亜DKK

    pH電極試験管用 GS-5017C

    東亜DKK
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様比較電極内部液:RE-4測定範囲(pH)0~13
  • ORP電極 PS-5111C 東亜DKK

    ORP電極 PS-5111C

    東亜DKK
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    白金、比較を一体化したORP測定用電極です。
    用途一般用仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):1mL●銀イオントラップ:○測定範囲 ORP計器の指示範囲
  • pH複合電極 GST-5725C 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5725C

    東亜DKK
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    センサー自身に型式、製造番号、校正データをメモリーいたします。
    仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~13温度測定範囲(℃)0~60
  • pH複合電極 GST-5722S 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5722S

    東亜DKK
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):2mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)0~60
  • pH複合電極 GST-5724C 東亜DKK

    pH複合電極 GST-5724C

    東亜DKK
    49,980税込54,978
    1個
    47日以内出荷
    仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~60