カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)
- TRUSCO(2)
「tds-3k」の検索結果

48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥14,980税込¥16,4781個欠品中付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
多項目水質計 WQC-40本体のみ(ケーブル付)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥97,980税込¥107,7781個65日以内出荷一体型センサーで多項目の水質測定に対応(pH・電気伝導率・濁度・温度・塩分・TDS・海水比重。オプションで溶存酸素・ORP・イオン・水深)。電極装着ポートをマルチポート化。第一ポートにpH電極・ORP・イオン電極が接続化。第二ポートに溶存酸素・pH・ORP・イオン電極が接続化。イオン電極は6種類のイオン電極から選択可能(F⁻.Cl⁻.NO3⁻.Ca²⁺.K⁺.NH4⁺)。電極太さがΦ45mmのスマート形状ですのでボーリング調査用パイプにも楽々挿入。Modbus電源BOXをオプションでご用意、汎用ゲートウェイ等を接続することにより、水質監視システムの構築が可能。9999データのメモリーが可能(センサモジュール単独でメモリーが可能。用途河川・湖沼などの環境監視から工場や養殖場での水質管理に。仕様電気伝導率(EC):測定範囲:0.00~10.00S/m、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:交流4極法、表示範囲:0.0~202.0mS/m、0.000~20.20S/m、0.00~20.20S/m(手動/自動レンジ切替え)種別本体測定範囲【導電率】0.00~10.00S/mタイプポータブル測定項目pH/電気伝導率/濁度/温度/塩分/TDS(全溶存固形物量)/海水比重/溶存酸素/ORP/イオン(F-、Cl-、NO3-、Ca2+、K+、NH4+)/水深測定範囲(pH)0.00~14.00温度補償0~45℃pH測定範囲:pH0.00~pH14.00、繰り返し性:±0.05pH以内、測定方法:ガラス電極法防水仕様IP67:1m、30分浸漬可