片山利器

片山利器のページです。片山利器は、オフィス家具/照明/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ダイヤモンドヤスリ5本組セット 片山利器精密ダイヤモンドヤスリ5本組セット片山利器(1件のレビュー)
499税込549
1セット(5本)
当日出荷
お得な5本セット。 グリップもわかりやすいように色分けしています。
全長(mm)140粒度#240形状平・半丸・丸・四角・三角材質(グリップ)PVC材質(刃)工具鋼、ダイヤモンド粒子
除草用ワイヤーブラシ 片山利器除草用ワイヤーブラシ片山利器(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
刈払機に取付け出来るワイヤーブラシ!チップソーでは処理し難いアスファルト路面・壁際・縁石などのキワまでブラシが届くので、隅々まで除草を除去できます。
外形寸法(mm)190最大回転数(min-1[r.p.m])1000取付内径(Φmm)25.4繰り返し・詰め替え対応
除草用ナイロンブラシ 片山利器除草用ナイロンブラシ片山利器
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
路面・壁面等へのキズを抑えながら雑草除去!チップソーでは処理し辛い、アスファルト路面・壁際・縁石等のキワまでブラシが届き、雑草を除去できます。ナイロン製なので、キズをつけたくないタイルや壁際などの雑草除去に使用できます。
用途コンクリート、タイル用外径(mm)190内径(mm)25.4
強力ニッパー 片山利器強力ニッパー片山利器
379税込417
1丁
翌々日出荷
電線・細い針金の切断に。
全長(mm)150
ラジオペンチ 片山利器ラジオペンチ片山利器
379税込417
1丁
翌々日出荷
弱電関係や小部品の取り付けなどに。
全長(mm)150
軽量プラ柄引廻鋸 片山利器軽量プラ柄引廻鋸片山利器
289税込318
1本
翌々日出荷
壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。
全長(mm)355刃渡り(mm)210
ダスター刷毛 片山利器ダスター刷毛片山利器
359税込395
1個
翌々日出荷
寸法(mm)75
レンガ鏝 片山利器レンガ鏝片山利器
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
レンガ積み、タイル貼り、モルタルすくい等に最適なレンガこてです。
エキストラモンキーレンチ 片山利器エキストラモンキーレンチ片山利器
419税込461
1丁
3日以内出荷
小型のモンキーレンチ
寸法(mm)100
木柄両口ハンマー 片山利器木柄両口ハンマー片山利器
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
強力ペンチ 片山利器強力ペンチ片山利器
439税込483
1丁
翌々日出荷
つかんだり、曲げたりする作業に。
全長(mm)150
Three Hand マルチカット 片山利器Three Hand マルチカット片山利器
819税込901
1個
8日以内出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
全鋼草刈鎌 片山利器全鋼草刈鎌片山利器
329税込362
1本
翌々日出荷
全長(mm)380刃渡り(mm)160
中塗鏝 片山利器中塗鏝片山利器
949税込1,044
1個
翌々日出荷
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
軽刈君 刈払機用チップソー 2p 片山利器軽刈君 刈払機用チップソー 2p片山利器
1,488税込1,637
1個
8日以内出荷
2枚組。軽量でラクラク草刈り!!切れ味抜群!長持ち!
仕様●入数:2枚●サイズ(約):外径255mm/内径25.4mm/刃数40P/刃厚2.0mmアズワン品番65-3909-18
BT LEDシリンダーライト 片山利器BT LEDシリンダーライト片山利器
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
充電式でコードが邪魔にならず、様々な場所で使用できます。(充電しながらの使用も可能です)仮設照明や作業灯、アウトドアに。
仕様●サイズ(約):Φ200×H980mm(三脚展開時Φ900mm)●最大輝度:1800lm●防水等級:IP65●電池:リチウムイオン 7.4V 6.6A●入力電圧:AC100~240V MAX1.5A●連続点灯時間:〈High〉約3時間 / 〈Low〉約6時間●満充電時間:約4時間アズワン品番65-3908-94
軽刈君 刈払機用チップソー 2p 片山利器軽刈君 刈払機用チップソー 2p片山利器
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
仕様●入数:2枚●サイズ(約):外径230mm/内径25.4mm/刃数36P/刃厚2.0mmアズワン品番65-3909-17
BT LEDヘッドライト 片山利器BT LEDヘッドライト片山利器
869税込956
1個
8日以内出荷
管用(くだよう)ねじとは、管、管用部品、流体(液体と気体の総称)機器などの接続に使われるねじです。そのなかで、メートルねじのようにストレート形状になっているものを、管用平行ねじといいます。管用平行ねじは機械的な結合をするときに使われます。 新JIS、ISO規格のものを「管用平行ねじG」と表します。