カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • TOKO(東興化学研究所)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • MTセキュリティジャパン(11)
  • 三島精器(8)
  • エスコ(6)
  • FUJI STAR(三共理化学)(4)
  • cotta(4)
  • アズワン(3)
  • ノーブランド(3)
  • SMC(2)
  • テラモト(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 三木プーリ(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • TKG(2)
  • イトーキ(2)
  • エヒメ紙工(2)
  • 宮本理研工業(2)
  • HEADS(ヘッズ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「320h100」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜硝酸イオンメータ TiN-9003シリーズ TOKO(東興化学研究所)亜硝酸イオンメータ TiN-9003シリーズTOKO(東興化学研究所)
199,800税込219,780
1個
17日以内出荷
TOKOハンディ亜硝酸イオンメータは、隔膜電極方式の亜硝酸イオン測定専用メータです、サンプルのpHが1.5以下になると亜硝酸イオンは亜硝酸に変化します、亜硝酸は隔膜を通過して電極内部に入り、亜硝酸の濃度に応じて電解液のpHを変化させます、隔膜式亜硝酸イオン電極は、このpH変化を測定して亜硝酸イオン濃度を検出します、銅・カドミウムカラム還元法により硝酸イオンの測定もできます、pH電極の開発を永年続けてきた東興化学研究所が、新しく開発したチップ式小型センサにより、サンプルに pH調整剤を滴下するだけの簡単な操作で、より速く、安定した亜硝酸イオンの測定が可能になりました、最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です
二酸化炭素メータ 炭酸ガスメータ TOKO(東興化学研究所)二酸化炭素メータ 炭酸ガスメータTOKO(東興化学研究所)
299,800税込329,780
1個
17日以内出荷
高感度pH電極をベースにした隔膜式炭酸ガスメータです 炭酸ガスは、水溶液中でpH変化によってその形態を変えますが、pHを4以下に調整するとほとんど炭酸ガスになります、本器はこの炭酸ガスを捕らえて測定します 電極内部の電解液に取り込まれた炭酸ガスは、その濃度に応じて電解液のpHを変化させます。この変化を測定し炭酸ガス濃度を表示します ガラス電極を長年作り続けた、東興化学研究所の高感度で再現性に優れたpH電極の性能を発揮した製品です 新しく開発したチップ式小型センサにより、サンプルにpH調整剤を滴下するだけの簡単な操作で、より速く、安定した炭酸ガスの測定が可能になりました 最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です
仕様●測定範囲:濃度/2~440mg/L●最小表示:濃度/0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●【デジタル出力】RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●【電極交換記録】可●【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●▼バックライト点灯 時間設定範囲:1~60秒●【時計機能】年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●▼寸法:本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●【付属品】●▼標準付属電極:9004K-SR×1●▼電極スタンド×1●▼標準液:10mg/L(100mL)、100mg/L(100mL)、標準原液 1000mg/L(300mL)×各1●▼pH調整溶液50mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ×1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーなどはオプションですアズワン品番67-6819-93
カリウムイオンメータ TiN-7003シリーズ TOKO(東興化学研究所)カリウムイオンメータ TiN-7003シリーズTOKO(東興化学研究所)
199,800税込219,780
1個
33日以内出荷
カリウムイオンメータは電極製造のパイオニアTOKOが開発したイオンメータです、応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し、取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました、大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます
カルシウムイオンメータ TOKO(東興化学研究所)カルシウムイオンメータTOKO(東興化学研究所)
299,800税込329,780
1個
33日以内出荷
カルシウムイオンメータは電極製造のパイオニアTOKOが開発したイオンメータです 応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し 取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました 大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます
仕様●測定範囲:濃度/0.4~20000mg/L●最小表示:濃度/0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●【デジタル出力】RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●【電極交換記録】可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●【時計機能】年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ・乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●【寸法・質量】本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm 320g●【付属品】●▼標準付属電極:CE7001-SR×1●▼電極スタンド×1●▼標準液:10mg/L(100mL)、100mg/L(100mL)、1000mg/L(300mL)×各1●▼洗浄液 純水:100mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーはオプションですアズワン品番67-6819-84
ハンディ ナトリウムイオンメータ TiN-1100シリーズ TOKO(東興化学研究所)ハンディ ナトリウムイオンメータ TiN-1100シリーズTOKO(東興化学研究所)
299,800税込329,780
1個
33日以内出荷
ナトリウムを素早く、正確に、測定するハンディタイプ、大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます、測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます。校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます、測定データメモリ機能付:最大1000データをメモリ/インターバル測定で自動データ保存可能、簡単操作:操作性を考えたキー配列/操作手順が画面表示、バックライト機能付:暗い場所でも見やすい機能、新開発センサ:小型電極でさらに応答性、再現性が向上
仕様●測定範囲:濃度0.1~10000mg/L●最小表示:濃度0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●▼デジタル出力:RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●▼電極交換記録:可●【自動パワーオフ】●▼ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲1~250分●【バックライト点灯】●▼時間設定範囲:1~60秒●時計機能:年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●寸法(本体のみ):77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●【付属品】●▼標準付属電極:CE5101-SR×1●▼電極スタンド×1F●▼標準液:1mg/L(100mL)、10mg/L(100mL)、1000mg/L(300mL)×各1●▼洗浄液 純水:100mL×1●▼TISAB50mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ×1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーはオプションです。アズワン品番67-6819-79
硝酸イオンメータ TiN-7002シリーズ TOKO(東興化学研究所)硝酸イオンメータ TiN-7002シリーズTOKO(東興化学研究所)
199,800税込219,780
1個
63日以内出荷
硝酸イオンメータは電極製造のパイオニアTOKOが開発しました、応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し、取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました、大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます
ハンディ 銅イオンメータ TiN-5202シリーズ TOKO(東興化学研究所)ハンディ 銅イオンメータ TiN-5202シリーズTOKO(東興化学研究所)
199,800税込219,780
1個
63日以内出荷
銅イオンを素早く、正確に、測定するハンディタイプ、TOKO銅イオンメータは、応答性、選択性に優れた固体膜イオン電極を複合化し、測定操作や洗浄等の取扱いを 容易にした銅イオンメータです、大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます、測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます、【用途】、エッチング液やメッキ液などの銅イオンの測定、排水の銅イオン管理、測定データメモリ機能付、▼最大1000データをメモリ、▼インターバル測定で自動データ保存可能、簡単操作、▼操作性を考えたキー配列、▼操作手順が画面表示、バックライト機能付、▼暗い場所でも見やすい機能、堅牢な防水機能(IP67):本体のみ
ハンディ 銀イオンメータ TiN-5104シリーズ TOKO(東興化学研究所)ハンディ 銀イオンメータ TiN-5104シリーズTOKO(東興化学研究所)
199,800税込219,780
1個
63日以内出荷
銀イオンを素早く、正確に、測定するハンディタイプ、TOKO銀イオンメータは、応答性、選択性に優れた固体膜イオン電極を複合化し、測定操作や洗浄等の取扱いを 容易にした銀イオンメータです、大型液晶画面に測定値と校正標準液を同時表示し、測定値の読みとりや校正濃度の確認が簡単にできます、測定濃度に合わせた校正標準液の組合せが選択でき、より精度の高い測定ができます、校正キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能を備え、個人差の少ない測定値が得られます、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます、【用途】、金属工業、写真工業、化学工業のプロセス管理、排水の銀イオン測定、測定データメモリ機能付、▼最大1000データをメモリ、▼インターバル測定で自動データ保存可能、簡単操作、▼操作性を考えたキー配列、▼操作手順が画面表示、バックライト機能付、▼暗い場所でも見やすい機能、堅牢な防水機能(IP67):本体のみ