カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 住設機器(6)
  • 厨房用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 梱包用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「315h100」の検索結果

56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH100形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H
  • シンクロベルト H100形 バンドー化学

    シンクロベルト H100形

    バンドー化学(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌々日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • (40315)ホイル カバー ニッサン

    (40315)ホイル カバー

    ニッサン(2件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション アーム[作業工具]

    SMWチャック用鉄生爪1.5X60°セレーション

    アーム[作業工具]
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S-50Cピッチセレーションピッチ 1.5mm×60°
  • SMWチャック用鉄生爪1/16吋X90°セレーション アーム[作業工具]

    SMWチャック用鉄生爪1/16吋X90°セレーション

    アーム[作業工具]
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インチセレーション。
    材質S-50Cピッチセレーションピッチ 1/16"×90
  • (36315)GRIP HAND BRAKE ニッサン

    (36315)GRIP HAND BRAKE

    ニッサン
    ¥579税込¥637
    1個
    5日以内出荷
  • (12315)BOLT FLY WHEEL ニッサン

    (12315)BOLT FLY WHEEL

    ニッサン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ブラシパッ君EX 大塚刷毛製造

    ブラシパッ君EX

    大塚刷毛製造(21件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    倒れてもこぼれず、臭いも漏らさず、必要な刷毛だけを手軽に安心して持ち運べる便利な密閉式刷毛保存容器です。 刷毛の種類・用途別に収納。必要な物だけを持ち出せるコンパクトタイプ
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×100×315RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業)

    レンジフード 深型

    FUJIOH(富士工業)(34件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)。3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付け。ファンシークリーン、スロットフィルター
    付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
  • ボックスファイル PP A4 ヨコ 仕切り付き ポケット付 キャリーファイルボックス PLUS(プラス)[文具]
    グレー
    ホワイト
    レッド

    ボックスファイル PP A4 ヨコ 仕切り付き ポケット付 キャリーファイルボックス

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    水濡れ・汚れから中身を守る。PP製の持ち手付きボックスファイル。オフィス内での移動時、仕事用品の持ち運びが大変!。既存のボックスファイルは、持ち手が端に寄ってるから不安定で持ち運びにくい。パソコンや書類を入れると、持ち手が痛くなる。仕切りが無いから、取り出しにくいし箱の中でバラバラになる。でも紙製は耐久性や水濡れ・汚れが気になる……。そんな声に応えて生まれた、持ち手付きのPP製ボックスファイル。耐久性の高いPP製のボックスで、持ち手がついているから、オフィス内の移動がらくらく。1.本体中央に可動式ハンドル中央を設けることで持ち運びが安定。使わない時は折りたたんで収納でき、ハンドルが仕切りにもなる。2.加工時の工夫で、組み立てやすく、形が崩れにくい。3.重いものを入れても底抜けしにくい。(荷重4kg目安)。4.スマホやマウスにぴったりの、フロントポケット付き。
    材質40%再生ポリプロピレン (PP)厚さ(mm)(本体シート)0.9、(外・内ポケット)0.2サイズA4-E (A4ヨコ)質量(g)392耐荷重(kg)約4背幅(mm)106内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×100×260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×106×263折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×20×264グリーン購入法適合
  • OAタップ型無停電電源装置 パワーコムジャパン

    OAタップ型無停電電源装置

    パワーコムジャパン(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
    出力コンセント形状NEMA 5-15P出力電圧(V)AC100±5%(バックアップ運転時)容量(VA)300出力コンセント数6(バックアップ:3/サージ保護のみ:3)バックアップ時間30(負荷0~40W)分付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)仕様電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応質量(kg)約1.9周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×315×68容量(W)165コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)出力波形矩形波バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6充電時間90%までの充電時間(負荷50%時)<8時間出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)相数単相使用温湿度範囲湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)保管温湿度範囲湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)バッテリー容量(Ah)DC6V5保護機能バッテリーバックアップ、サージ保護機能入力周波数(Hz)50/60(自動選定)安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長出力仕様バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ無償補償期間1年蓄電池タイプ鉛蓄電池バッテリー数1保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)ケーブル長(cm)197適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P本体幅(mm)100バッテリー寿命5~20℃は2.0年~/30℃は1.2年~線数2線式(アース付き)
  • 回転スポンジ式グラスウォッシャー グラピカ マティーニ

    回転スポンジ式グラスウォッシャー グラピカ

    マティーニ
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用状態:135×145×H315(スポンジ長さ180mm装着の場合)収納状態:135×145×H215(スポンジなしの場合)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:最大24WACアダプターコード長さ:1.9M質量:1.9kg付属品:グラスポコンビ(2個)グラスピカピカ!!ラクでキレイに、しかもスピーディー!回転スポンジ式グラスウォッシャー・回転する2本のスポンジがグラスの内・底・外を同時に洗浄 して汚れを確実に落とします。大量のグラスや大型ジョッキもラクに、スピーディーに 洗えるので疲れません。特殊カットを施したスポンジで、キズがつかず、洗いムラも ありません。ブラシタイプとは違い、泡や水の飛び散りがほとんど ありません。コンパクトな設計で狭いシンクでも邪魔にならず、音も大変 静かです。デリケートな高級ワイングラスや熱を嫌う食器でもキレイに 洗浄できます。ビールの泡立ちが違う!
    間口W×奥行D×高さH(mm)135×145×315
  • メタリア ステンレス製ふとんバサミ パール金属

    メタリア ステンレス製ふとんバサミ

    パール金属
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    丈夫で長持ち。ふとんをしっかりキャッチでき、強いバネでしっかり固定。幅の広いコンクリート製パネルのベランダや、厚い布団にも使えます
    材質ステンレス鋼質量(g)295タイプ布団ばさみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×90×315入数(個)1
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スプラッシュブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    スプラッシュブラシ

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    ¥859税込¥945
    1本
    翌々日出荷
    TANAX(タナックス) PITGEAR(ピットギア)。PITGEAR ブラシシリーズに新たに追加!。スプラッシュブラシ。【特徴】。・ホースを刺して簡単水洗車!水洗車と汚れ落としを同時に行えます!。・ダート走行や、雨天走行後に簡単に洗車を行えます。--------------------。品番:PG-279。本体サイズ:315(H)×65(W)×100(D)mm。パッケージ:340(H)×85(W)×100(D)mm。本体重量:184g (パッケージ重量200g)。内容:本体×1
    材質毛:PP、柄:PP危険物の類別非危険物構成部品本体×1
  • マグネット スマホスタンド アーム クランプ式 360度回転 角度・高さ調節 折りたたみ メタルプレート付 エレコム

    マグネット スマホスタンド アーム クランプ式 360度回転 角度・高さ調節 折りたたみ メタルプレート付

    エレコム
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    どんな姿勢のときも、ちょうどいい角度でスマートフォンをキープ。マグネットでスマートフォンを簡単に着脱できる、マグネットスタンドです。MagSafe非対応機種にも対応するメタルプレート付き。自由に曲げて動かせるアームや360度回転するポールジョイントで、見やすい角度に調節可能。付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
    用途マグネットでスマートフォンを簡単に着脱できる、マグネットスタンド(フレキシブルアーム)です。 。直径約12mmの太いアームが、しっかりとアングルをキープ。自由に曲げられるので、スマートフォンを見やすい位置に調整できます。 。マグネット部分は360度回転するため、より細かい位置調節が可能です。 。アーム部分は360度回転の他にも、角度や高さの調節が可能。どんな姿勢でも、ちょうどいい角度に調節できるので、動画視聴などストレスなく楽しめます。 。MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 。※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。 。縦向き・横向きはもちろん、どんな角度でもスマートフォンを固定できるので、さまざまなシーンで活躍します。 。デスクやベッドルームのサイドテーブルなど、お好みの場所にクランプでしっかり固定可能。寝ながらでも、作業をしながらでもスマートフォンの視聴や操作ができます。 。コンパクトなクランプを採用しているため、デスクやベッド周りに設置する際も邪魔になりにくいです。 ※厚さ約10~77mmまでの天板に設置可能。 。クランプの内側にクッションが付いているため、天板を傷つけにくくなっています。 。最大約970mmの長さがあるため、少し離れた位置にも設置できて便利です。 。使わないときはコンパクトに折り畳めるため、場所を取らず収納できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容マグネットスタンド×1、メタルプレート×1材質スタンド:アルミニウム・シリコン・ABS・磁石、メタルプレート:鉄色ブラック質量(g)約350外形寸法(mm)スタンド本体:約W100×D80×H315(折りたたみ時)、アーム:約630~850、クランプ奥行:約40、クランプ対応板厚:最大約77まで対応機種MagSafe対応のiPhone ※2025年05月現在角度調節○
  • プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量 プライタ

    プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量

    プライタ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1式(5枚)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
    用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーシンク(前処理用つけおきシンク) ハイサーブウエノ

    シルバーシンク(前処理用つけおきシンク)

    ハイサーブウエノ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    翌々日出荷
    シンク有効寸法:340×190×H310シンク容量(使用水量目安):15~20Lシルバーバスケット:315×153×H120電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1KW温度調節:30℃~90℃(サーモスタット)プラグ形状:接地2P 15A電源コード:1.5m排水バルブ:15A(ステンレスフレキホース50cm付)質量:約16kg。洗浄機だけでは簡単に落ちないガンコなチーズや油汚れ、茶しぶなどを落としやすくする為の、前処理用つけおきシンクです。高温が保てるヒーター付きなので洗浄剤が溶けやすく洗浄能力を充分に引き出しますので、効率よく作業できます。スリムでコンパクトなので置き場に困りません。専用のシルバーバスケットは仕切が取り外しできますので用途にに合わせてご使用できます。作業方法1.シンク内に水を入て温水を作ります。2.汚れたナイフ、フォーク類をシルバーバスケットに入れてシンク内へ。3.前処理用洗浄剤を投入して高温を維持したまま約20~30分つけおきします。4.つけおき終了(この時点でおおよその汚れは洗浄されています。)5.仕上に洗浄機に入れて、最後の汚れと洗浄剤をすすぎます。
    材質ステンレス幅(mm)382高さ(mm)800奥行(mm)240TKG品番9-0788-1001TKG品番(2017)6-0702-0501
  • 防湿保管庫 エスコ

    防湿保管庫

    エスコ
    ¥77,600税込¥85,360
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
  • 370x315x100mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    370x315x100mm部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    ¥9,380税込¥10,318
    1個
    翌日出荷
    仕様取手有り材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)100外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×100メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
  • 370x315x100mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    370x315x100mm部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    ¥9,050税込¥9,955
    1個
    翌日出荷
    仕様取手無し材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)100外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×100メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
  • DC18.0V のこぎり 充電式 エスコ

    DC18.0V のこぎり 充電式

    エスコ
    ¥30,600税込¥33,660
    1台
    翌日出荷
    カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
    仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用
  • コンパクト アルミ行平鍋 パール金属

    コンパクト アルミ行平鍋

    パール金属
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    どちらからでも注げる両口タイプ。 ガス火専用。
    適合ガス火専用
  • Gastro443 浅型片手鍋(蓋無) 向い手付 EBM(江部松商事)

    Gastro443 浅型片手鍋(蓋無) 向い手付

    EBM(江部松商事)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    『プロの要求にお応えできるエコノミーモデル』
    材質SUS443ステンレス・ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)・内側:サテン仕上・外側:ミラー仕上板厚(mm)1.5
  • POPスペーサー 大阪魂

    POPスペーサー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    空圧・油圧プレスによる圧入方式で簡単に取り付けられ、カシメと同時に高さの表示ができるスペーサー。 簡単な基盤支柱として最適。
  • フロスト耐熱 穴あき料理スプーン パール金属

    フロスト耐熱 穴あき料理スプーン

    パール金属
    ¥719税込¥791
    1本
    翌々日出荷
    ゆで野菜の湯切り、汁切りできる穴付きスプーン。透明感のある耐熱キッチンツール。食器洗い乾燥機OK。
    材質ポリメチルペンテン色ブラウン質量(g)43寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)315×40×100
  • クールブロー スクリュー冷水ポット パール金属

    クールブロー スクリュー冷水ポット

    パール金属
    ¥699税込¥769
    1本
    翌々日出荷
    かんたん開閉スクリュー栓冷水ポット。タテ置きヨコ置きどちらも可能。広口で洗いやすい。
    材質本体:AS樹脂、ふた栓:ポリプロピレン、ふた枠:ポリプロピレン、ふたパッキン・ふた枠パッキン:シリコーンゴム耐熱温度(℃)本体:100、ふた栓:100、ふた枠:100、ふたパッキン・ふた枠パッキン:180耐冷温度(℃)本体:-20、ふた栓:-20、ふた枠:-20、ふたパッキン・ふた枠パッキン:-20
  • 足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード YAMAZEN(山善)

    足元すっきり 突っ張り目隠しサンシェード

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチで取り付けできるカンタン設置。サンシェードの設置高さは220-315cmの間で自在に調整可能。ボーダーメッシュで通気性抜群。遮光率約76%。紫外線遮蔽約85%
    用途日よけ、目隠しに。足元すっきり 突っ張り 目隠し サンシェード 遮光 紫外線対策 メッシュ
  • フエンダアッシ,フロント(ブラック) 53100-15H11-YVB スズキ

    フエンダアッシ,フロント(ブラック) 53100-15H11-YVB

    スズキ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
  • フェンダーアッシ,フロント(レッド) 53100-15H11-YYG スズキ

    フェンダーアッシ,フロント(レッド) 53100-15H11-YYG

    スズキ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
  • フェンダーアッシ,フロント(ホワイト) 53100-15H11-YWW スズキ

    フェンダーアッシ,フロント(ホワイト) 53100-15H11-YWW

    スズキ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
  • 4連マグネチックスターラー アズワン

    4連マグネチックスターラー

    アズワン
    ¥67,900税込¥74,690
    1セット
    4日以内出荷
    。4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20~50mm長をお勧めします。
    仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10~500mL●回転数:0、50~1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番65-8299-39
  • パーツボックス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    パーツボックス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    パーツ・工具の収納に丈夫で便利!
    塗装色ミリタリーグリーン
  • 大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L アズワン

    大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L

    アズワン
    ¥114,000税込¥125,400
    1式
    5日以内出荷
    回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。 運転中に回転方向が時計回り/反時計回りで変更できます。 回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。 天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。 回転子は80~120mm長をお勧めします。
    仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:1~50L●回転数:50~1100rpm(5rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~24時間(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W330×D440×H85mm●天板サイズ:W315×D320mm●重量:4.6kg●最大消費電力:50W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-23
  • LED光源 LA-HDFシリーズ ハヤシレピック

    LED光源 LA-HDFシリーズ

    ハヤシレピック
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
  • クリーンバスケットSUS304製 サンダイヤ

    クリーンバスケットSUS304製

    サンダイヤ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    仕様メッシュ:5マス/吋(インチ約25.4mm)線径:0.6タイプ両手付き SUS304製取手あり
  • クリーンバスケットSUS304製 TGK(東京硝子器械)

    クリーンバスケットSUS304製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,128税込¥7,841
    1個
    6日以内出荷
    持ち手を内側に倒し、物を入れたまま積み重ねが出来ます。
    仕様両手付き、取手なし,メッシュ5マス/吋(インチ約25.4mm)線径0.6mm材質SUS304形状角型外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315
  • 床置き台 黒 (PBF-250用) GLOBAL(日本グローバル照明)

    床置き台 黒 (PBF-250用)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    6日以内出荷
    床置きで使用したり、引っ掛けての使用ができる床置台です。ポータブルバルーンライト(PBF-250SW)で使用
    材質鋼板質量(g)400備考組立式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)315×365×100
  • 分液ロートPP製 TGK(東京硝子器械)

    分液ロートPP製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    PP製の分液ロートです。
    材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/PTFE、Oリング/天然ゴム