カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- TOKO(東興化学研究所)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- EPSON(1)
- Eutech(ユーテック)(1)
- PIAA(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- TDKラムダ(1)
- アズワン(1)
- エイエムオー・ジャパン(2)
- エスコ(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ケルヒャー(1)
- ネグロス電工(14)
- マザーツール(2)
- マルイ鍍金工業(2)
- 竹村電機製作所(2)
- ブランドをもっと見る

ハンディーPHメーター
TOKO(東興化学研究所)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 ●校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 ●耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。付属品ガラス電極保護ボトル 1個TGK品番600-80-78-11セット内容H標準液pH7、pH4(100mL)各1本、洗浄液 純水(100mL)1本、乾電池(単三)2本、リストストラップ1個、取扱説明書1冊、標準付属電極:PCE90W材質プラスチック(ボディ)幅(mm)77寸法(mm)77×172×40高さ(mm)40質量(g)320タイプハンディ型奥行(mm)172外形寸法(mm)77×172×40電源(V)DC3(単3アルカリ電池2個)最小表示0.1/0.01pH、0.1℃測定範囲(℃)0~100測定項目pH・温度測定範囲(pH)-1~15付属電極PCE90W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40分解能0.1/0.01pH、0.1℃温度補償ATC/MTC分解能(℃)0.1電源自動OFF1~250分(ON時間設定範囲)液晶パネルバックライト付き電池DC3(単3アルカリ電池2個)記憶データ数最大1000検出単位(pH)0.01主な機能自動校正機能や安定値を自動判断するオートホールド機能、指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定アズワン品番64-4047-24分解能(pH)0.1/0.01防水IP67校正証明書なし
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら