カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TOKO(東興化学研究所)
  • ネグロス電工(4)
  • マルイ鍍金工業(2)
  • プロテック(2)
  • カナフジ電工(2)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • シャープ(1)
  • 積水樹脂(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • トーリ・ハン(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • 修理(1)
  • 日伸理化(1)
  • SUPER B(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph2w」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディーPHメーター TOKO(東興化学研究所)

    ハンディーPHメーター

    TOKO(東興化学研究所)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 ●校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 ●耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
    測定範囲(pH)-1~15分解能0.1/0.01pH、0.1℃検出単位(pH)0.01付属品ガラス電極保護ボトル 1個TGK品番600-80-78-11セット内容H標準液pH7、pH4(100mL)各1本、洗浄液 純水(100mL)1本、乾電池(単三)2本、リストストラップ1個、取扱説明書1冊、標準付属電極:PCE90W材質プラスチック(ボディ)幅(mm)77寸法(mm)77×172×40高さ(mm)40質量(g)320タイプハンディ型奥行(mm)172外形寸法(mm)77×172×40電源(V)DC3(単3アルカリ電池2個)最小表示0.1/0.01pH、0.1℃測定範囲(℃)0~100測定項目pH・温度付属電極PCE90W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40温度補償ATC/MTC分解能(℃)0.1電源自動OFF1~250分(ON時間設定範囲)液晶パネルバックライト付き電池DC3(単3アルカリ電池2個)記憶データ数最大1000主な機能自動校正機能や安定値を自動判断するオートホールド機能、指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定アズワン品番64-4047-24分解能(pH)0.1/0.01防水IP67校正証明書なし
  • アナログpHメーター TOKO(東興化学研究所)

    アナログpHメーター

    TOKO(東興化学研究所)
    74,980税込82,478
    1個
    17日以内出荷
    教材用にも適しています 大きく見やすい目盛り ミラー付の大きい目盛りで迅速かつ正確な測定ができます ガラス電極・比較電極と温度補償素子を一体化したプラスチックボディセンサーを標準添付 壊れにくく、ガラス容器でも安心して使用できます オプション電極で幅広いニーズに対応 極微量サンプル、サンプルの内部や表面等幅広い分野のpH測定がオプション電極で可能になりました 優れた追従・応答性 最新鋭温度補償方式の採用で、従来に比べ非常に早い温度追従性・応答性を達成しました 簡単操作で高精度 MOS型FET増幅回路の採用で精度、安定性が優れています
    仕様●測定方式:ガラス電極法●測定範囲:0~14pH●最小目盛り:0.1pH●読み取り精度:±0.05pH●温度補償:0~60℃ 自動温度補償方式●電源:乾電池(006P)2個(チェック回路付)●本体寸法:120(W)×50(H)×160(D)mm●本体重量:1.2アズワン品番67-6819-73