カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • 測定用品(2)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TOKO(東興化学研究所)
  • モノタロウ(2)
  • AMPHENOL(32)
  • DIJET(ダイジェット工業)(11)
  • HORIBA(堀場製作所)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • SPARKFUN(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • エレコム(19)
  • クリアライト工業(4)
  • スターカット工業(17)
  • ナトコ(11)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • モートーン(3)
  • ラスタバナナ(4)
  • リックス(3)
  • レイ・アウト(51)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
  • 椿本興業(5)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toko ph」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディpHメーター用オプション TOKO(東興化学研究所)

    ハンディpHメーター用オプション

    TOKO(東興化学研究所)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • ハンディーPHメーター TOKO(東興化学研究所)

    ハンディーPHメーター

    TOKO(東興化学研究所)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 ●校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 ●耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
    付属品ガラス電極保護ボトル 1個TGK品番600-80-78-11セット内容H標準液pH7、pH4(100mL)各1本、洗浄液 純水(100mL)1本、乾電池(単三)2本、リストストラップ1個、取扱説明書1冊、標準付属電極:PCE90W材質プラスチック(ボディ)幅(mm)77寸法(mm)77×172×40高さ(mm)40質量(g)320タイプハンディ型奥行(mm)172外形寸法(mm)77×172×40電源(V)DC3(単3アルカリ電池2個)最小表示0.1/0.01pH、0.1℃測定範囲(℃)0~100測定項目pH・温度測定範囲(pH)-1~15付属電極PCE90W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40分解能0.1/0.01pH、0.1℃温度補償ATC/MTC分解能(℃)0.1電源自動OFF1~250分(ON時間設定範囲)液晶パネルバックライト付き電池DC3(単3アルカリ電池2個)記憶データ数最大1000検出単位(pH)0.01主な機能自動校正機能や安定値を自動判断するオートホールド機能、指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定アズワン品番64-4047-24分解能(pH)0.1/0.01防水IP67校正証明書なし
  • PH標準液 TOKO(東興化学研究所)

    PH標準液

    TOKO(東興化学研究所)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(500mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
  • pH/ORP計用電極 TOKO(東興化学研究所)

    pH/ORP計用電極

    TOKO(東興化学研究所)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    8日以内出荷
    用途TRX-999Si用投込pH/ORP
  • pH電極 TOKO(東興化学研究所)

    pH電極

    TOKO(東興化学研究所)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途TPX-999用投込pH
  • ハンディpH/ORPメーター TPX-999用 標準pH/ORP電極 TOKO(東興化学研究所)

    ハンディpH/ORPメーター TPX-999用 標準pH/ORP電極

    TOKO(東興化学研究所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
  • 【レンタル】ハンディpH/ORPメータ(校正書付) TOKO(東興化学研究所)

    【レンタル】ハンディpH/ORPメータ(校正書付)

    TOKO(東興化学研究所)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    pH&ORPが同時測定・同時表示が可能! 現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです。
    仕様【校正データ】5個、【随時保存】1~1000個(合計値)、【インターバル保存】 1~1000個(合計値)、【インターバル時間】1~999分、【電極交換記録】ありセット内容本体、pH・ORPセンサー(キャップ付)、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、注射器 5mL、ポリビーカー×2、取扱説明書(ハンディpH/ORPメータ TPX-999Si)、収納ケース、単3電池×2本質量(g)320形式TPX-999Si電源DC3V(単三アルカリ乾電池 2本)最小表示【pH】0.1 / 0.01、【ORP】1mV、【温度】0.1℃温度補償ATC本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40オートパワーオフ【ON/OFF選択設定】ON時間設定範囲 1~250分時計機能年、月、日、時、分、秒バックライト【時間設定範囲】1~60秒サービス分類レンタル
  • TRX-999用標準pH電極 TOKO(東興化学研究所)

    TRX-999用標準pH電極

    TOKO(東興化学研究所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(1個)
    4日以内出荷
  • pH/ORPメーター TOKO(東興化学研究所)

    pH/ORPメーター

    TOKO(東興化学研究所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    12日以内出荷
    pH&ORPが同時測定・同時表示可能です。現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです。液晶画面に操作内容が表示され、さまざまな測定条件の設定が簡単にできます。キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能、多くの現場のデータをメモリできるデータ保存機能や指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定などの機能を備えています。現場で役立つ防水機能(IP67)。暗い場所で便利なバックライト付き液晶。手間が省けるインターバル測定。大容量データメモリ(最大1000データ記録)。作業管理が可能な校正データメモリ/電極交換記録。pH&ORP同時測定・同時表示。現場で安心 プラスチックボディの高感度センサ。多彩なオプション電極で実験室でも便利。
    仕様●インターバル時間:1~999分【電極交換記録】可【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定 ON時間設定範囲:1~250分【バックライト点灯】時間設定範囲:1~60秒【時計機能】年、月、日、時、分、秒【電源】DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●インターバル保存(個):1~1000(合計値)●校正データ(個):5●随時保存(個):1~1000(合計値)質量(g)本体:320温度(℃)0.1【温度補償】ATC【データ保存】、0~100【最小表示】ORP±2000mV、1mVpH-1~15pH、0.1/0.01pH本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40アズワン品番64-4047-25
  • ORPメーター TOKO(東興化学研究所)

    ORPメーター

    TOKO(東興化学研究所)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
    寸法(mm)77×172×40電源単3電池×2(付属)温度測定範囲(℃)0~100機能電極交換記録、データメモリ(最大1000データ)、バックライト、オートパワーオフ、時計機能防水IP67分解能(mV)1
  • アナログpHメーター TOKO(東興化学研究所)

    アナログpHメーター

    TOKO(東興化学研究所)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    17日以内出荷
    教材用にも適しています 大きく見やすい目盛り ミラー付の大きい目盛りで迅速かつ正確な測定ができます ガラス電極・比較電極と温度補償素子を一体化したプラスチックボディセンサーを標準添付 壊れにくく、ガラス容器でも安心して使用できます オプション電極で幅広いニーズに対応 極微量サンプル、サンプルの内部や表面等幅広い分野のpH測定がオプション電極で可能になりました 優れた追従・応答性 最新鋭温度補償方式の採用で、従来に比べ非常に早い温度追従性・応答性を達成しました 簡単操作で高精度 MOS型FET増幅回路の採用で精度、安定性が優れています
    仕様●測定方式:ガラス電極法●測定範囲:0~14pH●最小目盛り:0.1pH●読み取り精度:±0.05pH●温度補償:0~60℃ 自動温度補償方式●電源:乾電池(006P)2個(チェック回路付)●本体寸法:120(W)×50(H)×160(D)mm●本体重量:1.2アズワン品番67-6819-73
  • TRX-999用標準ORP電極 TOKO(東興化学研究所)

    TRX-999用標準ORP電極

    TOKO(東興化学研究所)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個(1個)
    4日以内出荷
  • しゅう酸塩標準液 TOKO(東興化学研究所)

    しゅう酸塩標準液

    TOKO(東興化学研究所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    容量(mL)500精度±0.02pH値(+25℃)1.68
  • 二酸化炭素メータ 炭酸ガスメータ TOKO(東興化学研究所)

    二酸化炭素メータ 炭酸ガスメータ

    TOKO(東興化学研究所)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    17日以内出荷
    高感度pH電極をベースにした隔膜式炭酸ガスメータです 炭酸ガスは、水溶液中でpH変化によってその形態を変えますが、pHを4以下に調整するとほとんど炭酸ガスになります、本器はこの炭酸ガスを捕らえて測定します 電極内部の電解液に取り込まれた炭酸ガスは、その濃度に応じて電解液のpHを変化させます。この変化を測定し炭酸ガス濃度を表示します ガラス電極を長年作り続けた、東興化学研究所の高感度で再現性に優れたpH電極の性能を発揮した製品です 新しく開発したチップ式小型センサにより、サンプルにpH調整剤を滴下するだけの簡単な操作で、より速く、安定した炭酸ガスの測定が可能になりました 最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です
    仕様●測定範囲:濃度/2~440mg/L●最小表示:濃度/0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●【デジタル出力】RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●【電極交換記録】可●【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●▼バックライト点灯 時間設定範囲:1~60秒●【時計機能】年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●▼寸法:本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●【付属品】●▼標準付属電極:9004K-SR×1●▼電極スタンド×1●▼標準液:10mg/L(100mL)、100mg/L(100mL)、標準原液 1000mg/L(300mL)×各1●▼pH調整溶液50mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ×1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーなどはオプションですアズワン品番67-6819-93
  • 亜硝酸イオンメータ TiN-9003シリーズ TOKO(東興化学研究所)

    亜硝酸イオンメータ TiN-9003シリーズ

    TOKO(東興化学研究所)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    17日以内出荷
    TOKOハンディ亜硝酸イオンメータは、隔膜電極方式の亜硝酸イオン測定専用メータです、サンプルのpHが1.5以下になると亜硝酸イオンは亜硝酸に変化します、亜硝酸は隔膜を通過して電極内部に入り、亜硝酸の濃度に応じて電解液のpHを変化させます、隔膜式亜硝酸イオン電極は、このpH変化を測定して亜硝酸イオン濃度を検出します、銅・カドミウムカラム還元法により硝酸イオンの測定もできます、pH電極の開発を永年続けてきた東興化学研究所が、新しく開発したチップ式小型センサにより、サンプルに pH調整剤を滴下するだけの簡単な操作で、より速く、安定した亜硝酸イオンの測定が可能になりました、最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です
  • ハンディイオンメーター TOKO(東興化学研究所)

    ハンディイオンメーター

    TOKO(東興化学研究所)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    コンパクトで高性能、使いやすさを追求したハンディメーターです。 ●測定データを最大1000件記録でき、インターバル測定を用いて一定間隔の自動データ採取が可能です。 ●見やすいバックライト機能付で、暗い場所でも測定できます。
    付属品電極スタンド、洗浄液、標準液など寸法(mm)77×40×172質量(g)320電源単3アルカリ電池×2(付属)最小表示濃度/0.0001再現性0.5%FS±1digit機能バックライト(時間設定1~60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1~250分)、時計機能防水性IP67データ記録件数校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分
  • 食品用酸度計 TOKO(東興化学研究所)

    食品用酸度計

    TOKO(東興化学研究所)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    31日以内出荷
    酸度計とスターラー・スタンドの食品向けセットです。 サンプルに合わせた設定で、短時間に多くのサンプルが測定できます。 終点の判断が難しい着色したサンプルも、精度よく終点を自動検出します。高感度センサで再現性のよい滴定値が得られます。 高精度なpH計としても使用できます。
    セット内容本体、スターラー、撹拌スタンド寸法(mm)186×170×174質量(kg)(本体)1.7、(スターラー)1測定範囲0.00~14.00pH回転数(min-1[r.p.m])80~1500電源AC100V・50/60Hz消費電力6VA表示LED表示制御制御方式/時分割比例制御、S.V.(終点)/0~14.00pH、PBAND(比例帯)/0~9.9pH、INTERRUPT(休止カウント)/0~99分解能0.01pH温度補償自動、0~100℃撹拌容量(mL)50~2000撹拌台寸法(mm)168×130×49記録計出力4~20mA/0~20mA・FS
  • デジタルpHコントローラ TOKO(東興化学研究所)

    デジタルpHコントローラ

    TOKO(東興化学研究所)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    63日以内出荷
    pH測定・pH調整が簡単・高精度にできます 新型高感度センサを標準にした、非常に応答速度が速いpHメータです 再現性にも優れた新型センサは、精密なpH調整が簡単にできます 自動校正機能付きで校正が簡単です pH値、温度を同時表示します インタラプト設定機能※で、調整試薬の入れ過ぎを防ぎ、高精度に調整できます ※⇒ インタラプト設定機能は、試薬を注入するときの注入と待機の時間を任意に設定する機能です。撹拌や反応の遅れを考慮し試薬の過剰注入を防ぎます ヒステリシス設定でコントロール開始pHと終了pH値を変更できます。遅延時間の設定もできます コントロール出力接点は2接点有ります。酸注入、アルカリ注入のセッティングができます 2接点とも制御方向を自由に設定できます。反応が一方向の場合、1つの接点でコントロールし、もう1つの接点でランプやブザーを動作できます pH値と温度が同時に表示されます アナログ出力は0~20mAと4~20mAから選択し、任意に設定できます スケーリング機能がありますので、小さな変化を拡大して記録できます。出力は絶縁されておりますので、パソコンのA/D変換ボードに直接入力しデータの収集が可能です
    仕様●測定範囲●▼pH:0.00~14.00pH●▼温度:0.0~100℃●分解能●▼pH:0.01pH●▼温度:0.1℃●精度:±0.01±1digit●表示●▼pH:4桁LED方式●▼温度:4桁LED方式●温度補償:0~100℃自動温度補償●周囲温度:0~50℃ 85%RH以下●電源:AC100V 50/60Hz●本体寸法:186(W)×174(H)×170(D)mm●質量(本体のみ):1.6アズワン品番67-6819-74