カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
絞り込み
ブランド
  • ダイソン
  • MYST(144)
  • 三菱電機(19)
  • 松吉医科器械(12)
  • マイサイエンス(9)
  • omron(オムロン)(4)
  • セキスイ(4)
  • 前澤化成工業(4)
  • 日東工器(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
  • マイゾックス(2)
  • MK(丸喜金属本社)(2)
  • オカトー(2)
  • ラクテム(2)
  • ウェッジ(2)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • マキテック(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mys」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dyson Hot+Cool HF1 remote link pre-heat 扇風機 ファンヒーター ダイソン

    Dyson Hot+Cool HF1 remote link pre-heat 扇風機 ファンヒーター

    ダイソン
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    【扇風機、ヒーターとして活躍する1台2役の製品】。Air Multiplierテクノロジーにより、周囲の空気を最大9倍まで増幅し、パワフルな気流を実現。毎秒約200リットル以上の空気を送り出すことで、冬は部屋全体を速く暖めることができ、夏はパワフルな扇風機として活躍します。自社規格DTM961に基づき、35m3の空間での暖房能力を測定した自社試験結果。【MyDysonアプリ対応】。MyDysonアプリにつなげて、外出先や離れた部屋からも簡単に製品を操作することができます。【速く、部屋を暖かく】。アンプ開口部(空気の通り道)を拡大したデザインにより、気流の制限を減らし、PTCセラミックプレートを通る空気の量を増やすことで効率が向上し、よりパワフルかつ速く、部屋を暖めることができます。【ナイトモード搭載】。自動的に風量4に切り替わり、LCDディスプレイも消え、快適な睡眠環境をつくります。【カスタマイズ】。最大70°の左右への首振りと、手動で上下10°まで角度を調節できます。【LCDディスプレイ搭載と簡単な操作】。本体のボタンで簡単に温風モード、温度調節、風量調節、首振りの角度などを操作でき、LCDディスプレイに表示されます。【チャイルドロック搭載】。小さなお子様がいるご家庭にも安心なデザイン。MyDysonアプリとリモコンでチャイルドロックを設定することができます。本体の操作が全て無効になり、お子様やペットが誤って設定を変えてしまう心配がありません。
    質量(kg)2.59ホワイト/シルバー電圧(V)100消費電力(W)(涼風モード)最小2 / 最大30 、(温風モード)1400モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能Air Multiplierテクノロジー、LCDディスプレイ搭載、アプリ対応、転倒OFFスイッチ、ナイトモード、チャイルドロック運転音(dB)(涼風モード)19.7 / 45.1、(温風モード)24.7 / 36.5適合床面積【暖房能力】10畳/5畳(コンクリート住宅)、6畳/4畳(木造住宅)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×20.4×58.5風量調整10段階設定可能温度(℃)12~32(部屋)
  • Dyson Hushjet shizuka 空気清浄機 ダイソン

    Dyson Hushjet shizuka 空気清浄機

    ダイソン
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷
    【独自のDyson HushJet エアプロジェクション】ジェットエンジンの設計から着想を得て、星型のノズル形状を採用。空気の流れによる騒音を低減し、パワフルなエアフロープロジェクションを実現。革新的な設計により乱流を最小限に抑え、パフォーマンスを損なわず静かに空気を浄化。【パワフルな空気清浄能力】独自の高速で集中したエアプロジェクションが、最大100m?の部屋の空気を浄化?。コンパクトなサイズながら、部屋全体の空気を循環。ハウスダストなどの汚染物質をしっかり捕集します。【静電HEPAフィルター】0.3μmまでもの微細な粒子を99.97%捕集?。定期的なフィルターのお手入れは不要で、フィルターを約5年に1回交換するだけ。【活性炭フィルター】活性炭フィルターがペットや料理のニオイ、二酸化窒素などの有害なガスを除去し?、快適な環境をつくります。【高い密閉性】密閉性の高い空気清浄システムにより、空気中から微細な粒子を捕らえ、製品内に閉じ込めます。【ウイルスやハウスダストを除去】Dyson HushJet shizuka 空気清浄機は、ウイルス?やハウスダストを除去し、室内の空気を清潔に保ちます。【オートモード】搭載のセンサーが空気中に浮遊する粒子や有害なガスを自動で検知し、リアルタイムで、風量を調整し、効率よく空気をきれいにします。【コンパクト】幅230mm、高さ470mmのコンパクトさで、どんな部屋にも溶け込みます。空間を邪魔せず、パワフルに空気清浄。【MyDysonアプリ対応】どこにいてもワンタッチで操作可能。室内の空気の状態もモニターすることができ、スケジュール設定も可能。【独自のコンプレッサーデザイン】汚れた空気をパワフルに吸引し、毎秒最大70Lの空気を清浄。効率良く且つ静かに、空気をきれいにします。【簡単なお手入れ】星型ノズルは簡単に取り外すことができ、水洗いも可能です。
    質量(kg)3.15電圧(V)100消費電力(W)最小2 / 最大19モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能HEPAフィルター(静電)、活性炭フィルター、密閉性、LCDディスプレイ搭載、アプリ対応、オートモード、ナイトモード運転音(dB)最小13.3 / 最大46.2適合床面積空気清浄能力:19畳 (30分) / 55畳 (60分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×47風量調整3(アプリ使用時:10)
  • Dyson Purifier Humidify+Cool 加湿空気清浄機 ホワイト/シルバー ダイソン

    Dyson Purifier Humidify+Cool 加湿空気清浄機 ホワイト/シルバー

    ダイソン
    109,800税込120,780
    1台
    11日以内出荷
    微細なPM 0.1までも99.95%除去、H13規格の高性能HEPAフィルターを搭載。ハウスダストや花粉、ウイルス、ニオイを捕らえ、確実に空気清浄。部屋全体の空気を浄化し、衛生的に加湿します。他にはないAir Multiplier(TM)テクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。効率的な加湿制御機能と5リットルのタンク容量により、定期的に水を補充する必要がなく、連続運転が可能です。暑い日には扇風機にもなり、浄化された風で涼しくします。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。
    付属品リモコン寸法(mm)312×312×923質量(kg)8.1ホワイト/シルバー消費電力(W)空気清浄モード:7/41(最小/最大)、加湿モード:9/43(最小/最大)運転音(dB)空気清浄モード:24.3/47.9(最小/最大)、加湿モード:24.4/47.8(最小/最大)適合床面積10畳/6畳RoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)350
  • Dyson Purifier Big+Quiet 空気清浄機 ホワイト / シルバー ダイソン

    Dyson Purifier Big+Quiet 空気清浄機 ホワイト / シルバー

    ダイソン
    129,800税込142,780
    1台
    13日以内出荷
    ダイソンで最もパワフルな空気清浄機。微細なPM0.1までも99.95%除去。遠くにある空気の汚れまでも引き寄せる循環力で、広い空間でも部屋全体の空気を浄化します。キャスター搭載で部屋の中を簡単に 移動することができます。ハードフロアに適しており、目立たない設計です。角度を0°、25°、50°に調節したり、そよ風のような動きに設定できます。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。また、スマートスピーカーと接続すればハンズフリーでも操作できます。
    セット内容本体、リモコン、活性炭フィルター、HEPAフィルターホワイト/シルバーコード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×415×830運転音(dB)【ファンモード】(最小 / 最大運転音)21.7 / 42.7適合床面積空気清浄能力:27畳(~45m2)(30分) /79畳(~130m2)(60分) ※8畳を浄化する目安 11分RoHS指令(10物質対応)対応フィルター交換目安HEPAフィルター: 5年間、活性炭フィルター: 2年間 ※1日12時間使用の場合PM2.5対応