Dyson Hot+Cool HF1 remote link pre-heat 扇風機 ファンヒーター
【扇風機、ヒーターとして活躍する1台2役の製品】
Air Multiplierテクノロジーにより、周囲の空気を最大9倍まで増幅し、パワフルな気流を実現。毎秒約200リットル以上の空気を送り出すことで、冬は部屋全体を速く暖めることができ、夏はパワフルな扇風機として活躍します。
自社規格DTM961に基づき、35m3の空間での暖房能力を測定した自社試験結果。
【MyDysonアプリ対応】
MyDysonアプリにつなげて、外出先や離れた部屋からも簡単に製品を操作することができます。
【速く、部屋を暖かく】
アンプ開口部(空気の通り道)を拡大したデザインにより、気流の制限を減らし、PTCセラミックプレートを通る空気の量を増やすことで効率が向上し、よりパワフルかつ速く、部屋を暖めることができます。
【ナイトモード搭載】
自動的に風量4に切り替わり、LCDディスプレイも消え、快適な睡眠環境をつくります。
【カスタマイズ】
最大70°の左右への首振りと、手動で上下10°まで角度を調節できます。
【LCDディスプレイ搭載と簡単な操作】
本体のボタンで簡単に温風モード、温度調節、風量調節、首振りの角度などを操作でき、LCDディスプレイに表示されます。
【チャイルドロック搭載】
小さなお子様がいるご家庭にも安心なデザイン。MyDysonアプリとリモコンでチャイルドロックを設定することができます。本体の操作が全て無効になり、お子様やペットが誤って設定を変えてしまう心配がありません。
- 質量(kg)
- 2.59
- 色
- ホワイト/シルバー
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- (涼風モード)最小2 / 最大30 、(温風モード)1400
- モーター
- ブラシレスDCモーター
- 電源コード(m)
- 1.8
- 機能
- Air Multiplierテクノロジー、LCDディスプレイ搭載、アプリ対応、転倒OFFスイッチ、ナイトモード、チャイルドロック
- 運転音(dB)
- (涼風モード)19.7 / 45.1、(温風モード)24.7 / 36.5
- 適合床面積
- 【暖房能力】10畳/5畳(コンクリート住宅)、6畳/4畳(木造住宅)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 20.4×20.4×58.5
- 風量調整
- 10段階
- 設定可能温度(℃)
- 12~32(部屋)
- 内容量
- 1台
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ


























