ミニ遠心機 Thermo Scientific(TM) mySPIN(TM) 6 MiniThermo Fisher Scientific予約販売
微量試料のスピンダウンに適したミニ遠心機パーソナルユースに適したミニサイズマイクロチューブ用とPCRチューブ用ローターが標準付属ローターの脱着は簡単なスナップ式静かな運転
仕様●回転数:6,000rpm(固定)●遠心力:2,000×g●架数:マイクロチューブ用ローター/6本、PCRチューブ用ローター/8連2本or個別16本●材質:本体、チューブアダプター/ABSプラスチック、本体フタ、ローター/ポリカーボネート、収納ケース、チューブラック/ポリプロピレン●寸法(W×D×Hmm):128×153×104●重量:約815g(本体+マイクロチューブ用ローター)●電源:100~120V、50/60Hz、0.1A●認証/準拠:CE、SGS●付属品:マイクロチューブ用ローター、PCRチューブ用ローター、ローター収納ケース、0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6チューブラック●※スカート付マイクロチューブは使用できません。一部のスクリューキャップチューブは本体フタと接触する可能性があります。アズワン品番65-3975-70
ハンディホモジナイザー 150 本体Thermo Fisher Scientific4日以内出荷
軽量でパワフル!手軽に使えるハンディホモジナイザークロスコンタミネーションリスクのないディスポジェネレーター。容易に着脱でき、メンテナンスもラクラクジェネレーターは硬組織にも対応できる丈夫さで、数回の再使用が可能(化学滅菌、オートクレーブ可)手持ち、スタンド両用。スタンド用クランプは最大20mmのロッドに取り付け可能
仕様●処理量:250μL-30mL●回転数:5000-35000rpm●出力:最大125W●騒音レベル:72db以下●サイズ:●▼本体:Φ64×229Hmm●▼プローブ:Φ7×110mm●重量:466g●プローブ材質:●▼アウターチューブ:ポリカーボネート●▼インナーシャフト:ポリエーテルイミド●電源:115V、50/60Hz●認証/準拠:CE●付属品:スタンド用クランプ、ツールキット、ディスポーザブルジェネレータープローブ×2、プローブアダプターアズワン品番65-4344-31
オービタルミキサー デジタルThermo Fisher Scientific4日以内出荷
チューブ類のミキシングに適した3D軌道ミキサーやさしく均一にミキシングする3D軌道取り外し可能なゴム製のマットは多数の突起があり、容器を置くだけでしっかりホールドチューブ類をはじめ、フラスコやシャーレなど、さまざまな容器にも使用可能不安定な容器を固定するゴムバンド付狭い空間でも使いやすい、高さを抑えたデザイン数値を見やすく操作しやすいLEDディスプレイとキーパッド設定時間を経過すると音とディスプレイで知らせるタイマー機能付
仕様●軌道:三次元●回転数:2-60rpm●傾斜角度:20°●タイマー:-99時間59分●耐荷重:800g(プラットフォーム中央部)●サイズ:●▼プラットフォーム:267×305mm●▼本体:293×415×273Hmm●重量:7.4kg●電源:100-240V、50/60Hz、1A●認証/準拠:CE、cCSAus、RoHS、WEEE●付属品:ゴムマット、ゴムバンド×6、ゴムバンド用ネジ×10●保証:2年アズワン品番65-4343-99
ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)本体 15-340シリーズThermo Fisher Scientific6日以内出荷
多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザーすり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理にパワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ用途に応じて使い分け可能なビ
仕様●規格:●▼本体●▼Bead Mill 4(ビーズミル4)●サイズ:216×292×254Hmm●処理数:2mLチューブ×4、7mLチューブ×1●処理量:25μL-6mL●タイマー:1-300秒●振とう速度:1-5m/秒(設定単位:1m)●プログラム数:1●サイクル:1●重量:7.48kg●電流:4A●電源:100-230V、50/60Hz●認証/準拠:CEアズワン品番65-4344-16
Fisherbrand 細胞培養フラスコ 50mL FBシリーズThermo Fisher Scientific¥41,980税込¥46,178
1セット(20パック×10個)
6日以内出荷
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単幅広の広いベース型のため安定性が高い重ねても安心のリム付き書き込み面ありフラスコの両側にメモリNon-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●容量:50mL●培養面積:25cm2●クロージャータイプ:Vent●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10本パックアズワン品番65-4342-95
Fisherbrand 細胞培養フラスコ 50mL FBシリーズThermo Fisher Scientific欠品中
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単幅広の広いベース型のため安定性が高い重ねても安心のリム付き書き込み面ありフラスコの両側にメモリNon-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●容量:50mL●培養面積:25cm2●クロージャータイプ:Plug Seal●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10本パックアズワン品番65-4342-96