カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(53)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • climbing(クライミング)(89)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(117)
  • KITO(キトー)(108)
  • NEG(日電理化硝子)(279)
  • SIBATA(柴田科学)(84)
  • TGK(東京硝子器械)(156)
  • アズワン(291)
  • エスコ(53)
  • ガステック(60)
  • コスモスビード(108)
  • スバル(63)
  • ナリカ(73)
  • ホンダ(63)
  • マルエム[理化学・容器](110)
  • 三商(108)
  • 旭製作所(52)
  • 矢崎化工(65)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-30」の検索結果

53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インサート 0.3mL ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    インサート 0.3mL ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥719,800税込¥791,780
    1ケース(50セット×100本)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
  • インサート 0.3mL 不活性ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    インサート 0.3mL 不活性ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    仕様●2mL screw vial、2mL snap vial、2mL crimp vial用●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3材質不活性ガラス容量(mL)0.3アズワン品番67-2988-45
  • インサート 0.3mL 不活性ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    インサート 0.3mL 不活性ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥219,800税込¥241,780
    1ケース(10セット×100本)
    7日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:不活性ガラス●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:1000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3アズワン品番67-2989-48
  • インサート 0.3mL ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    インサート 0.3mL ガラス 脚付 6×30mm 6PME03C1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(100本)
    12日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を
    仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:ガラス●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3アズワン品番67-2988-44
  • ガラスチューブ(直口) Thermo Fisher Scientific

    ガラスチューブ(直口)

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。
    材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
  • ボトルトップディスペンサー Thermo Fisher Scientific

    ボトルトップディスペンサー

    Thermo Fisher Scientific
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    気泡のない分注が可能なディスペンサーです。 簡単に分解ができるので、お手入れが簡単です。
    付属品ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm)材質ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP接続口径28、32、36、 40、45mm接続口径(Φmm)28、32、36、 40、45オートクレーブの可否可(121℃/15分)
  • 2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(12本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
    材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2105広口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(12本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。
    仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
  • 2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(12本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
    材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 広口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    広口褐色試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥7,398税込¥8,138
    1ケース(12本)
    翌々日出荷
    光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
  • バイアル Thermo Fisher Scientific

    バイアル

    Thermo Fisher Scientific
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    容量(mL)20
  • ニッケルるつぼ ふたのみ Thermo Fisher Scientific

    ニッケルるつぼ ふたのみ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷から52日以内出荷
    純粋なニッケルを研磨による一体成形で仕上げました。 希アルカリにも耐性があります。
    材質ニッケル耐熱温度(℃)800
  • 2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(12本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • ニッケルるつぼ Thermo Fisher Scientific

    ニッケルるつぼ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から103日以内出荷
  • 広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    広口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,798税込¥4,178
    1ケース(12本)
    翌々日出荷
    丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
  • 広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    広口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,998税込¥3,298
    1ケース(12本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質本体 LDPE、キャップ PP目盛無
  • 広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    広口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,500税込¥3,850
    1ケース(12本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PPCO、キャップ PP目盛無
  • 細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    細口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(12本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PPCO、キャップ PP目盛無
  • 細口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    細口褐色試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥4,698税込¥5,168
    1ケース(12本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
  • 遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ) Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥16,980税込¥18,678
    1ケース(10本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
    材質本体:PC キャップ:PP
  • 2016角型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2016角型瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(12本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。
    仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 角型瓶 Thermo Fisher Scientific

    角型瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(12本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PPCO、キャップ PP目盛有
  • Nalgene角型ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene角型ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    ¥4,098税込¥4,508
    1組(12本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
    材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
  • 遠心沈澱管(丸底)  本体のみ Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底) 本体のみ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
    材質PC使用範囲0~130℃
  • 遠心沈澱管(V底、オークリッジタイプ) Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(V底、オークリッジタイプ)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明タイプ。優れた密閉性による高い分離性能。液漏れ防止用24mm径キャップ付。5mlから35mlまで1mlごとにプリント目盛付。オートクレーブ可。
    材質本体:PPCO キャップ:PP容量(mL)呼称:35外径×高さH(Φmm×mm)28.3×103.9(キャップ含む)
  • PPビーカー Thermo Fisher Scientific

    PPビーカー

    Thermo Fisher Scientific
    ¥6,398税込¥7,038
    1ケース(12本)
    3日以内出荷から37日以内出荷
    優れた耐化学薬品性で一般の研究用。読みやすい目盛。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付。ISO/DIN 7056の基準に適合。オートクレーブ可能。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 2006細口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    優れた耐化学薬品性。 オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)。 漏れ防止タイプ。 標準血清用栓の使用が可能。
    容量(mL)30材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)キャップタイプ20材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付) Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(10本)
    3日以内出荷から63日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。
    材質本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
  • 角型瓶 Thermo Fisher Scientific

    角型瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,998税込¥4,398
    1ケース(12本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛有
  • PPメスシリンダー Thermo Fisher Scientific

    PPメスシリンダー

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    半透明のポリプロピレン製。黒色シルクスクリーン目盛付。食品や飲料の試験にも使用可能。
  • PMP メスシリンダー Thermo Fisher Scientific

    PMP メスシリンダー

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    目盛の読み間違えを起こすメニスカス効果を抑えた設計。内部に溶液を残さない回収能力(20℃で行った場合)。 底部が広く、転倒しにくい構造。目盛は本体に大きく刻み込まれて、簡単に読み取れます。大きい目盛が反対側にも付いているため、より正確に読み取りが可能。全てのサイズに大きな注出口付。正確性を損なわずに化学的な滅菌が可能。食品や飲料にも使用可能。
    材質本体 PMP、底部 PP
  • 遠心沈澱管(丸底)  本体のみ Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底) 本体のみ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。
    材質PPCO
  • オークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    オークリッジ遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。オートクレーブ可能です。
    仕様滴下容量:50000×g材質本体/PPCO キャップ/PP色半透明容量(mL)28規格細胞無毒性 USP ClassⅥ滅菌オートクレーブ可入数10本
  • オークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    オークリッジ遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    高速での遠心にも耐えられる丈夫で信頼性の高い遠沈管です。裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。-135~135℃で使用可能です。オートクレーブ可能です。
    仕様滴下容量:50000×g材質本体/PC キャップ/PP色無色透明規格細胞無毒性 USP ClassVI滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-135~135入数10本
  • 褐色細口瓶 Thermo Fisher Scientific

    褐色細口瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥11,980税込¥13,178
    1組(48本)
    4日以内出荷から101日以内出荷
    UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
    材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
  • チューブローテーター ドラム 88-861シリーズ Thermo Fisher Scientific

    チューブローテーター ドラム 88-861シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
  • フッ素樹脂製細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    フッ素樹脂製細口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    4日以内出荷
    フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
    材質本体 FEP、キャップ ETFE目盛無
  • ハンディホモジナイザー 150 15-340シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ハンディホモジナイザー 150 15-340シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1本
    4日以内出荷
  • ハンディホモジナイザー 150 本体 Thermo Fisher Scientific

    ハンディホモジナイザー 150 本体

    Thermo Fisher Scientific
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    4日以内出荷
    軽量でパワフル!手軽に使えるハンディホモジナイザー。クロスコンタミネーションリスクのないディスポジェネレーター。容易に着脱でき、メンテナンスもラクラク。ジェネレーターは硬組織にも対応できる丈夫さで、数回の再使用が可能(化学滅菌、オートクレーブ可)。手持ち、スタンド両用。スタンド用クランプは最大20mmのロッドに取り付け可能
    仕様●処理量:250μL-30mL●回転数:5000-35000rpm●出力:最大125W●騒音レベル:72db以下●サイズ:●▼本体:Φ64×229Hmm●▼プローブ:Φ7×110mm●重量:466g●プローブ材質:●▼アウターチューブ:ポリカーボネート●▼インナーシャフト:ポリエーテルイミド●電源:115V、50/60Hz●認証/準拠:CE●付属品:スタンド用クランプ、ツールキット、ディスポーザブルジェネレータープローブ×2、プローブアダプターアズワン品番65-4344-31