カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
  • エンジン工具(6)
  • 制御機器(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-30w」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
  • 次亜塩素酸空間除菌脱臭機 ジアイーノ Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸空間除菌脱臭機 ジアイーノ

    Panasonic(パナソニック)
    259,800税込285,780
    1台
    7日以内出荷
    衛生管理・ニオイ対策が求められるさまざまな空間に。
  • TSA w.LTHTh ICR 30mL 120 146069 120pcs Merck(メルクミリポア)

    TSA w.LTHTh ICR 30mL 120 146069 120pcs

    Merck(メルクミリポア)
    47,980税込52,778
    1セット(120個)
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0203-24
  • TSA w.LT ICR 30mL 120 146050 120pcs Merck(メルクミリポア)

    TSA w.LT ICR 30mL 120 146050 120pcs

    Merck(メルクミリポア)
    48,980税込53,878
    1セット(120個)
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0203-23
  • Sabouraud Glucose 4% Agar w.LTHTh ICR 30mL 120 146005 120pcs Merck(メルクミリポア)

    Sabouraud Glucose 4% Agar w.LTHTh ICR 30mL 120 146005 120pcs

    Merck(メルクミリポア)
    48,980税込53,878
    1セット(120個)
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0203-11
  • TSA w.LTHTh LI 30mL 120 146002 120pcs Merck(メルクミリポア)

    TSA w.LTHTh LI 30mL 120 146002 120pcs

    Merck(メルクミリポア)
    55,399税込60,939
    1セット(120個)
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0203-84
  • TSA w.LTHTh LI 30mL 20 146002 20PACK Merck(メルクミリポア)

    TSA w.LTHTh LI 30mL 20 146002 20PACK

    Merck(メルクミリポア)
    8,319税込9,151
    1セット(20個)
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0190-93
  • インバーター発電機 1.6KVA 工進

    インバーター発電機 1.6KVA

    工進(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
    用途屋外での電源供給が必要な時に付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部トラスコ品番818-4618全長(mm)498使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)293定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)467定格電流(A)交流:16/(並列時定格出力)(2台接続時)30、直流:8定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)22使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)498×293×467燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)4~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)1.6、(並列時定格出力)(2台接続時)3エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK80i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))59~65(1/4負荷~定格負荷)過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)79.7エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):あり
  • Sabouraud Glucose 4% Agar w.LTHTh LI 30mL 120 146052 120pcs Merck(メルクミリポア)

    Sabouraud Glucose 4% Agar w.LTHTh LI 30mL 120 146052 120pcs

    Merck(メルクミリポア)
    38,399税込42,239
    1セット(120個)
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0203-85
  • Sabouraud Glucose 4% Agar w.LTHTh LI 30mL 20 146052 20PACK Merck(メルクミリポア)

    Sabouraud Glucose 4% Agar w.LTHTh LI 30mL 20 146052 20PACK

    Merck(メルクミリポア)
    8,159税込8,975
    1個(20個)
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0191-04
  • スタンダード発電機 2.0・2.3KVA 工進

    スタンダード発電機 2.0・2.3KVA

    工進
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。
    用途屋外での電源供給が必要な時に全長(mm)445全幅(mm)615全高(mm)457交流電圧(V)100直流電圧(V)12本体質量(kg)42使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)12.6プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457エンジンタイプ工進K210直流電流(A)8.3エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ式エンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
  • カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA 工進

    カセットガス専用インバーター発電機 0.9KVA

    工進
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷
    カセットガスで発電! 驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転 誰でも簡単!カセットガスですぐに発電、事前の蓄電不要 JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。 ヒーターユニット付きで-5℃から使用可能
    用途アウトドア、停電時、イベント等の電力供給に付属品電池ケース 1個、バーハンドル 1本、点火プラグレンチ (六角対辺:16 mm) 1個、ドライバー (プラスマイナス兼用) 1本、取扱説明書1部幅(mm)435型式多極界磁回転型高さ(mm)410奥行(mm)250定格電圧(V)(交流)100、(直流)12定格電流(A)交流:9、16(並列2台接続時)/直流:3.1定格周波数(Hz)50/60切り替え本体質量(kg)16.1安全装置圧力安全弁使用燃料LPG (液化ブタン)、カセットガスボンベ(別売)JIA認証品2本騒音値(dB)67~61(定格負荷~1/4負荷、距離7mで測定)バッテリーなし連続運転時間(h)約1~2(定格負荷~1/4負荷時)交流定格出力(kVA)0.9、1.6(並列2台接続時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×250×410エンジンタイプ空冷4サイクル(工進K60i)相数単相定格電圧(V)交流/直流100/5始動方式リコイルスターター方式主な用途発電使用環境温度(℃)-5~40(ヒーター使用時)電圧調整方式インバーター方式力率1過電流保護電子式使用上の注意発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。周囲温度:40℃以上、気圧:100kPa以下、相対湿度:30%以上点火プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセントAC:交流アース付き3本足×2、DC:USB2.1A×1個、1A×1個(DC5V 合計3.1A迄)排気量60cc直流定格出力(kVA)0.0155推奨エンジンオイル4サイクル用エンジンオイル API分類 SE級以上 SAE10W-30状態表示オイル警告ランプ、電力使用目安(交流)
  • Sabouraud Glucose Agar Selective w. LTHTh -ICR 30mL 120 146016 120pcs Merck(メルクミリポア)

    Sabouraud Glucose Agar Selective w. LTHTh -ICR 30mL 120 146016 120pcs

    Merck(メルクミリポア)
    68,099税込74,909
    1セット(120個)
    16日以内出荷
    種別pcsアズワン品番61-0205-88
  • インバーター発電機 0.9KVA 工進

    インバーター発電機 0.9KVA

    工進(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
    用途屋外での電源供給が必要な時に付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、USBアダプター1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、取扱説明書1部トラスコ品番818-4617使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)260定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)398定格電流(A)交流:9/(並列時定格出力)(2台接続時)16、直流:5定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)14使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)455×260×398燃料タンク容量(L)2.6(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)3.7~7.9(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)0.9、(並列時定格出力)(2台接続時)1.6エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK60i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1過電流保護電子式騒音値(dB(A)/7m)58~65(1/4負荷~定格負荷)点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)60エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.06アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):-
  • 端子台 3段型プリント基板用 サトーパーツ

    端子台 3段型プリント基板用

    サトーパーツ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板極数30P定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3
  • インバーター発電機 2.9KVA 工進

    インバーター発電機 2.9KVA

    工進(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
    用途屋外での電源供給が必要な時に付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:20.8mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部幅(mm)590高さ(mm)525使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)475定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:29/(並列時定格出力)(2台接続時)56、直流:8定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)44使用燃料自動車用無鉛ガソリンコンセント出力合計29Aまで燃料タンク容量(L)9.8(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)2.9、(並列時定格出力)(5台接続時)5.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK210-i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))61~67過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)29A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジンオイル量(L)0.55発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
  • T AG クリエイトセット Mセット ターナー色彩

    T AG クリエイトセット Mセット

    ターナー色彩
    3,020税込3,322
    1セット
    3日以内出荷
    クリエイトセットにブライトマゼンタ色と筆・定規が入ったセット。ブライトマゼンタを含む13色を収録しています。よく使われるホワイトは2本入っています。三原色の学習ができます。材質:絵具、紙、プラ。サイズ:342×122×35mm。セット内容:11mlチューブ各1本+ホワイト20mlチューブ2本、黒軸デザイン筆(ナイロン)4本[面相・彩色・平筆・平筆2号]、Wパレット付PPケース、アクリル製溝付定規[30cm]、パレットクリーナー11ml、ミニタオル付
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容11mlチューブ各1本+ホワイト20mlチューブ2本、黒軸デザイン筆(ナイロン)4本[面相・彩色・平筆・平筆2号]、Wパレット付PPケース、アクリル製溝付定規[30cm]、パレットクリーナー11ml、ミニタオル付材質絵具、紙、プラ寸法(mm)342×122×35
  • インバータ発電機 パオック

    インバータ発電機

    パオック
    63,980税込70,378
    1台
    翌々日出荷
    変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
    用途レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給に付属品直流バッテリ充電用コード、プラグレンチ、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ、ドライバ+ハンドル制御方式インバータ式燃料無鉛レギュラーガソリン定格周波数(Hz)50/60騒音値(dB)70スパークプラグNGK CR7HSAエンジン形式4サイクルエンジン始動方式リコイル式
  • 加湿機能付きセラミックファンヒーター Panasonic(パナソニック)

    加湿機能付きセラミックファンヒーター

    Panasonic(パナソニック)
    32,900税込36,190
    1台
    3日以内出荷
    温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。 ナノイーX搭載 加湿セラミックファンヒーター。 ナノイーX搭載で、1年中清潔に。 うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。 ひとセンサーと室温センサー、そして湿度センサーの3つのセンサーで、かしこく運転。 加湿フィルターは10シーズン交換不要
    質量(kg)4.8種類加湿機能付 人センサー付(ナノイーXあり)定格1250/1220W(50/60Hz)タンク容量(L)約2.8消費電力(W)(50/60Hz)温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640機能風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、ナノイーX、スーパーアレルバスター(吸気フィルター)連続加湿時間(時間)約5コード長さ(cm)180加湿量(mL/h)温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30%本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)41.0×41.0×18.7スイッチ種類電源スイッチ(切/入)、温風連続(強・弱)、室温連動(高め・低め)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入)、ナノイーX1時間あたりの電気代目安(円)温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。
  • ポスターカラー クリエイトセット(M) アーテック[学校教材・教育玩具]

    ポスターカラー クリエイトセット(M)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,888税込3,177
    1個
    3日以内出荷
    表現の幅が広がるマゼンタ入り。セット内容:・11mlチューブ(ホワイトのみ20mlチューブ2本) ・パレット2枚、黒軸デザイン筆(ナイロン)4本[面相筆・彩色・平筆・ 平筆2号]、混色カード ポスターカラー用120色、アクリル製溝付定規[30cm]、ミニタオル付
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容11mL12色+20mLホワイト2本入り、黒軸デザイン筆(ナイロン)4本<面相・彩色・平筆・平筆2号>、Wパレット付PPケース、アクリル製溝付定規(30cm)、ミニタオルホワイト、レモンイエロー、イエローディープ、バーミリオン、カーマイン、ライトグリーン、ビリディアン、セルリアンブルー、コバルトブルー、モーブ、パーネントシェナー、ブラック
  • ハンディホモジナイザー 150 本体 Thermo Fisher Scientific

    ハンディホモジナイザー 150 本体

    Thermo Fisher Scientific
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    軽量でパワフル!手軽に使えるハンディホモジナイザー。クロスコンタミネーションリスクのないディスポジェネレーター。容易に着脱でき、メンテナンスもラクラク。ジェネレーターは硬組織にも対応できる丈夫さで、数回の再使用が可能(化学滅菌、オートクレーブ可)。手持ち、スタンド両用。スタンド用クランプは最大20mmのロッドに取り付け可能
    仕様●処理量:250μL-30mL●回転数:5000-35000rpm●出力:最大125W●騒音レベル:72db以下●サイズ:●▼本体:Φ64×229Hmm●▼プローブ:Φ7×110mm●重量:466g●プローブ材質:●▼アウターチューブ:ポリカーボネート●▼インナーシャフト:ポリエーテルイミド●電源:115V、50/60Hz●認証/準拠:CE●付属品:スタンド用クランプ、ツールキット、ディスポーザブルジェネレータープローブ×2、プローブアダプターアズワン品番65-4344-31
  • Mini 卓上小型遠心機 ローター付 GYROZEN

    Mini 卓上小型遠心機 ローター付

    GYROZEN
    189,800税込208,780
    1式
    4日以内出荷
    GYROZEN 小型遠心機 MINI。MAX:12,300 xg。1.5ml/2.0mlチューブおよび8連PCRチューブ(PCRローター使用時)の遠心が可能。自動RPM/RCF変更。必要以上の回転数とオーバーヒート時にはアラームでお知らせ。※8連PCRチューブ×4ストリップの遠心可能なPCRローター(別売)
    仕様●最大回転数/遠心力:13,500rpm/12,300xg●収容本数:1.5ml/2.0mlチューブ×12本●タイマー:パルス・≦30分●回転数/遠心力の切替え:有●プラスチック蓋のロック機能:有●プラスチック蓋の落下防止機能:有●サイズ(W×D×H):208×245×145mm●重量:4.4Kg●電源:110V、50~60Hz●構成:MINI本体、ローター(GRF-m2.0-12)、0.2mlチューブ用アダプター×12、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3833-24
  • マジカ キッチンソープギフト MAGシリーズ アズワン

    マジカ キッチンソープギフト MAGシリーズ

    アズワン
    1,990税込2,189
    1セット
    5日以内出荷
    ナノ洗浄でベタつく油汚れもサラサラ落とす食器用洗剤・チャーミーマジカと、今治タオルやマイクロファイバークロスがセットになった、役立つキッチン洗剤ギフトです。
  • ステン丸深小皿 スモーク銀 福井クラフト

    ステン丸深小皿 スモーク銀

    福井クラフト
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • アクリミニグラス 福井クラフト

    アクリミニグラス

    福井クラフト
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):45mm●サイズ(H):45mm●重量:30g●容量:25mL●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4630-27
  • A79浅角小鉢 福井クラフト

    A79浅角小鉢

    福井クラフト
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):79mm●サイズ(D):79mm●サイズ(H):25mm●重量:30g●容量:80mL●材質:ABS樹脂
  • MacFoil 高温用 ジョイントシーラント Matex

    MacFoil 高温用 ジョイントシーラント

    Matex
    53,982税込59,380
    1本
    6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
  • アロマドリップコーヒーメーカー Toffy ペールアクア K-CM5-PA [ミルなし] ラドンナ

    アロマドリップコーヒーメーカー Toffy ペールアクア K-CM5-PA [ミルなし]

    ラドンナ
    8,588税込9,447
    1個
    7日以内出荷
    ハンドドリップのように、コーヒー粉をじっくり蒸らしながら淹れられるコーヒーメーカー。。「間欠抽出」でハンドドリップのようにコーヒー粉を蒸らしながら抽出します。マイルド、ミディアム、ストロングの3段階の味わいが選べます。ノズルから抽出されたコーヒーがポット内のコーヒーを対流させることで、均一な濃さのコーヒーができあがります。1度に5杯分のコーヒーが淹れられます。メッシュフィルターとガラスポットは水洗いOK。保温プレートにより、抽出したコーヒーの保温が可能。抽出後30分で保温プレートの電源が自動で切れる、消し忘れ防止機能付き。。・消費電力:600W。・水タンク容量:650ml。・電源コード長:約1m。・付属品:計量スプーン、ユーザーズガイド(保証書含む)
  • シーエルミスト NIPRO(ニプロ)

    シーエルミスト

    NIPRO(ニプロ)
    79,980税込87,978
    1個
    8日以内出荷
    シーエルファイン専用の超音波式大型噴霧器です。タンク容量は3.0L、噴霧量は3段階で調節可能(弱・強・ターボ)。4・8・12時間オフタイマー付です。
    仕様●電源:AC100V 50/60Hz●噴霧量:弱/100mL/h、強/200mL/h、ターボ/400mL/h●消費電力:約30W(付属のACアダプター使用時:内容量・タンク容量/3.0L)アズワン品番65-9544-39
  • 上部給水式超音波加湿4.5L ウィキャン

    上部給水式超音波加湿4.5L

    ウィキャン
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    タンクを外す必要なく、上から簡単給水 超音波式だから熱くならず、お子様がいらっしゃるご家庭でも安心 動作音が静かで、睡眠時に使っても気になりにくい 大容量4.5Lタンク採用し、運転開始ですぐ加湿 水がなくなると自動停止します
    仕様●サイズ:20.8×21.8×28.2cm●材質:ABS・PC●使用電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:約30W●電源コード:約1.5m●加湿量目安:約180~350ml/h●推奨使用面積:木造和室6畳、プレハブ洋室10畳●容量:4.5Lアズワン品番68-4067-29
  • ホットスタート君 冷却ブロック 日伸理化

    ホットスタート君 冷却ブロック

    日伸理化
    32,980税込36,278
    1個
    10日以内出荷
    冷却ブロック。氷の上において使うためのブロック
    仕様●冷却ブロック●マイクロチューブ用●1.5mL×30本用●W110×D74×H21mmアズワン品番65-8130-14
  • カラースターラー AMG-500 アサヒ理化製作所

    カラースターラー AMG-500

    アサヒ理化製作所
    23,980税込26,378
    1台
    10日以内出荷
    8種類の色揃えがあります。 サンプルの種類ごとに色分けすると便利です。 オプションにより最大3台までの組合せが可能です。
    仕様マグネット:ネオジム 約3200G撹拌容量:10mL~500mLモーター:DCモーター外形寸法:W130×D90×H30mm電源:AC100V 50/60Hz 専用アダプター付属回転数(min-1[r.p.m])0~1500
  • 容積式ポンプ Verderflex

    容積式ポンプ

    Verderflex
    159,800税込175,780
    1個
    10日以内出荷
    M1500シリーズプラスチックポンプ M1500ペリスタルティックポンプは、各種の送液及び分注ニーズに応える汎用高性能ソリューションです。シンプルな設計で信頼性が高く、メンテナンスコストが最小で済みます。損傷したチューブやチューブエレメントも手早く交換できるため、ダウンタイムとコストを最小化できます。ポンピングアクションが緩やかなので、研磨性、腐食性のある物質や、生体培養液などの剪断力に弱い物質に適しています。液体に接触するのがチューブだけなので殺菌用途にも使用でき、簡単に殺菌できます。 特長と利点:2ローラー設計 サポートベアリング付きCycoloy樹脂ポンプヘッド 丈夫なABSケース 熱保護されたモータ及び冷却ファン 自吸式 繰り返し精度: ±0.5 % 計量精度: ±2 % (分注量による) 用途:ペリスタルティックポンプは、次のようなさまざまな用途及び産業での分注及び送液に適しています。 自動販売機 飲料分注 食品加工 印刷 包装 皿洗い機 バッテリ液充填 化学洗浄 機器の殺菌 種子粉衣 ラボサンプリングシステム エアコン及び復水
    仕様●ポンプタイプ:せん動●ドライブタイプ:電気●最大流量:324ml/min●シリーズ:M1500●ボディ材質:ABS●電源電圧:24 V dc●入力パワー:30W●RoHS適合状況:適合●コード番号:125-4036アズワン品番68-4150-25
  • 目盛り付きビーカー ポリプロピレン 非滅菌 Celltreat

    目盛り付きビーカー ポリプロピレン 非滅菌

    Celltreat
    22,799税込25,079
    1箱(100個)
    21日以内出荷から33日以内出荷
    濁りのない作業環境のために成形された注ぎ口とロールリップ、取扱とサンプル回収を容易にするための角度のついた壁、取扱とサンプル回収を容易にするための角度のついた側面、少量のケースは保管しやすく、小規模なユーザーに適しています。様々な強酸・強塩基及び溶剤に対する耐性のためのポリプロピレン材料
  • シリンジドライブユニット MCIPシリーズ ミナトコンセプト

    シリンジドライブユニット MCIPシリーズ

    ミナトコンセプト
    299,800税込329,780
    1台
    23日以内出荷
    長時間低速運転や複数の独立制御運転などに適しています。
  • 小型冷却トラップ装置(ユニトラップ) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型冷却トラップ装置(ユニトラップ)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    219,800税込241,780
    1個(1個)
    30日以内出荷
    設置面積は183×282mmとコンパクトで、実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所をとりません。低沸点溶媒用ガラスコンデンサや二次冷媒の蒸発を防止する槽蓋の標準装備により、酸・有機溶媒系のペーパーをトラップできます。簡易的に真空が制御できるリークコネクターを標準装備しています。有機溶媒の回収が効率的に行えます。
    仕様●トラップ方式:低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 直接トラップ●使用周囲温度範囲:5~35℃●供給水:―●冷凍機・冷媒:空冷式(出力100W・R134a)●最低到達温度:-30℃●除湿容量:Max.150mL(液回収)●電源入力・電源:5.4A 540VA・AC100V 50/60Hz寸法(mm)槽内寸:90Φ×145 0.85L 外寸:183×282×376質量(kg)約15機能スタンバイランプ安全機能漏電・過電流ブレーカー 冷凍機オーバーロード 冷凍機高圧圧力スイッチ
  • 熱式微小液体流量計 形F7M アズビル金門

    熱式微小液体流量計 形F7M

    アズビル金門
    249,800税込274,780
    1個
    42日以内出荷から50日以内出荷
    数mL/minの微小流量計測が可能です。ストレート流路で圧力損失が小さく、液溜まりが無く清浄性に優れています。小型・軽量で取り付けが容易です。接液部を耐食性の高い石英ガラス・フッ素樹脂で構成しており、様々な流体に使用できます。
    保護等級IP65