ブランド: Thermo Fisher Scientificすべて解除
ガラスチューブ(直口) Thermo Fisher Scientific (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。
細胞培養や生化学試験に適しています。
材質 硼珪酸ガラス 肉厚(mm) 0.8 底形状 丸底 口形状 直口
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific 翌々日出荷 から 3日以内出荷
試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。
動物用飲料水の保存にも使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体) ポリプロピレンポリマー(PPCO) 仕様 オートクレーブ可能 材質(キャップ) ポリプロピレンポリマー(PPCO)
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific 翌々日出荷 から 3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。
漏れ防止タイプ。
金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
材質(本体) 低密度ポリエチレン(LDPE) 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP)
広口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific 翌々日出荷
光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific 翌々日出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
出し入れに便利な広口タイプ。
液体の輸送に最適。
漏れ防止タイプ。
材質(本体) 高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP)
2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific 翌々日出荷 から 3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。
出し入れに便利な広口タイプ。
液体の輸送に最適。
漏れ防止タイプ。
材質(本体) 低密度ポリエチレン(LDPE) 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP)
広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific 翌々日出荷
丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
ニッケルるつぼ Thermo Fisher Scientific 翌々日出荷 から 123日以内出荷
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ) Thermo Fisher Scientific ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1ケース(10本)
翌々日出荷 から 3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific 翌々日出荷 から 3日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質(本体) 高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP)
広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific 翌々日出荷 から 3日以内出荷
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific 翌々日出荷 から 3日以内出荷
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
細口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific 翌々日出荷 から 3日以内出荷
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific 翌々日出荷 から 3日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific 翌々日出荷 から 12日以内出荷
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
角型瓶 Thermo Fisher Scientific 翌々日出荷 から 3日以内出荷
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
2016角型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific 3日以内出荷 から 7日以内出荷
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
-40℃~+121℃まで使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体) ポリプロピレンポリマー(PPCO) 仕様 繰り返しオートクレーブ可能 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP)
角型瓶 Thermo Fisher Scientific 3日以内出荷 から 7日以内出荷
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
点滴ボトル Thermo Fisher Scientific 3日以内出荷 から 61日以内出荷
片手操作で一滴ずつの分注が可能なボトルです。
PPビーカー Thermo Fisher Scientific 3日以内出荷 から 43日以内出荷
優れた耐化学薬品性で一般の研究用。読みやすい目盛。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付。ISO/DIN 7056の基準に適合。オートクレーブ可能。
遠心沈澱管(丸底) 本体のみ Thermo Fisher Scientific 3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific 3日以内出荷
優れた耐化学薬品性。
オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)。
漏れ防止タイプ。
標準血清用栓の使用が可能。
容量(mL) 30 材質(本体) ポリプロピレンポリマー(PPCO) キャップタイプ 20 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP)
遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付) Thermo Fisher Scientific ¥ 34,980税込 ¥ 38,478
1セット(10本)
3日以内出荷 から 63日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。
材質 本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
遠心沈澱管(丸底) 本体のみ Thermo Fisher Scientific 3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
遠心沈澱管(V底、オークリッジタイプ) Thermo Fisher Scientific ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1セット(10本)
3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明タイプ。優れた密閉性による高い分離性能。液漏れ防止用24mm径キャップ付。5mlから35mlまで1mlごとにプリント目盛付。オートクレーブ可。
容量(mL) 呼称:35 材質 本体:PPCO キャップ:PP 外径×高さH(Φmm×mm) 28.3×103.9(キャップ含む)
Nalgene角型ボトル Thermo Fisher Scientific 3日以内出荷
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質 本体/HDPE、蓋/PP 使用温度範囲(℃) -100~120
トランスファーピペット 7.4ml 728NLシリーズ Thermo Fisher Scientific ¥ 33,999税込 ¥ 37,399
1セット(10個×250本)
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:5.0ml、1.0ml刻み。
仕様 ●2500本(10×250pk)●未滅菌●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:21.7cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):13.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):7.4ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):19回 アズワン品番 65-3785-60
トランスファーピペット 2.3ml 262-20Sシリーズ Thermo Fisher Scientific ¥ 61,599税込 ¥ 67,759
1セット(8個×400本)
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
仕様 ●3200本(400×8pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:22.5cm●胴径:5.0mm●全容量(ピペットの堆積量):5.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):2.3ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回 アズワン品番 65-3771-13
トランスファーピペット 3.1ml 233-20Sシリーズ Thermo Fisher Scientific ¥ 86,980税込 ¥ 95,678
1セット(8個×500本)
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
仕様 ●4000本(8×500pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.3cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):5.4ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.1ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):50回 アズワン品番 65-3767-87
トランスファーピペット 3.7ml 235-20Sシリーズ Thermo Fisher Scientific ¥ 91,999税込 ¥ 101,199
1セット(8個×500本)
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
仕様 ●4000本(8×500pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.7cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.7ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):50回 アズワン品番 65-3767-99
トランスファーピペット 3.2ml 個装 225-1Sシリーズ Thermo Fisher Scientific ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1セット(8個×500本)
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:3.0ml、0.5ml刻み。
仕様 ●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.5cm●胴径:7.9mm●全容量(ピペットの堆積量):7.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.2ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回 アズワン品番 65-3766-53
トランスファーピペット 1.8ml 個装 274-1Sシリーズ Thermo Fisher Scientific ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1セット(8個×500本)
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:2.0ml、0.5ml刻み。
仕様 ●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.2cm●胴径:7.1mm●全容量(ピペットの堆積量):4.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):1.8ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回 アズワン品番 65-3771-41
トランスファーピペット 2.1ml 個装 212-1Sシリーズ Thermo Fisher Scientific ¥ 132,799税込 ¥ 146,079
1セット(8個×500本)
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
仕様 ●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:14.0cm●胴径:4.7mm●全容量(ピペットの堆積量):3.9ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):2.1ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回 アズワン品番 65-3761-88
トランスファーピペット 3.5ml 個装 222-1Sシリーズ Thermo Fisher Scientific ¥ 158,399税込 ¥ 174,239
1セット(8個×500本)
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
仕様 ●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.5cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.5ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回 アズワン品番 65-3764-98
褐色細口瓶 Thermo Fisher Scientific 4日以内出荷
UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
材質 本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
FS 超薄型マグネットスターラーデジタル Thermo Fisher Scientific 4日以内出荷
超薄型でコンパクトな、磁気コイル方式のスターラー30秒ごとに反転するパルスモード付高い防塵防水規格に適合持ち歩いても壊れにくい内部構造スターラーバーを収納しておくための便利なスペース付
仕様 ●使用環境温度:5℃~40℃●最大容量(対H2O):800mL●回転数:15-1500rpm●回転数設定単位:50rpm●使用可能スターラーバー:最大25mm●材質:●▼本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン(GFPP)●▼プレート面:パネル/ポリエステル●プレート面サイズ:Φ94mm●本体サイズ:115×185×13Hmm●重量:315g●電源:100-240V、50/60Hz、5W●認証/準拠:防塵防水規格DIN EN 60529:IP 65 アズワン品番 65-4344-44
2189広口サンプル瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific 5日以内出荷 から 96日以内出荷
半透明。洗浄に便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質(本体) 高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP)