カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(44)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(295)
  • TPP(201)
  • コスモスビード(174)
  • KITO(キトー)(157)
  • SMC(143)
  • NEG(日電理化硝子)(134)
  • アズワン(123)
  • Omnifit(116)
  • TGK(東京硝子器械)(95)
  • マルエム[理化学・容器](82)
  • 日本理化学器械(NRK)(74)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
  • 三商(60)
  • スバル(45)
  • エスコ(43)
  • ナリカ(40)
  • cotta(39)
  • SKC(環境測定)(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml40」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスチューブ(直口) Thermo Fisher Scientific

    ガラスチューブ(直口)

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1箱(500本)
    当日出荷から6日以内出荷
    熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。
    材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
  • 遠心沈澱管(丸底)  本体のみ Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底) 本体のみ

    Thermo Fisher Scientific
    7,998税込8,798
    1セット(10本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。
    材質PPCO
  • 2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    2,998税込3,298
    1箱(12本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。
    材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • ニッケルるつぼ Thermo Fisher Scientific

    ニッケルるつぼ

    Thermo Fisher Scientific
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 遠心沈澱管(丸底)  本体のみ Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底) 本体のみ

    Thermo Fisher Scientific
    8,998税込9,898
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
    材質PC使用範囲0~130℃
  • 2105広口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,500税込3,850
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。
    仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
  • 2016角型瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2016角型瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,998税込4,398
    1箱(12本)
    3日以内出荷から17日以内出荷
    酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。
    仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    2,998税込3,298
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
    材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 遠心沈澱管(V底、オークリッジタイプ) Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(V底、オークリッジタイプ)

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明タイプ。優れた密閉性による高い分離性能。液漏れ防止用24mm径キャップ付。5mlから35mlまで1mlごとにプリント目盛付。オートクレーブ可。
    材質本体:PPCO キャップ:PP容量(mL)呼称:35外径×高さH(Φmm×mm)28.3×103.9(キャップ含む)
  • 広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    広口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1ケース(12本)
    3日以内出荷
    丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
  • 細口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    細口褐色試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    4,698税込5,168
    1ケース(12本)
    3日以内出荷
    光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
  • 角型瓶 Thermo Fisher Scientific

    角型瓶

    Thermo Fisher Scientific
    3,998税込4,398
    1セット(12本)
    3日以内出荷から17日以内出荷
    繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
  • Nalgene角型ボトル Thermo Fisher Scientific

    Nalgene角型ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    4,098税込4,508
    1組(12本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
    材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
  • 広口褐色試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    広口褐色試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    7,398税込8,138
    1ケース(12本)
    3日以内出荷
    光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
  • PPビーカー Thermo Fisher Scientific

    PPビーカー

    Thermo Fisher Scientific
    6,398税込7,038
    1ケース(12本)
    3日以内出荷から43日以内出荷
    優れた耐化学薬品性で一般の研究用。読みやすい目盛。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付。ISO/DIN 7056の基準に適合。オートクレーブ可能。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 2006細口試薬瓶(ポリプロピレン) Thermo Fisher Scientific

    2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)

    Thermo Fisher Scientific
    2,998税込3,298
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    優れた耐化学薬品性。 オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)。 漏れ防止タイプ。 標準血清用栓の使用が可能。
    容量(mL)30材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)キャップタイプ20材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    4,698税込5,168
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ) Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
    材質本体:PC キャップ:PP
  • 遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付) Thermo Fisher Scientific

    遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付)

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1セット(10本)
    3日以内出荷から63日以内出荷
    遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。
    材質本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
  • 2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific

    2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン)

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
  • 広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    広口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    2,998税込3,298
    1ケース(12本)
    3日以内出荷
    半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
    材質本体 LDPE、キャップ PP目盛
  • 広口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    広口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    3,500税込3,850
    1ケース(12本)
    3日以内出荷
    オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
  • 細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    細口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    2,998税込3,298
    1セット(12本)
    3日以内出荷
    優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 PPCO、キャップ PP目盛
  • 角型瓶 Thermo Fisher Scientific

    角型瓶

    Thermo Fisher Scientific
    3,998税込4,398
    1ケース(12本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
    材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
  • トランスファーピペット 7.4ml 728NLシリーズ Thermo Fisher Scientific

    トランスファーピペット 7.4ml 728NLシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    37,980税込41,778
    1セット(10個×250本)
    4日以内出荷
    ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:5.0ml、1.0ml刻み。
    仕様●2500本(10×250pk)●未滅菌●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:21.7cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):13.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):7.4ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):19回アズワン品番65-3785-60
  • トランスファーピペット 2.3ml 262-20Sシリーズ Thermo Fisher Scientific

    トランスファーピペット 2.3ml 262-20Sシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    67,980税込74,778
    1セット(8個×400本)
    4日以内出荷
    ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
    仕様●3200本(400×8pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:22.5cm●胴径:5.0mm●全容量(ピペットの堆積量):5.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):2.3ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回アズワン品番65-3771-13
  • トランスファーピペット 3.1ml 233-20Sシリーズ Thermo Fisher Scientific

    トランスファーピペット 3.1ml 233-20Sシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    97,980税込107,778
    1セット(8個×500本)
    4日以内出荷
    ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
    仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.3cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):5.4ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.1ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):50回アズワン品番65-3767-87
  • トランスファーピペット 3.7ml 235-20Sシリーズ Thermo Fisher Scientific

    トランスファーピペット 3.7ml 235-20Sシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    99,980税込109,978
    1セット(8個×500本)
    4日以内出荷
    ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
    仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.7cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.7ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):50回アズワン品番65-3767-99
  • トランスファーピペット 3.2ml 個装 225-1Sシリーズ Thermo Fisher Scientific

    トランスファーピペット 3.2ml 個装 225-1Sシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    159,800税込175,780
    1セット(8個×500本)
    4日以内出荷
    ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:3.0ml、0.5ml刻み。
    仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.5cm●胴径:7.9mm●全容量(ピペットの堆積量):7.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.2ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回アズワン品番65-3766-53
  • トランスファーピペット 1.8ml 個装 274-1Sシリーズ Thermo Fisher Scientific

    トランスファーピペット 1.8ml 個装 274-1Sシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    129,800税込142,780
    1セット(8個×500本)
    4日以内出荷
    ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:2.0ml、0.5ml刻み。
    仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.2cm●胴径:7.1mm●全容量(ピペットの堆積量):4.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):1.8ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回アズワン品番65-3771-41
  • トランスファーピペット 3.5ml 個装 222-1Sシリーズ Thermo Fisher Scientific

    トランスファーピペット 3.5ml 個装 222-1Sシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    169,800税込186,780
    1セット(8個×500本)
    4日以内出荷
    ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
    仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.5cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.5ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回アズワン品番65-3764-98
  • トランスファーピペット 2.1ml 個装 212-1Sシリーズ Thermo Fisher Scientific

    トランスファーピペット 2.1ml 個装 212-1Sシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    139,800税込153,780
    1セット(8個×500本)
    4日以内出荷
    ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。
    仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:14.0cm●胴径:4.7mm●全容量(ピペットの堆積量):3.9ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):2.1ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回アズワン品番65-3761-88
  • 褐色細口瓶 Thermo Fisher Scientific

    褐色細口瓶

    Thermo Fisher Scientific
    11,980税込13,178
    1組(48本)
    4日以内出荷から101日以内出荷
    UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
    材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
  • Fisherbrand(TM) ローリテンションスナップキャップ付きマイクロチューブ 02-681シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) ローリテンションスナップキャップ付きマイクロチューブ 02-681シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1セット(250本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • フッ素樹脂製細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific

    フッ素樹脂製細口試薬瓶

    Thermo Fisher Scientific
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
    材質本体 FEP、キャップ ETFE目盛
  • FS 超薄型マグネットスターラーデジタル Thermo Fisher Scientific

    FS 超薄型マグネットスターラーデジタル

    Thermo Fisher Scientific
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    超薄型でコンパクトな、磁気コイル方式のスターラー。30秒ごとに反転するパルスモード付。高い防塵防水規格に適合。持ち歩いても壊れにくい内部構造。スターラーバーを収納しておくための便利なスペース付
    仕様●使用環境温度:5℃~40℃●最大容量(対H2O):800mL●回転数:15-1500rpm●回転数設定単位:50rpm●使用可能スターラーバー:最大25mm●材質:●▼本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン(GFPP)●▼プレート面:パネル/ポリエステル●プレート面サイズ:Φ94mm●本体サイズ:115×185×13Hmm●重量:315g●電源:100-240V、50/60Hz、5W●認証/準拠:防塵防水規格DIN EN 60529:IP 65アズワン品番65-4344-44
  • Fisherbrand(TM) Easy Reader(TM) 遠沈管/コニカルチューブ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) Easy Reader(TM) 遠沈管/コニカルチューブ

    Thermo Fisher Scientific
    48,980税込53,878
    1セット(20袋×25本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 点滴ボトル Thermo Fisher Scientific

    点滴ボトル

    Thermo Fisher Scientific
    8,598税込9,458
    1組(12本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    片手操作で一滴ずつの分注が可能なボトルです。
    材質本体/LDPE、蓋/PP
  • 1600細口試薬瓶(FEP製) Thermo Fisher Scientific

    1600細口試薬瓶(FEP製)

    Thermo Fisher Scientific
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。 本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能。 個別包装。漏れ防止タイプ。
    仕様オートクレーブ可能材質(本体)フッ化エチレンプロピレン材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)