カテゴリ
- 科学研究・開発用品(29)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(157)
- マルエム[理化学・容器](63)
- 三商(60)
- ナリカ(40)
- アズワン(38)
- SKC(環境測定)(30)
- ケニス(29)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(28)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- TGK(東京硝子器械)(22)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- NEG(日電理化硝子)(16)
- CC印(ニッカトー)(16)
- サトーパーツ(15)
- TAMIYA(タミヤ)(15)
- TKG(13)
- TRUSCO(12)
- EBM(江部松商事)(12)
- ブランドをもっと見る
「ml40」の検索結果
特価

ガラスチューブ(直口)
Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781箱(500本)当日出荷から6日以内出荷熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
遠心沈澱管(丸底) 本体のみ
Thermo Fisher Scientific¥7,998税込¥8,7981セット(10本)翌々日出荷から3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。材質PPCO
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥2,998税込¥3,2981箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
遠心沈澱管(丸底) 本体のみ
Thermo Fisher Scientific¥8,998税込¥9,8981セット(10本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。材質PC使用範囲0~130℃
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,500税込¥3,8501箱(12本)3日以内出荷試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
2016角型瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,998税込¥4,3981箱(12本)3日以内出荷から17日以内出荷酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥2,998税込¥3,2981箱(12本)3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
遠心沈澱管(V底、オークリッジタイプ)
Thermo Fisher Scientific¥16,980税込¥18,6781セット(10本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明タイプ。優れた密閉性による高い分離性能。液漏れ防止用24mm径キャップ付。5mlから35mlまで1mlごとにプリント目盛付。オートクレーブ可。材質本体:PPCO キャップ:PP容量(mL)呼称:35外径×高さH(Φmm×mm)28.3×103.9(キャップ含む)
広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,798税込¥4,1781ケース(12本)3日以内出荷丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
細口褐色試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥4,698税込¥5,1681ケース(12本)3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
角型瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,998税込¥4,3981セット(12本)3日以内出荷から17日以内出荷繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛有
Nalgene角型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥4,098税込¥4,5081組(12本)3日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
広口褐色試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥7,398税込¥8,1381ケース(12本)3日以内出荷光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
PPビーカー
Thermo Fisher Scientific¥6,398税込¥7,0381ケース(12本)3日以内出荷から43日以内出荷優れた耐化学薬品性で一般の研究用。読みやすい目盛。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付。ISO/DIN 7056の基準に適合。オートクレーブ可能。材質ポリプロピレン(PP)
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥2,998税込¥3,2981箱(12本)3日以内出荷優れた耐化学薬品性。 オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)。 漏れ防止タイプ。 標準血清用栓の使用が可能。容量(mL)30材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)キャップタイプ20材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥4,698税込¥5,1681箱(12本)3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)
Thermo Fisher Scientific¥16,980税込¥18,6781ケース(10本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。材質本体:PC キャップ:PP
遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付)
Thermo Fisher Scientific¥34,980税込¥38,4781セット(10本)3日以内出荷から63日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。材質本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,798税込¥4,1781箱(12本)3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,998税込¥3,2981ケース(12本)3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 LDPE、キャップ PP目盛無
広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,500税込¥3,8501ケース(12本)3日以内出荷オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛無
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,998税込¥3,2981セット(12本)3日以内出荷優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛無
角型瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,998税込¥4,3981ケース(12本)3日以内出荷から6日以内出荷非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛有
褐色細口瓶
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781組(48本)4日以内出荷から101日以内出荷UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
フッ素樹脂製細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃材質本体 FEP、キャップ ETFE目盛無
点滴ボトル
Thermo Fisher Scientific¥8,598税込¥9,4581組(12本)5日以内出荷から7日以内出荷片手操作で一滴ずつの分注が可能なボトルです。材質本体/LDPE、蓋/PP
1600細口試薬瓶(FEP製)
Thermo Fisher Scientific¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷から7日以内出荷半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。 本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能。 個別包装。漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能材質(本体)フッ化エチレンプロピレン材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2189広口サンプル瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥16,980税込¥18,6781箱(72本)6日以内出荷から7日以内出荷半透明。洗浄に便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)