カテゴリ
- 科学研究・開発用品(44)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(4)
- ホンダ(295)
- TPP(201)
- コスモスビード(174)
- KITO(キトー)(157)
- SMC(143)
- NEG(日電理化硝子)(134)
- アズワン(123)
- Omnifit(116)
- TGK(東京硝子器械)(95)
- マルエム[理化学・容器](82)
- 日本理化学器械(NRK)(74)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
- 三商(60)
- スバル(45)
- エスコ(43)
- ナリカ(40)
- cotta(39)
- SKC(環境測定)(30)
- ブランドをもっと見る
「ml40」の検索結果
特価

ガラスチューブ(直口)
Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781箱(500本)当日出荷から6日以内出荷熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
遠心沈澱管(丸底) 本体のみ
Thermo Fisher Scientific¥7,998税込¥8,7981セット(10本)翌々日出荷から3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。材質PPCO
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥2,998税込¥3,2981箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
遠心沈澱管(丸底) 本体のみ
Thermo Fisher Scientific¥8,998税込¥9,8981セット(10本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。材質PC使用範囲0~130℃
2105広口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,500税込¥3,8501箱(12本)3日以内出荷試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。 動物用飲料水の保存にも使用可能。 漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
2016角型瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,998税込¥4,3981箱(12本)3日以内出荷から17日以内出荷酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。 半透明なので液量確認が容易。 -40℃~+121℃まで使用可能。 漏れ防止タイプ。仕様繰り返しオートクレーブ可能材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2103広口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥2,998税込¥3,2981箱(12本)3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
遠心沈澱管(V底、オークリッジタイプ)
Thermo Fisher Scientific¥16,980税込¥18,6781セット(10本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明タイプ。優れた密閉性による高い分離性能。液漏れ防止用24mm径キャップ付。5mlから35mlまで1mlごとにプリント目盛付。オートクレーブ可。材質本体:PPCO キャップ:PP容量(mL)呼称:35外径×高さH(Φmm×mm)28.3×103.9(キャップ含む)
広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,798税込¥4,1781ケース(12本)3日以内出荷丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
細口褐色試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥4,698税込¥5,1681ケース(12本)3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
角型瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,998税込¥4,3981セット(12本)3日以内出荷から17日以内出荷繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛有
Nalgene角型ボトル
Thermo Fisher Scientific¥4,098税込¥4,5081組(12本)3日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
広口褐色試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥7,398税込¥8,1381ケース(12本)3日以内出荷光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
PPビーカー
Thermo Fisher Scientific¥6,398税込¥7,0381ケース(12本)3日以内出荷から43日以内出荷優れた耐化学薬品性で一般の研究用。読みやすい目盛。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付。ISO/DIN 7056の基準に適合。オートクレーブ可能。材質ポリプロピレン(PP)
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥2,998税込¥3,2981箱(12本)3日以内出荷優れた耐化学薬品性。 オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)。 漏れ防止タイプ。 標準血清用栓の使用が可能。容量(mL)30材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)キャップタイプ20材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥4,698税込¥5,1681箱(12本)3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)
Thermo Fisher Scientific¥16,980税込¥18,6781ケース(10本)3日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。材質本体:PC キャップ:PP
遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付)
Thermo Fisher Scientific¥34,980税込¥38,4781セット(10本)3日以内出荷から63日以内出荷遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。材質本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
2104広口試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,798税込¥4,1781箱(12本)3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 出し入れに便利な広口タイプ。 液体の輸送に最適。 漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,998税込¥3,2981ケース(12本)3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 LDPE、キャップ PP目盛無
広口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,500税込¥3,8501ケース(12本)3日以内出荷オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛無
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,998税込¥3,2981セット(12本)3日以内出荷優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛無
角型瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,998税込¥4,3981ケース(12本)3日以内出荷から6日以内出荷非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛有
トランスファーピペット 7.4ml 728NLシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥37,980税込¥41,7781セット(10個×250本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:5.0ml、1.0ml刻み。仕様●2500本(10×250pk)●未滅菌●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:21.7cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):13.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):7.4ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):19回アズワン品番65-3785-60
トランスファーピペット 2.3ml 262-20Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥67,980税込¥74,7781セット(8個×400本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。仕様●3200本(400×8pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:22.5cm●胴径:5.0mm●全容量(ピペットの堆積量):5.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):2.3ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回アズワン品番65-3771-13
トランスファーピペット 3.1ml 233-20Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥97,980税込¥107,7781セット(8個×500本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.3cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):5.4ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.1ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):50回アズワン品番65-3767-87
トランスファーピペット 3.7ml 235-20Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥99,980税込¥109,9781セット(8個×500本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.7cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.7ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):50回アズワン品番65-3767-99
トランスファーピペット 3.2ml 個装 225-1Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥159,800税込¥175,7801セット(8個×500本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:3.0ml、0.5ml刻み。仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.5cm●胴径:7.9mm●全容量(ピペットの堆積量):7.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.2ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回アズワン品番65-3766-53
トランスファーピペット 1.8ml 個装 274-1Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥129,800税込¥142,7801セット(8個×500本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:2.0ml、0.5ml刻み。仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.2cm●胴径:7.1mm●全容量(ピペットの堆積量):4.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):1.8ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回アズワン品番65-3771-41
トランスファーピペット 3.5ml 個装 222-1Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥169,800税込¥186,7801セット(8個×500本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.5cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.5ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回アズワン品番65-3764-98
トランスファーピペット 2.1ml 個装 212-1Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥139,800税込¥153,7801セット(8個×500本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:14.0cm●胴径:4.7mm●全容量(ピペットの堆積量):3.9ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):2.1ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回アズワン品番65-3761-88
褐色細口瓶
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781組(48本)4日以内出荷から101日以内出荷UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
Fisherbrand(TM) ローリテンションスナップキャップ付きマイクロチューブ 02-681シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥18,980~税込¥20,878~1セット(250本)4日以内出荷から6日以内出荷
フッ素樹脂製細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃材質本体 FEP、キャップ ETFE目盛無
FS 超薄型マグネットスターラーデジタル
Thermo Fisher Scientific¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷超薄型でコンパクトな、磁気コイル方式のスターラー。30秒ごとに反転するパルスモード付。高い防塵防水規格に適合。持ち歩いても壊れにくい内部構造。スターラーバーを収納しておくための便利なスペース付仕様●使用環境温度:5℃~40℃●最大容量(対H2O):800mL●回転数:15-1500rpm●回転数設定単位:50rpm●使用可能スターラーバー:最大25mm●材質:●▼本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン(GFPP)●▼プレート面:パネル/ポリエステル●プレート面サイズ:Φ94mm●本体サイズ:115×185×13Hmm●重量:315g●電源:100-240V、50/60Hz、5W●認証/準拠:防塵防水規格DIN EN 60529:IP 65アズワン品番65-4344-44
Fisherbrand(TM) Easy Reader(TM) 遠沈管/コニカルチューブ
Thermo Fisher Scientific¥48,980~税込¥53,878~1セット(20袋×25本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷
点滴ボトル
Thermo Fisher Scientific¥8,598税込¥9,4581組(12本)5日以内出荷から7日以内出荷片手操作で一滴ずつの分注が可能なボトルです。材質本体/LDPE、蓋/PP
1600細口試薬瓶(FEP製)
Thermo Fisher Scientific¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷から7日以内出荷半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。 本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能。 個別包装。漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能材質(本体)フッ化エチレンプロピレン材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)