カテゴリ
- 科学研究・開発用品(53)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- ホンダ(1,033)
- NEG(日電理化硝子)(122)
- アズワン(85)
- MAZDA(マツダ)(82)
- サトーパーツ(72)
- 三菱ふそう(64)
- ビーエム機器(64)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- コスモスビード(34)
- Simport(32)
- マルエム[理化学・容器](30)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- マキタ(27)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(27)
- 三商(25)
- エスコ(20)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- cotta(17)
- ブランドをもっと見る
「ml8」の検索結果

スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥3,798税込¥4,1781箱(100本)翌々日出荷GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-13
エコロジーラック 96穴 蛍光ピンク 8668シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥47,980税込¥52,7781セット(12個)7日以内出荷エコロジーラックフリップストリップ。片面に0.2ml8連チューブ×12本,1.5ml(または2.0ml)チューブ×12本、もう片面には0.6mlチューブ×96本。未滅菌仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):209×117×43mm●ウェル直径:7.9mmΦ(表)、6.1mmΦ & 11.0mmΦ(裏)●材質:P.P●色:蛍光ピンク●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3789-78
エコロジーラック 96穴 蛍光オレンジ 8678シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥47,980税込¥52,7781セット(12個)7日以内出荷エコロジーラックフリップストリップ。片面に0.2ml8連チューブ×12本,1.5ml(または2.0ml)チューブ×12本、もう片面には0.6mlチューブ×96本。未滅菌仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):209×117×43mm●ウェル直径:7.9mmΦ(表)、6.1mmΦ & 11.0mmΦ(裏)●材質:P.P●色:蛍光オレンジ●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3789-82
スナップバイアル(ND11)透明 0.8mL 6ERV11-08シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥3,798~税込¥4,178~1箱(100本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷。GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥30,399税込¥33,4391ケース(10セット×100本)欠品中GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-65
サーモライン 液体窒素保存容器
Thermo Fisher Scientific¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から93日以内出荷サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
プレパレーションラック
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781セット(5個)3日以内出荷PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。色蛍光5色パック(蛍光青・蛍光緑・蛍光オレンジ・蛍光ピンク・蛍光黄 )立て数(本)96×5色
プレパレーションラック
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781セット(5個)3日以内出荷から17日以内出荷PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。立て数(本)96
リザーバー 1レーン 25ml BMシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781個(100枚)ほか4日以内出荷1レーン:25ml。コンパクトなスタンダードリザーバー。マルチチャンネルピペット(8ch、12ch、16ch)に最適仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白
ミニ遠心機
Thermo Fisher Scientific¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック寸法(mm)128×153×104質量(g)815最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定)電源AC110~120V・50/60Hz最大遠心力(xg)2000最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
リザーバー 2レーン 25ml BMシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781個(100枚)ほか4日以内出荷2レーン:25ml。2レーンに分かれているのでそれぞれを8チャンネルピペット用、シングルチャンネルピペット用と使い分けることができます。内側に容量目印、倒れにくい足部仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml(分割使用時:9ml & 8ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白
マルチユースボルテックスミキサー
Thermo Fisher Scientific¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷面倒なヘッド交換なしに、1台で8通りの使用方法:1タッチパッド(中央部分)。250mL遠沈管×2。315mL遠沈管×2。45mLチューブ×2。51.5/2mLマイクロチューブ×4。60.5mLマイクロチューブ×6。70.2mLマイクロチューブ×24(12連×2)。8マイクロプレート×1(付属の固定バンド使用)。スピードは3段階(1000、2000、3000rpm)。振動をテーブルに伝仕様●駆動直径:3.7mm●サイズ(W×D×H):171×190×197mm●重量:3.9kg●電源:100-110V、50/60Hz、0.96Aアズワン品番65-4343-98
2003細口試薬瓶(低密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥2,398税込¥2,6381箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。 高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。 漏れ防止タイプ。 金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。・液体の輸送に最適。材質(本体)低密度ポリエチレン(LDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,398税込¥2,6381ケース(12本)翌々日出荷から12日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。材質本体 LDPE、キャップ PP目盛無
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,098税込¥3,4081箱(12本)3日以内出荷優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
細口褐色試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,798税込¥4,1781ケース(12本)3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
2004細口褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)
Thermo Fisher Scientific¥3,798税込¥4,1781箱(12本)3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,098税込¥3,4081セット(12本)3日以内出荷優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。材質本体 PPCO、キャップ PP目盛無
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥10,980税込¥12,0781組(12個)3日以内出荷溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
高速ミニ遠心機
Thermo Fisher Scientific¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。付属品マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12寸法(mm)171×203×114質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])500~12500電源AC100~240V・50/60Hz最大遠心力(xg)9800タイマー最大30分最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×12本
トランスファーピペット 2.3ml 262-20Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥67,980税込¥74,7781セット(8個×400本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。仕様●3200本(400×8pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:22.5cm●胴径:5.0mm●全容量(ピペットの堆積量):5.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):2.3ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回アズワン品番65-3771-13
トランスファーピペット 3.7ml 235-20Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥99,980税込¥109,9781セット(8個×500本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.7cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.7ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):50回アズワン品番65-3767-99
トランスファーピペット 3.0ml 202-20Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥40,980税込¥45,0781セット(8個×500本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.6cm●胴径:7.9mm●全容量(ピペットの堆積量):7.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.0ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回アズワン品番65-3759-49
トランスファーピペット 3.1ml 233-20Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥97,980税込¥107,7781セット(8個×500本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.3cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):5.4ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.1ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):50回アズワン品番65-3767-87
トランスファーピペット 3.0ml 個装 202-1Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥129,800税込¥142,7801セット(8個×500本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.6cm●胴径:7.9mm●全容量(ピペットの堆積量):7.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.0ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回アズワン品番65-3759-47
トランスファーピペット 2.1ml 個装 212-1Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥139,800税込¥153,7801セット(8個×500本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:14.0cm●胴径:4.7mm●全容量(ピペットの堆積量):3.9ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):2.1ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回アズワン品番65-3761-88
トランスファーピペット 3.2ml 個装 225-1Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥159,800税込¥175,7801セット(8個×500本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:3.0ml、0.5ml刻み。仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.5cm●胴径:7.9mm●全容量(ピペットの堆積量):7.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.2ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回アズワン品番65-3766-53
トランスファーピペット 1.8ml 個装 274-1Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥129,800税込¥142,7801セット(8個×500本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:2.0ml、0.5ml刻み。仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.2cm●胴径:7.1mm●全容量(ピペットの堆積量):4.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):1.8ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回アズワン品番65-3771-41
トランスファーピペット 1.8ml 個装 336-1Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥129,800税込¥142,7801セット(8個×500本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.4cm●胴径:6.6mm●全容量(ピペットの堆積量):4.9ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):1.8ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):24回アズワン品番65-3776-77
トランスファーピペット 2.3ml 個装 262-1Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥109,800税込¥120,7801セット(8個×400本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装(ピールオフ形態ではなく袋状)。仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:22.5cm●胴径:5.0mm●全容量(ピペットの堆積量):5.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):2.3ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回アズワン品番65-3771-11
トランスファーピペット 1.0ml 個装 231-1Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥119,800税込¥131,7801セット(8個×400本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:10.4cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):1.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):1.0ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回アズワン品番65-3767-69
トランスファーピペット 4.7ml 個装 204-1Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥99,980税込¥109,9781セット(8個×400本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.1cm●胴径:6.1mm●全容量(ピペットの堆積量):8.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):4.7ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回アズワン品番65-3759-90
トランスファーピペット 3.5ml 個装 222-1Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥169,800税込¥186,7801セット(8個×500本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。仕様●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.5cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.5ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):25回アズワン品番65-3764-98
トランスファーピペット 3.1ml 個装 233-1Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥109,800税込¥120,7801セット(8個×400本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.3cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):5.4ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.1ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):50回アズワン品番65-3767-85
トランスファーピペット 10.7ml 個装 263-1Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥56,980税込¥62,6781セット(8個×100本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装(ピールオフ形態ではなく袋状)。仕様●800本(8×100pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:30.0cm●胴径:8.6mm●全容量(ピペットの堆積量):24.1ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):10.7ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):20回アズワン品番65-3771-17
トランスファーピペット 4.8ml 個装 234-1Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥159,800税込¥175,7801セット(8個×400本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:14.7cm●胴径:6.1mm●全容量(ピペットの堆積量):8.9ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):4.8ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):45回アズワン品番65-3767-91
トランスファーピペット 3.3ml 個装 232-1Sシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥119,800税込¥131,7801セット(8個×400本)4日以内出荷ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:14.7cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.3ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):53回アズワン品番65-3767-79
スモールディスペンスカセット(0.5~50μL)メタル製 チューブ長
Thermo Fisher Scientific¥179,800~税込¥197,780~1セットほか5日以内出荷から63日以内出荷仕様●ボディーカラー:グレー●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop Micro●素材:シリコン/ステンレス●チップ径:0.22mm●分注量対応:0.5~50μL/ウェル●デットボリューム:1mL以下●オートクレーブ許容回数:約10回●主な分注用途:緩衝液、培地、粘性のやや高い溶液など●最大使用回数:約1,000枚(384ウェルプレートに5μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:0.5~50μL/ウェル、0.5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):0.5μL:CV≦10%、2μL:CV≦5%、10μL:CV≦3%、>10μL:CV≦3%●▼正確度:2μL:±10%(標準値)、10μL:±5%(標準値)、>10μL:±5%(標準値)●分注速度●▼384ウェルプレート:5秒(1μL)、8秒(5μL)、12秒(10μL)●▼1,536ウェルプレート:14秒(1μL)、26秒(5μL)●デッドボリューム:1mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
スモールディスペンスカセット(0.5~50μL)プラスチック製 チューブ長
Thermo Fisher Scientific¥179,800~税込¥197,780~1セットほか5日以内出荷から63日以内出荷仕様●ボディーカラー:ブルー●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop Micro●素材:シリコン/ポリプロピレン●チップ径:0.22mm●分注量対応:0.5~50μL/ウェル●デットボリューム:1mL以下●オートクレーブ許容回数:約10回●主な分注用途:緩衝液、培地、タンパク質溶液、PCRMixなど●最大使用回数:約1,000枚(384ウェルプレートに5μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:0.5~50μL/ウェル、0.5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):0.5μL:CV≦10%、2μL:CV≦5%、10μL:CV≦3%、>10μL:CV≦3%●▼正確度:2μL:±10%(標準値)、10μL:±5%(標準値)、>10μL:±5%(標準値)●分注速度●▼384ウェルプレート:5秒(1μL)、8秒(5μL)、12秒(10μL)●▼1,536ウェルプレート:14秒(1μL)、26秒(5μL)●デッドボリューム:1mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
ネジ口ホウケイ酸ガラスチューブ 1本×1000本入
Thermo Fisher Scientific¥94,980税込¥104,4781セット(1000本)6日以内出荷丸底。キャップなし。ディスポーサブル。ラベルなし仕様●ネジ口規格:13-415●材質:ボロシリケイトガラス(USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class B)●容量:8mL●サイズ:13×100mm●滅菌:未滅菌●包装:トレイアズワン品番65-4339-39