カテゴリ
- 科学研究・開発用品(110)
- 測定用品(2)
- 厨房用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(504)
- 工進(8,009)
- ホンダ(427)
- 日本モレックス(molex)(416)
- メディアカバーマーケット(247)
- HAMMOND(181)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(151)
- 三菱ふそう(129)
- Modes(91)
- SMC(90)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(88)
- onsemi(73)
- brembo(64)
- サンエス(63)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(59)
- RS PRO(45)
- オモイオ (omoio)(44)
- DIAMOND(44)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(44)
- ブランドをもっと見る
「mo 14」の検索結果
特価

試料保存容器 14-955シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか当日出荷から114日以内出荷密閉性に優れたスナップキャップタイプです。材質本体/PP、キャップ/LDPE耐用温度(℃)-100~100
Fisherbrand L字セルスプレッダー 14-665シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥9,598~税込¥10,558~1セット(100本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷
直口フリントガラスチューブ 14-958シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1パック(250本×4箱)ほか翌々日出荷から8日以内出荷圧力作用による破損を減らすため、焼鈍処理が施されています。切断面は滑らかに処理してあります。材質フリントガラス形状直口(リムなし)、丸底
ディスポ滅菌スコップ 14-241シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥59,980~税込¥65,978~1箱(100本)6日以内出荷から65日以内出荷大容量のサンプリングに使用可能です。材質PS色白滅菌γ線滅菌済(個包装)
Fisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷仕様●温度範囲:0~100℃●収納:1.5mL×15本収納可能●温度精度:±0.5℃●温度均一性:±0.2℃●電圧:115V 50/60Hz●アンペア数:2.5A●重量(メートル法):0.83kgアズワン品番65-4344-91
ガラスチューブ 14-961シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥28,980税込¥31,8781パック(250本×4箱)7日以内出荷熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。細胞培養や生化学試験に適しています。材質硼珪酸ガラス形状直口(リム無)、丸底全長(mm)80胴径(Φmm)15アズワン品番62-1610-83
Traceable 4チャンネルアラームタイマー 14-649-17シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷仕様●サイズ:70×13×64Hmm●重量:57g●設定時間:~99時間59分59秒アズワン品番65-4340-60
Fisherbrand(TM) ガラス製計量ロート 14-353シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥28,980税込¥31,8781セット(5個)6日以内出荷計量皿とサンプル移送ロートを1つに。先細りネック形状のホウケイ酸ガラスロート。底が平らでバランスを保ちながらロートが安定し計量中に動きません仕様●規格:(OD×ID):6.25×2.52、7.25×3.62、10.25×8.12、10.25×8.12、13.25×11.16mm 各1枚●ステム(OD×ID):6.25×2.52mm 上部直径:10mm●ステム(OD×ID):7.25×3.62mm 上部直径:15mm●ステム(OD×ID):10.25×8.12mm 上部直径:20mm●ステム(OD×ID):10.25×8.12mm 上部直径:25mm●ステム(OD×ID):13.25×11.16mm 上部直径:32mm●耐熱温度:454℃●材質:ホウケイ酸ガラスアズワン品番65-4342-56
Fisherbrand(TM) ガラス製計量ロート 14-353シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,1781セット(5個)6日以内出荷。計量皿とサンプル移送ロートを1つに。先細りネック形状のホウケイ酸ガラスロート。底が平らでバランスを保ちながらロートが安定し計量中に動きません仕様●ステム(OD×ID):7.25×3.62mm●上部直径:15mm●耐熱温度:454℃●材質:ホウケイ酸ガラスアズワン品番65-4342-55
Fisherbrand(TM) ミニドライバス(ブロック別売り) 14-955シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷精密な温度制御を備えたパーソナルサイズのドライバス仕様●温度範囲:室温+5~100℃/Dry Bath/Block●収納:1.5mL×15本収納可能●温度精度:±0.5℃●温度均一性:±0.2℃●電圧:115V 50/60Hz●アンペア数:2.5A●重量(メートル法):0.83kgアズワン品番65-4344-92
スクリューキャップ付試験管 14-962-26シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥109,800~税込¥120,780~1パック(250本×2箱)ほか6日以内出荷から64日以内出荷使い捨てでありながら、リユーズタイプに劣らない非常に高品質なチューブです。ライナーなしのキャップ付きで、チューブには書込面が付いています。熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。組織培養、細菌学、臨床化学、血液検査等に最適です。軟質ガラスで起こりがちな、アルカリの溶出がありません。材質チューブ/ホウケイ酸ガラス、キャップ/ポリプロピレン形状スクリュー口、丸底、書込面付
直口硼珪酸ガラスチューブ 14-958-10シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥22,980~税込¥25,278~1パック(250本×4箱)7日以内出荷一耐般的なガラスチューブに比べウエルが厚手のタイプです。熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。細胞培養や生化学試験に適しています。焼鈍処理済み。化学洗浄済み。リントフリートレー入り。材質硼珪酸ガラス形状直口(リム無)、丸底
Fisherbrand(TM) トリコーナードディスポーザブルビーカー 14-955-111シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981セット(100個)6日以内出荷ユニークなトリコーナーは液だれを防ぎます。オートクレーブ、繰り返し使用可能。酸、アルカリ、溶媒の影響を受けにくいポリプロピレン製。見やすい容量目盛り付き仕様●容量:250mL●材質:ポリピロピレン●容量誤差:±5%アズワン品番65-4341-87
ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL ガラス ラウンドボトム CHCV20-14シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥43,199税込¥47,5191ケース(10セット×100本)4日以内出荷GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 20mL ガラス ラウンドボトム CHCV20-14シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥5,398税込¥5,9381箱(100本)4日以内出荷GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。仕様●容量:20mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:ラウンドボトム●サイズ:22.5×75.5mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:フラット●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-14
フィンチップ
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(96本×20個)当日出荷から12日以内出荷チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・20分)
4面チューブラック
Thermo Fisher Scientific¥1,998税込¥2,1981セット(1個)当日出荷0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
ガラスチューブ(直口)
Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(1000本)ほか当日出荷から6日以内出荷熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
ART 10 リーチ 2140シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥14,980~税込¥16,478~1箱(10パック×96本)ほか当日出荷から4日以内出荷全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。全長(mm)43.3
セミミクロスパチュラ
Thermo Fisher Scientific¥2,198税込¥2,4181本当日出荷コニカルチューブやテストチューブへの出し入れに便利です。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)176サイズ(mm)(ラウンド部)53×8、(テーパー部)53×7.8(先端3)、(スパチュラ厚さ)1、(軸径)4アズワン品番2-4789-01
6149コネクターキット
Thermo Fisher Scientific¥3,998税込¥4,3981ケース(2本)当日出荷スクリューキャップを液体移送用キャップに加工できるコネクター類のキット。(キャップはついていません) ガス、化学薬品、オートクレーブによる滅菌が可能。 取り付け:キャップにドリルで16mm径の穴を2つ開けてコネクターを差し込み、ガスケットとナットを締めあわせ、13mm径のチューブをはめる。材質(ガスケット)シリコンポート材質(ナット)アセタール(ACL)材質(コネクタ)ポリプロピレン(PP)
ART 20P 2149Pシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥16,980~税込¥18,678~1箱(500本)ほか当日出荷から3日以内出荷ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。型式ART 20P全長(mm)50.7LRなし
ART 10 リーチ 2140シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781箱(10ラック×96本)当日出荷少量ピペット向けのマイクロポイントデザイン。フィルターは疎水性で、ピペットの分注量の正確性を保ちながら吸引及び排出の際のコンタミを防ぎます。材質PP全長(mm)43.3容量(μL)0.1~10アズワン品番63-9282-58
ミクロトーム替刃 MX35 Ultra(TM)・HP35 Ultra(TM) ハイプロファイル
Thermo Fisher Scientific¥12,980税込¥14,2781箱(50枚)当日出荷特殊プラズマイオン刃先処理により、替刃の刃先を硬化しています。 従来の替刃よりも耐久性があり、連続切片作製にも効果的です。 凍結切片の薄切にも適しており、どのタイプのクリオスタットにも使用できます。仕様ハイプロファイル寸法(mm)75×14×0.31アズワン品番7-3966-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X00002000002切刃角度(°)34医薬品医療機器等法一般医療機器
ボトルトップディスペンサー
Thermo Fisher Scientific¥74,980税込¥82,4781個当日出荷から4日以内出荷気泡のない分注が可能なディスペンサーです。 簡単に分解ができるので、お手入れが簡単です。付属品ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm)材質ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP接続口径28、32、36、 40、45mm接続口径(Φmm)28、32、36、 40、45オートクレーブの可否可(121℃/15分)
細口褐色試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥3,798~税込¥4,178~1ケース(12本)翌々日出荷から3日以内出荷光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。材質本体 HDPE、キャップ PP目盛無
細口試薬瓶
Thermo Fisher Scientific¥2,398~税込¥2,638~1ケース(12本)翌々日出荷から12日以内出荷半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。材質本体 LDPE、キャップ PP目盛無