カテゴリ

  • バイク純正部品(62,694)
  • 自動車純正部品(3,952)
  • 制御機器(1,389)
  • パソコン/周辺機器(1,324)
  • 農業機械(792)
  • バイク部品(771)
  • トラック純正部品(534)
  • 切削工具(334)
  • 作業服(294)
  • カー用品(201)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(144)
  • 測定用品(137)
  • 学童・教育用品(137)
  • 科学研究・開発用品(107)
  • 船舶用品・漁業資材(95)
  • 電気材料(89)
  • 事務用品(78)
  • 作業工具(78)
  • 家電(74)
  • メカニカル部品(57)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(54)
  • 自動車補修部品(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • ねじ・ボルト・釘(42)
  • 機構部品(37)
  • 厨房用品(34)
  • はんだ関連・静電気対策用品(30)
  • 卓上消耗品(29)
  • バッテリー・電装(29)
  • 電動工具(28)
  • 防犯用品(24)
  • 自転車部品(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 清掃用品(20)
  • 梱包用品(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • オフィス家具(18)
  • エンジン工具(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 防災用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(15)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 物流用品(10)
  • 塗料(9)
  • 住設機器(9)
  • 溶接用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 手袋(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 研磨材(7)
  • 食品・飲料(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 保管用品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 安全標識(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 医療(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 安全保護具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 理美容(4)
  • 安全用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 縫製用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 日用品(3)
  • 介護用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 完成車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「ho 12」の検索結果

74,136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8685件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • マグネットオイルフィルター モノタロウ

    マグネットオイルフィルター

    モノタロウ(145件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途自動車用タイプカートリッジタイプ
  • スレンダーホーン 2端子 PIAA

    スレンダーホーン 2端子

    PIAA(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    当日出荷
    渦巻き型ホーンで39.8mmの世界最薄を実現。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。スタイリッシュガードフィン付き。
    付属品アース線仕様車検対応材質樹脂ブラック質量(g)約184(1個あたり)周波数(Hz)400/500定格電圧(V)12端子2音量(dB)112
  • ポリ差し口(斜) 好川産業

    ポリ差し口(斜)

    好川産業(53件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 一斗缶用バルブ ミヤサカ工業

    一斗缶用バルブ

    ミヤサカ工業(16件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
    用途油、水、洗剤、アルコール他。適合ペール缶、一斗缶材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
  • コネクター 配線タップ用 モノタロウ

    コネクター 配線タップ用

    モノタロウ(405件のレビュー)
    749税込824
    1パック(60個)ほか
    当日出荷
    被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
    用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)販売区分業務用
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    575税込633
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • オイルフィルター DJ(ドライブジョイ)

    オイルフィルター

    DJ(ドライブジョイ)(365件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    国産車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)(444件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9211件のレビュー)
    309税込340
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • 北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]

    北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪

    アーム[作業工具]
    38,980税込42,878
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    1set3個を同時加工の高精度品です。大径を全周把握できます。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。標準/高爪(HO-12A)・小径生爪(HO-12S)・山取無(HO-12K)・幅広生爪(HO-12W)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。
    用途旋盤チャック用。長さ(mm)129幅(mm)100高さ(mm)50ピッチ(mm)1.5チャックサイズ12インチ適合チャック外径(inch)12
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • オイルフィルターレンチ カップ型 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ カップ型

    モノタロウ(733件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
    用途オイルフィルターの取り外しに。形状14角差込角(mm[inch])9.5[3/8]販売区分業務用
  • オイルフィルター サンエレメント

    オイルフィルター

    サンエレメント(150件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • 北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]

    北川用鉄生爪 HO

    アーム[作業工具]
    5,998税込6,598
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • HO/HO小径 ギガ・セレクション

    HO/HO小径

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1組ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • 北川用生爪(油圧・空圧用)HO IZS

    北川用生爪(油圧・空圧用)HO

    IZS
    8,498税込9,348
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S45Cピッチ(mm)1.5
  • HO長爪 ギガ・セレクション

    HO長爪

    ギガ・セレクション
    29,980税込32,978
    1組
    翌々日出荷
    材質S45Cピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°爪形状山取無
  • HO高爪 ギガ・セレクション

    HO高爪

    ギガ・セレクション
    9,998税込10,998
    1組
    翌々日出荷
    材質S45Cピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
  • 北川用生爪(油圧・空圧用)HO KATO

    北川用生爪(油圧・空圧用)HO

    KATO(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
    用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50Cピッチ1.5
  • HO幅広爪 ギガ・セレクション

    HO幅広爪

    ギガ・セレクション
    9,298税込10,228
    1組ほか
    翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • HO7MA ギガ・セレクション

    HO7MA

    ギガ・セレクション
    4,998税込5,498
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質S45C爪形状山取無
  • HO22M/H27MA(HO37M) ギガ・セレクション

    HO22M/H27MA(HO37M)

    ギガ・セレクション
    4,698税込5,168
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質S45C
  • HO11MC ギガ・セレクション

    HO11MC

    ギガ・セレクション
    14,980税込16,478
    1セット(3個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質S45C爪形状山取無
  • R-HO/B-200円形(アルミ) ギガ・セレクション

    R-HO/B-200円形(アルミ)

    ギガ・セレクション
    44,980税込49,478
    1組
    翌々日出荷
    切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です 生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。 軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。 鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
    材質アルミ合金(A6061 T6)ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°硬度HRB50内径(mm)25
  • P-HO/B-200/N樹脂 ギガ・セレクション

    P-HO/B-200/N樹脂

    ギガ・セレクション
    14,980税込16,478
    1組
    翌々日出荷
    生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。 薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。
    材質ポリアセタール(POM)ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
  • メッシュテント ブルー HO-128BLシリーズ ユニット

    メッシュテント ブルー HO-128BLシリーズ

    ユニット
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    風を受けにくく、日陰を作る効率の良い平屋根タイプのメッシュテントです。脚の伸縮は、ストッパーボタン式です。涼しげメッシュで体感温度も3~5℃ダウンします。
  • AL-HO/B-200/Nアルミ ギガ・セレクション

    AL-HO/B-200/Nアルミ

    ギガ・セレクション
    10,980税込12,078
    1組ほか
    翌々日出荷から14日以内出荷
    切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
    材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50
  • R-HO/B-200円形(鉄) ギガ・セレクション

    R-HO/B-200円形(鉄)

    ギガ・セレクション
    33,980税込37,378
    1組(3個)ほか
    翌々日出荷
    薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
    材質S45C
  • ソフレミニ(屋内外兼用型) 都市ガス用 桑名金属工業

    ソフレミニ(屋内外兼用型) 都市ガス用

    桑名金属工業(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
    仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)使用ガス都市ガス
  • 建機・農機用オイルフィルター FILTEC

    建機・農機用オイルフィルター

    FILTEC(152件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]

    豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪

    アーム[作業工具]
    14,980税込16,478
    1セット(3個)
    当日出荷
    1set3個を同時加工の高精度品です。
    用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO27M-12)・小径標準生爪(HO27M-12S)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。トラスコ品番307-5385長さ(mm)140幅(mm)50高さ(mm)60チャック寸法(inch)12適合チャックH034M12 / H027M12 / H037M12適合メーカー豊和工業適合チャック外径(inch)12
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 豊和用鉄生爪 HOシリーズ アーム[作業工具]

    豊和用鉄生爪 HOシリーズ

    アーム[作業工具]
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    豊和用鉄生爪 HO27M(HO37M)タイプ 小径用。豊和 油圧・エアーチャック用。
    仕様●A(mm):79●B(mm):35●H(mm):35●D(mm):12●E(mm):5●F(mm):44.5●G(mm):20●M(mm):M10●I(mm):26●J(mm):1.5●K(mm):3●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2アズワン品番65-9558-29
  • 豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]

    豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪

    アーム[作業工具]
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    1set3個を同時加工の高精度品です。
    用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO27M-10)・小径標準生爪(HO27M-10S)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。仕様参考図(爪形状):2トラスコ品番307-5382材質S50C長さ(mm)118幅(mm)45高さ(mm)45ピッチセレーションピッチ:1.5寸法H(mm)45チャック寸法(inch)10寸法A(mm)118寸法F(mm)64寸法D(mm)18寸法E(mm)5寸法B(mm)45寸法M(mm)M14適合チャックH034M10 / H012D10 / H027M10 / H032M12 / H037M10寸法I(mm)25寸法J(mm)1.5寸法G(mm)30寸法K(mm)8適合メーカー豊和工業
  • 豊和用鉄生爪 HOシリーズ アーム[作業工具]

    豊和用鉄生爪 HOシリーズ

    アーム[作業工具]
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    豊和用鉄生爪 HO27M(HO37M)タイプ 小径用。豊和 油圧・エアーチャック用。
    仕様●A(mm):98●B(mm):40●H(mm):40●D(mm):16●E(mm):5●F(mm):53●G(mm):25●M(mm):M12●I(mm):27.5●J(mm):1.5●K(mm):5●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2アズワン品番65-9558-30
  • 北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具]

    北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪

    アーム[作業工具]
    5,898税込6,488
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    1set3個を同時加工の高精度品です。生爪への切粉の侵入や詰まりを軽減・防止します。切粉対策をサポートする生爪です。
    用途旋盤チャック用。仕様参考図(爪形状):19材質S50Cピッチセレーションピッチ:1.5ピッチ(mm)1.5寸法E(mm)5適合メーカー北川鉄工所
  • 金鳥の渦巻 大型 12時間用 蚊取り線香 金鳥(KINCHO)

    金鳥の渦巻 大型 12時間用 蚊取り線香

    金鳥(KINCHO)(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(40巻)
    当日出荷
    除虫菊成分など厳選した天然原料を用い、製造から品質管理まで国内のメーカー自社工場で徹底して行っています。 蚊取り線香を生み出した金鳥だからこそできる確かな効きめと、深みのある心地良い香りです。 12時間使える大型サイズ、容器のフタを裏返せば線香皿として使用できます。
    用途【効能】蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止区分防除用医薬部外品シリーズ金鳥の渦巻有効成分ピレスロイド(dl・d-T80-アレスリン)適合害虫蚊成虫燃焼継続時間(h)約12利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名金鳥の渦巻C2
  • M18 HO3.0Ah & 5.0Ah スタートキット ミルウォーキーツール

    M18 HO3.0Ah & 5.0Ah スタートキット

    ミルウォーキーツール
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象> M18 3.0AH パワーブーストバッテリー、M18 5.0Ahバッ
    セット内容M18 3.0AH パワーブーストバッテリー、M18 5.0Ahバッテリー、M12-M18 充電器アズワン品番65-2324-27
...