ガラスディスポボックスThermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~
1ケース(6個)
当日出荷から翌々日出荷
フリーズボックスThermo Fisher Scientific¥20,980~税込¥23,078~
1ケース(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
スライドボックス(色分け用)Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)当日出荷
スライドパーテーションの番号とフタのインデックス番号が一致します。
材質ABS樹脂寸法(mm)222×171×33収納枚数100枚
カラースライドボックスThermo Fisher Scientific翌日出荷から4日以内出荷
76×26mmのスライドに対応し、積重ね可能なボックスです。
マイクロチューブストレージボックスThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)当日出荷
サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)140×91×56
カラースライドボックスThermo Fisher Scientific翌日出荷
76×26mmのスライドに対応し、積重ね可能なボックスです。
材質ABSプラスチック大きさ208×175×34mm収納枚数(枚)100
マイクロチューブストレージボックスThermo Fisher Scientific翌々日出荷
片手で容易に開閉できるヒンジフタ付です。フタは180度開きます。サンプル識別の為、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付です。遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に最適です。PP製。
立て数(本)100適合1.5/2.0mLチューブ×100外寸法(mm)141×151×57
カラースライドボックスThermo Fisher Scientific6日以内出荷から7日以内出荷
75×25mm、76×26mm、1×3インチのスライドグラスを収納できます。
積み重ね可能。
クライオボックスThermo Fisher Scientific当日出荷
試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
クライオボックスThermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から61日以内出荷
クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
クライオボックスThermo Fisher Scientific翌々日出荷
本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。
アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合しています。
使用温度範囲(℃)-196~+121℃材質PC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ可能
マイクロチューブストレージボックス 100ウェル 10×10 1個×5個入Thermo Fisher Scientific欠品中
1.5/2mLチューブを100本保存できるボックス片手で容易に開閉できるヒンジフタ付フタは180°開き、取り外しも可能サンプル識別のため、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付※黒色タイプにはナンバリングはついていません。黒色タイプは遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に適している
仕様●サイズ:141×151×57mm●収納数:1.5/2mLチューブ×100本●カラー:アソート(ブルー、グリーン、パープル、イエロー、オレンジ)●ウェル数:100●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ●マス目サイズ:12.5×12.5×51Hmmアズワン品番65-4339-67
標本容器Thermo Fisher Scientific¥9,498~税込¥10,448~
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
スクリューキャップ付きで密閉性が高いです。中身が透けて見えるPP製で、酸や塩基に耐性があります。未滅菌タイプは本体とキャップが別々に包装されています。
クライオコンテナThermo Fisher Scientific翌々日出荷
材質本体/ハイインパクトPS(ポリスチレン)、仕切板/PE(ポリエチレン)
パスツールピペットThermo Fisher Scientific¥9,298~税込¥10,228~
1ケース(720本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類パスツールピペット
ラブトップクーラーThermo Fisher Scientific翌々日出荷
PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。
収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/12本付属品0.5mLチューブアダプター16ケ材質ポリカーボネイト寸法(mm)151×108×125材質(本体)ポリカーボネイト材質(フタ)ポリカーボネイト
ミスターフロスティーThermo Fisher Scientific翌々日出荷から63日以内出荷
細胞の冷凍保存に最適な-1℃/分での凍結が繰り返し可能なコンテナです。100%イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけで簡単です。バイアルはホルダーに保存する為、アルコールに接触してコンタミネーションを生じたり、ラベルのプリントが落ちたりすることがありません。
材質本体:ポリカーボネイト、キャップ/バイアルホルダー:高密度ポリエチレン
ラブトップクーラーThermo Fisher Scientific翌々日出荷から3日以内出荷
PCR試薬、酵素や他の試薬、サンプル類を実験台上で冷却保存できます。丈夫で積重ねて使用でき、滑り防止に底部にゴム製の脚がついています。無毒性のゲルと発泡スチロールビーズの冷却材が満されています。フタの部分にも冷却ゲルが入っています。
収納数(セラムチューブ・マイクロチューブ)1.5mL~2.0mL/32本付属品0.5mLチューブアダプター16ケ材質ポリカーボネイト寸法(mm)243×157×146材質(本体)ポリカーボネイト材質(フタ)ポリカーボネイト
凍結保存ユニットThermo Fisher Scientific3日以内出荷から63日以内出荷
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・バイアルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)外径×高さH(Φmm×mm)Φ117×151
パスツールピペットThermo Fisher Scientific¥2,198~税込¥2,418~
1組(144本)ほか
翌日出荷
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
Bel-Art フリーズコントローラーThermo Fisher Scientific6日以内出荷
細胞保存に適した冷却速度(-1℃/分)の凍結保存容器透明なポリカーボネート製の容器本体高密度ポリエチレンスクリュークロージャーご使用前に、容器に250mLの100%イソプロピルアルコールを充填する必要があります。充填後サンプルを挿入し、容器を-80℃のフリーザーに入れて凍結します。取り外し可能なポリエチレンバイアルホルダー付で、バイアルとイソプロピルアルコールが触れるのを防ぎます。アルコール入りの容器は室温で保存可能
仕様●サイズ:Φ112×72mm●バイアル掛け数:18本●本体材質:ポリカーボネート●キャップ:HDPEスクリューキャップ●色:ブルー(キャップ)、ホワイト(本体)アズワン品番65-4342-44
凍結保存容器Thermo Fisher Scientific4日以内出荷
ローケーターシリーズは、チューブボックスを収納したラック用凍結保存容器です(1.0~2.0mLクライオチューブ用セット)。 バイオケーンシリーズは、クライオケーン専用の凍結保存容器です。ケーンは別途ご用意下さい。
用途ラック用付属品標準フタ、ラック×4口径(Φmm)215外径(Φmm)558
Fisherbrand(TM) Clean-Wipe(クリーンワイプ)Thermo Fisher Scientific¥54,980税込¥60,478
1セット(9ボックス×100枚)
6日以内出荷
ポップアップ式ドライクリーニングワイプ光学部品、ガラス製品、電極、キュベット、顕微鏡の洗浄または拭き取りに最適セルロースとポリエステルの混紡布は柔らかく、糸くずが無く、表面を傷つけません
仕様●ワイプサイズ:248×416mm●タイプ:ウェット(試薬グレード70%イソプロピルアルコールと30%脱イオン水)●材質:DRC混合セルロース●色:ブルーアズワン品番65-4342-61
Fisherbrand(TM) クリニカルラボマットThermo Fisher Scientific6日以内出荷
転がり防止グリッド付ラボマットFisherbrand(TM) クリニカルラボマットは、整理整頓と簡単な清掃でワークフロープロセスを安全に促進し、ベンチトップを清潔に保ち、汚れやこぼれを防ぎます。グリッド面:サンプルの転がりを防ぎ、リザーバー、ピペットチップボックス
仕様●サイズ:305×379×2mm●材質:シリコン●耐熱温度:200℃アズワン品番65-4342-63
コンテナー用ディスポーザブルトレー 1個×10個入Thermo Fisher Scientific¥35,980税込¥39,578
1セット(10個)
欠品中
滅菌4オンスコンテナーを24本収納可能湿気に強く、変形しにくいポリプロピレン製軽量で、場所を取らない組み立て式仕切りを外せばフリーボックスに
仕様●サイズ:●▼本体:406×260×89Hmm●▼ウェル:58×58mm●耐冷温度:-80℃●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-4340-36
カラークライオボックスThermo Fisher Scientific3日以内出荷から5日以内出荷
5色のバイアルホルダーにより、サンプルを簡単に識別できます。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。透明なフタは、中身が見えて便利。フタのグリッドには数字がプリントされており、サンプルの識別に便利。フタは一定方向にのみ、かぶせられる構造で、かぶせ間違いを防止。ポリカーボネート製で、-196℃から+121℃の温度範囲内で使用可能。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×133×51列数9×9適合バイアル(mL)1.0~2.0
クライオボックス用ラックThermo Fisher Scientific61日以内出荷
クライオボックスを収納でき目的のボックスを簡単にフリーザーから取り出せます。
標本輸送バッグThermo Fisher Scientific¥199,800税込¥219,780
1箱(1000枚)
48日以内出荷
液もれしにくい丈夫なSaf-T-Zip(R)ジッパー付きです。
メモが入れられるポケット付きです。
バイオハザードラベル付き。
種別228×152mm材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)228×152アズワン品番7-2972-01
フタ付きコンテナThermo Fisher Scientific93日以内出荷
リユースも可能な容器です。
中身が見えやすいHDPE製で、検体保存に適しています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)946アズワン品番7-2975-01
ローケーター6プラスThermo Fisher Scientific93日以内出荷
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)175セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×6質量(kg)満:190、空:56.7高さ(mm)1003口径(mm)215外径(mm)660保持期間(日)176消費量(L/日)0.99
ローケーター4プラスThermo Fisher Scientific93日以内出荷
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)121セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4質量(kg)満:141、空:51.7高さ(mm)1003口径(mm)215外径(mm)558保持期間(日)122消費量(L/日)0.99
ローケーターJrプラスThermo Fisher Scientific93日以内出荷
優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
容量(L)61セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4質量(kg)満:75.3、空:34.4高さ(mm)733口径(mm)215外径(mm)558保持期間(日)74消費量(L/日)0.85