カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(95)
  • Thermo Scientific Nalgene(47)
  • NUNC(ヌンク)(18)
  • サーモ(Thermo Fisher)(6)
  • SIEMENS(4)
  • SPARKFUN(4)
  • Thermo Scientific Nunc(4)
  • RS PRO(3)
  • TRUMETER(2)
  • MATRIX(1)
  • ユーレカ・テクノロジーズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nunc」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 細胞培養用イージーディッシュ(NUNC) Thermo Fisher Scientific

    細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)

    Thermo Fisher Scientific
    24,980税込27,478
    1組(280個)ほか
    3日以内出荷
    表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。
    材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
  • 細胞培養用イージーディッシュ(NUNC) Thermo Fisher Scientific

    細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)

    Thermo Fisher Scientific
    26,980税込29,678
    1組(150個)ほか
    3日以内出荷
    表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。 再シールが可能な包装です。
    材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
  • Nunclon Sphera 表面処理容器(NUNC) Thermo Fisher Scientific

    Nunclon Sphera 表面処理容器(NUNC)

    Thermo Fisher Scientific
    13,980税込15,378
    1組(7個)ほか
    3日以内出荷
    細胞低接着Nunc Sphera 表面により、培養容器への細胞接着による細胞の損失を最小限にし、未分化を保った状態での胚様体を形成します。がん細胞などのスフェロイド形成にも利用できます。 形成したEBの品質は均一かつ安定しており、高い再現性を実現できます。 タンパク質やペプタイドにも高い吸着抑制効果があります。 細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスホリルコリン基を有し、細胞接着を抑制します。
    滅菌済(SAL10-6)有効期限4年
  • ウェルキャップ プレスリット シリコン製 50 Thermo Fisher Scientific

    ウェルキャップ プレスリット シリコン製 50

    Thermo Fisher Scientific
    48,980税込53,878
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    Nunc 96マイクロプレート、Nunc 96ディープウェルプレート用ウェル内部への突出が最小限かつ優れたシーリング性
    仕様ピアサブル:あり材質シリコンナチュラル外形寸法(mm)123×80温度(℃)耐性:-20~121ウェル形状丸型アズワン品番63-9282-82スリットあり
  • 細胞培養ペトリディッシュ Thermo Fisher Scientific

    細胞培養ペトリディッシュ

    Thermo Fisher Scientific
    36,980税込40,678
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    Nunclon Delta処理により、細胞付着性・増殖性を保証された培養用シャーレです。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌ガンマ線照射済
  • マイクロウェルプレート Thermo Fisher Scientific

    マイクロウェルプレート

    Thermo Fisher Scientific
    28,980税込31,878
    1ケース(50本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS、γ線滅菌済。
    1ウェル当り容量(mL)0.2
  • エッジプレート2.0(細胞培養処理) Thermo Fisher Scientific

    エッジプレート2.0(細胞培養処理)

    Thermo Fisher Scientific
    28,980税込31,878
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷
    周縁部(モート部)に滅菌水を添加することで外周ウェルの乾燥によるエッジ効果を低減できる96ウェルプレートです。 4ヶ所のモート部に滅菌水または培地を1.7mL添加して使用します。 表面にNunclon Delte 処理(親水性処理)を行っています。
    規格ANSI/SBS国際標準規格に準拠容量(μL)最大400滅菌ウェル数96
  • フルオロヌンクプレート Thermo Fisher Scientific

    フルオロヌンクプレート

    Thermo Fisher Scientific
    44,980税込49,478
    1ケース(50本)ほか
    4日以内出荷
    蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。
    種別フルオロヌンクプレートウェル形状平底ウェル数961ウェル当り容量(μL)200、最大:4001ウェルの培養面積(cm2)0.33
  • マルチディッシュ Thermo Fisher Scientific

    マルチディッシュ

    Thermo Fisher Scientific
    74,980税込82,478
    1ケース(100本)ほか
    4日以内出荷
    Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。
    外寸法(mm)86×128
  • 組織培養ペトリディッシュ Thermo Fisher Scientific

    組織培養ペトリディッシュ

    Thermo Fisher Scientific
    33,980税込37,378
    1ケース(400本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    Nunclon™ Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。
  • バイオアッセイディッシュ Thermo Fisher Scientific

    バイオアッセイディッシュ

    Thermo Fisher Scientific
    35,980税込39,578
    1ケース(20本)ほか
    4日以内出荷
    Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。クローニング実験において、大量のコロニーをスクリーニングする際に便利。バクテリアや菌類の培養にも有効。マイクロウェルプレートをインキュベーションする際の水分保持用チャンバーとしても使用可能。
  • 96マイクロウェルプレート TC フタ付 バルク 160 Thermo Fisher Scientific

    96マイクロウェルプレート TC フタ付 バルク 160

    Thermo Fisher Scientific
    98,980税込108,878
    1箱(16包×10個)
    4日以内出荷
    Nunclon Delta処理細胞付着性・増殖性を促進ガラスに近い透明度の高いポリスチレン製顕微鏡観察に適しているリム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を抑える各ウェルのリム部が高いため、ウェル間のコンタミネーションを防止フタは積み重ねや正確なハンドリングを考えた機能的なデザイン96ウェルプレートはオートメーション対応(ANSI/SBS規格準拠)
    材質本体・フタ/PS外形寸法(mm)128×86表面処理NunclonTM Deltaウェル形状Fウェル数961ウェル当り容量(μL)200、最大:400フタあり1ウェルの培養面積(cm2)0.33アズワン品番63-9282-26
  • トリプルフラスコ Thermo Fisher Scientific

    トリプルフラスコ

    Thermo Fisher Scientific
    75,980税込83,578
    1ケース(32本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    培養スペースが3段あり、従来の800mlフラスコと同サイズながら3倍の培養面積。Nunclon™ Delta処理。γ線滅菌済。材質:本体/PS、キャップ/HDPE
    容量(mL)800培養面積(cm2)500使用量最適:200mL
  • Capit-All用 キャップトレイリフター mL Thermo Fisher Scientific

    Capit-All用 キャップトレイリフター mL

    Thermo Fisher Scientific
    119,800税込131,780
    1台
    63日以内出荷
    48フォーマットおよび96フォーマットのThermo Scientific Matrix 2DスクリュートップチューブおよびThermo Scientific Nunc スクリュートップチューブのキャップを高い精度で着脱します。 約10秒でラック全体のキャップを一度に着脱 個人差なく同じトルクで均一にキャップを締められる ラックにチューブを装填したまま開閉(またはリキャップ)が可能 4つのボタンのみのシンプルなユーザーインターフェース ラックの設置方向、装填されたキャップの傾きや締め付けトルク過剰でないことを、安全機能で確認可能 自動化システムとのインテグレートが可能なオートメーション対応タイプもあります