カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(45)
- NUNC(ヌンク)(14)
- RS PRO(3)
- TRUMETER(2)
「nunc」の検索結果
特価

細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)
Thermo Fisher Scientific¥24,980~税込¥27,478~1組(280個)ほか3日以内出荷表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
細胞培養用イージーディッシュ(NUNC)
Thermo Fisher Scientific¥26,980~税込¥29,678~1組(150個)ほか3日以内出荷表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。 再シールが可能な包装です。材質PS(USP Class Ⅵ準拠)規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
Nunclon Sphera 表面処理容器(NUNC)
Thermo Fisher Scientific¥13,980~税込¥15,378~1組(7個)ほか3日以内出荷細胞低接着Nunc Sphera 表面により、培養容器への細胞接着による細胞の損失を最小限にし、未分化を保った状態での胚様体を形成します。がん細胞などのスフェロイド形成にも利用できます。 形成したEBの品質は均一かつ安定しており、高い再現性を実現できます。 タンパク質やペプタイドにも高い吸着抑制効果があります。 細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスホリルコリン基を有し、細胞接着を抑制します。滅菌済(SAL10-6)有効期限4年
細胞培養ペトリディッシュ
Thermo Fisher Scientific¥36,980税込¥40,6781箱(500枚)3日以内出荷Nunclon Delta処理により、細胞付着性・増殖性を保証された培養用シャーレです。材質ポリスチレン形状フタ付滅菌ガンマ線照射済
マイクロウェルプレート
Thermo Fisher Scientific¥28,980~税込¥31,878~1ケース(50本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS、γ線滅菌済。1ウェル当り容量(mL)0.2
エッジプレート2.0(細胞培養処理)
Thermo Fisher Scientific¥28,980~税込¥31,878~1箱(50個)ほか3日以内出荷周縁部(モート部)に滅菌水を添加することで外周ウェルの乾燥によるエッジ効果を低減できる96ウェルプレートです。 4ヶ所のモート部に滅菌水または培地を1.7mL添加して使用します。 表面にNunclon Delte 処理(親水性処理)を行っています。規格ANSI/SBS国際標準規格に準拠容量(μL)最大400滅菌済ウェル数96
フルオロヌンクプレート
Thermo Fisher Scientific¥44,980~税込¥49,478~1ケース(50本)ほか4日以内出荷蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。種別フルオロヌンクプレートウェル形状平底ウェル数961ウェル当り容量(μL)200、最大:4001ウェルの培養面積(cm2)0.33
マルチディッシュ
Thermo Fisher Scientific¥74,980~税込¥82,478~1ケース(90本)ほか4日以内出荷Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。外寸法(mm)86×128
組織培養ペトリディッシュ
Thermo Fisher Scientific¥33,980~税込¥37,378~1ケース(400本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷Nunclon™ Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。
バイオアッセイディッシュ
Thermo Fisher Scientific¥35,980~税込¥39,578~1ケース(20本)ほか4日以内出荷Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。クローニング実験において、大量のコロニーをスクリーニングする際に便利。バクテリアや菌類の培養にも有効。マイクロウェルプレートをインキュベーションする際の水分保持用チャンバーとしても使用可能。
トリプルフラスコ
Thermo Fisher Scientific¥75,980~税込¥83,578~1ケース(32本)5日以内出荷から6日以内出荷培養スペースが3段あり、従来の800mlフラスコと同サイズながら3倍の培養面積。Nunclon™ Delta処理。γ線滅菌済。材質:本体/PS、キャップ/HDPE容量(mL)800培養面積(cm2)500使用量最適:200mL