ベントフィルターキャップ付ディスポーザブル三角フラスコThermo Fisher Scientific¥10,980~税込¥12,078~
1ケース(12本)ほか
翌々日出荷から63日以内出荷
肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
PTFEオークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific当日出荷
冷却/非冷却遠心用
FEP素材のため、酸、塩基、有機溶媒に耐性あり
褐色細口瓶Thermo Fisher Scientific¥4,998~税込¥5,498~
1組(12本)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
ボトルトップディスペンサーThermo Fisher Scientific翌日出荷から4日以内出荷
気泡のない分注が可能なディスペンサーです。 簡単に分解ができるので、お手入れが簡単です。
付属品ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm)材質ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP接続口径28、32、36、 40、45mm接続口径(Φmm)28、32、36、 40、45オートクレーブの可否可(121℃/15分)
フッ素樹脂製広口試薬瓶Thermo Fisher Scientific5日以内出荷
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
フッ素樹脂製細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific5日以内出荷
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
安全廃液システムThermo Fisher Scientific3日以内出荷
カバーはラッチ付で、万一転倒の場合でもこぼれを最小限に抑えます。揮発性物質の蒸発を抑えます。ネックの部分のネットにより大きい異物を除去します。エアーベントフィルター付。
安全廃液ロートThermo Fisher Scientific6日以内出荷から7日以内出荷
カバーはラッチ付で、万一転倒の場合でもこぼれを最小限に抑えます。ネックの部分のネットにより大きい異物を除去します。揮発性物質の蒸発を抑えます。 エアーベントフィルター付。
材質本体・カバー:HDPE材質(フィルター)PTFE材質(キャップ)PP