カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,634)
  • 測定用品(14)
  • 医療(7)
  • 日用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • 厨房用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(6,605)
  • ホンダ(2,744)
  • エレコム(2,654)
  • 三菱ふそう(2,503)
  • POSH Faith(2,438)
  • BMW(2,075)
  • TOTO(1,625)
  • メディアカバーマーケット(1,472)
  • KTM(1,464)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,355)
  • サンエス(1,332)
  • RS PRO(1,177)
  • DUCATI(971)
  • イトーキ(922)
  • BIGM(丸山製作所)(920)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(764)
  • ミツビシ(677)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(595)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th」の検索結果

関連キーワード
1,674件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セプタム付クリンプキャップ(ND20)~300℃ 3mm 赤/銀/銀 バイメタル 6PBCC20シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付クリンプキャップ(ND20)~300℃ 3mm 赤/銀/銀 バイメタル 6PBCC20シリーズThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1箱(100個)
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE、シリコン(赤)(~300℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀、銀(バイメタル)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:8mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 3アズワン品番67-2988-40
セプタム付クリンプキャップ(ND20)(~300℃)3mm 赤/銀(マグネティック) 6AMCC20シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付クリンプキャップ(ND20)(~300℃)3mm 赤/銀(マグネティック) 6AMCC20シリーズThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1箱(100個)
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE、シリコン(赤)(~300℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀(マグネティック)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:5mm●キャップ材質:スチール●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-65
セプタム付クリンプキャップ(ND20)~300℃ 3mm 赤/銀/銀 バイメタル 6PBCC20シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付クリンプキャップ(ND20)~300℃ 3mm 赤/銀/銀 バイメタル 6PBCC20シリーズThermo Fisher Scientific
249,800税込274,780
1ケース(10セット×100個)
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE、シリコン(赤)(~300℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀、銀(バイメタル)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:8mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:1000個入●Performance Level 3アズワン品番67-2989-43
セプタム付スクリューキャップ(ND18)(~300℃)3mm 赤/銀 6PMSC18シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付スクリューキャップ(ND18)(~300℃)3mm 赤/銀 6PMSC18シリーズThermo Fisher Scientific
20,980税込23,078
1箱(100個)
5日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE、シリコン(赤)(~300℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:18mm●キャップ材質:スチール●入数:100個入アズワン品番67-2988-43
セプタム付クリンプキャップ(ND20)(~300℃)3mm 赤/銀(マグネティック) 6AMCC20シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付クリンプキャップ(ND20)(~300℃)3mm 赤/銀(マグネティック) 6AMCC20シリーズThermo Fisher Scientific
229,800税込252,780
1ケース(10セット×100個)
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE、シリコン(赤)(~300℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀(マグネティック)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:5mm●キャップ材質:スチール●入数:1000個入●Performance Level 2アズワン品番67-2989-03
メジューム瓶 Thermo Fisher Scientificメジューム瓶Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
フィンチップ Thermo Fisher ScientificフィンチップThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1袋(1000本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
マイクロスパチュラ Thermo Fisher ScientificマイクロスパチュラThermo Fisher Scientific
1,198税込1,318
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)200サイズ(mm)(スパチュラ部)51×7、(厚さ)0.5、(軸径)2.5アズワン品番2-4791-01
簡易滅菌用パウチ Thermo Fisher Scientific簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(200枚)ほか
当日出荷
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120
パスツールピペット Thermo Fisher ScientificパスツールピペットThermo Fisher Scientific
9,298税込10,228
1ケース(720本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類パスツールピペット
プラスチック製カバーグラス Thermo Fisher Scientificプラスチック製カバーグラスThermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)ほか
当日出荷
ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。
寸法(mm)22×22厚さ(mm)0.17~0.25材質ポリ塩化ビニル(PVC)
ポリエチレンひしゃく Thermo Fisher ScientificポリエチレンひしゃくThermo Fisher Scientific
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質直鎖型PE(ポリエチレン)
4面チューブラック Thermo Fisher Scientific4面チューブラックThermo Fisher Scientific
1,898税込2,088
1セット(1個)
当日出荷
0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
ラボマット Thermo Fisher ScientificラボマットThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。 引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。 ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質PE(ポリエチレン)幅(mm)760厚さ(mm)0.91
スパチュラ Thermo Fisher ScientificスパチュラThermo Fisher Scientific
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
一端は平らに、一端は丸みをおびたスパチュラです。
材質SUS304(ミラー仕上げ)
ガラスメジューム瓶 Thermo Fisher Scientificガラスメジューム瓶Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
ラボチップ(Labtip) Thermo Fisher Scientificラボチップ(Labtip)Thermo Fisher Scientific
1,998税込2,198
1組(1000本)
当日出荷
ポリプロピレン製のチップです。 バルクタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否
Nalgene丸型ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene丸型ボトルThermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
ガラスディスポボックス Thermo Fisher ScientificガラスディスポボックスThermo Fisher Scientific
12,980税込14,278
1ケース(6個)
当日出荷から翌々日出荷
電動ピペッター Thermo Fisher Scientific電動ピペッターThermo Fisher Scientific
55,980税込61,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)1~100付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE
スライドボックス(色分け用) Thermo Fisher Scientificスライドボックス(色分け用)Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スライドパーテーションの番号とフタのインデックス番号が一致します。
材質ABS樹脂寸法(mm)222×171×33収納枚数100枚
マイクロスパチュラ(ハイマンスタイル) Thermo Fisher Scientificマイクロスパチュラ(ハイマンスタイル)Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)軸径(Φmm)2.6
Nalgene強化ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene強化ボトルThermo Fisher Scientific
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
マイクロチューブストレージボックス Thermo Fisher ScientificマイクロチューブストレージボックスThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(5個)
当日出荷
サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)140×91×56
クライオボックス Thermo Fisher ScientificクライオボックスThermo Fisher Scientific
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
マイクロチューブ Thermo Fisher ScientificマイクロチューブThermo Fisher Scientific
2,098税込2,308
1セット(500個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。
遠心瓶(PPCO) Thermo Fisher Scientific遠心瓶(PPCO)Thermo Fisher Scientific
8,798税込9,678
1袋(4個)
当日出荷から翌々日出荷
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
毛細管シール用パテ Thermo Fisher Scientific毛細管シール用パテThermo Fisher Scientific
8,298税込9,128
1組(10個)
欠品中
突き刺すだけでパテを詰め、ヘマトクリットチューブなどをシールすることができます。 乾燥や硬化のない、無毒性の粘土でできています。
材質粘土アズワン品番62-1609-30
ガラスチューブ(直口) Thermo Fisher Scientificガラスチューブ(直口)Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。
材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
滅菌表示テープ TSIシリーズ Thermo Fisher Scientific滅菌表示テープ TSIシリーズThermo Fisher Scientific
2,098税込2,308
1巻
当日出荷から翌々日出荷
蒸気滅菌にかけると濃茶色の斜線が現われます。健康や安全に配慮し、インク(鉛化合物)をエラストマーで2重にコーティングしてあります。しっかりと接着する一方、糊残りなくきれいに剥離できます。
テープ幅(mm)13
リザーバー Thermo Fisher ScientificリザーバーThermo Fisher Scientific
6,398税込7,038
1箱(10枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
内側に容量成型目盛付きです。 底部がV型で中央部に細い溝がありますので、試薬をムダなく使用できます。
ダブルマトリクス保護面 Thermo Fisher Scientificダブルマトリクス保護面Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷
のどの部分まで保護します。
形状かぶり型防災面
2162チューブコネクター付スクリューキャップ Thermo Fisher Scientific2162チューブコネクター付スクリューキャップThermo Fisher Scientific
7,598税込8,358
1個
当日出荷から7日以内出荷
培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。 バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。 キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。 注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付仕様オートクレーブ可能
ヘマトクリットチューブ 22-362シリーズ Thermo Fisher Scientificヘマトクリットチューブ 22-362シリーズThermo Fisher Scientific
1,698税込1,868
1箱(200本)
当日出荷から翌々日出荷
マイクロヘマトクリック用に最適。端はシーラント(粘土)や火炎でシール可能。1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入り。
ピペットスタンド Thermo Fisher ScientificピペットスタンドThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1個
当日出荷
フィンピペットが掛けられるバータイプの純正スタンドです。
材質PP(ポリプロピレン)主な適合ピペットフィンピペット
Nalgene大型透明丸型瓶 Thermo Fisher ScientificNalgene大型透明丸型瓶Thermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
目盛りが1L単位で本体に成型刻印されています。(数字表記は5L単位です。) 低室温、氷点下環境での使用が可能。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブはキャップを完全に開放して行ってください。)
材質本体/PC、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)66
洗浄瓶 Thermo Fisher Scientific洗浄瓶Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
キャップとチューブは一体成形で、ノズルは液漏れ防止タイプ。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)PPCO
フィンピペットF2 Thermo Fisher ScientificフィンピペットF2Thermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)
フッ素加工洗浄瓶 Thermo Fisher Scientificフッ素加工洗浄瓶Thermo Fisher Scientific
2,198税込2,418
1個
当日出荷
有機溶剤に優れた耐性を持つフッ素加工ポリエチレン製の洗浄瓶です。 0℃~90℃まで使用可能です。
容量(mL)500材質チューブ/FLPP材質(本体)FLPE全高(mm)220口内径(Φmm)43材質(キャップ)FLPP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)72
フィンピペットF1 Thermo Fisher ScientificフィンピペットF1Thermo Fisher Scientific
45,980税込50,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質プラスチック
関連キーワード
...