カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(212)
  • 安全保護具(2)
  • 日用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(3,304)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,561)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(501)
  • RS PRO(185)
  • KTM(148)
  • メディアカバーマーケット(146)
  • EverGreen INTERNATIONAL(142)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(131)
  • パナソニックコネクト(124)
  • Thermo Scientific Nalgene(90)
  • MARWI(82)
  • MICROCHIP(48)
  • MV AGUSTA(46)
  • SPARKFUN(44)
  • Thermo Scientific(43)
  • ECLIPSE MAGNETICS(33)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(32)
  • SIEMENS(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tic 8」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
染色バッド 08シリーズ Thermo Fisher Scientific染色バッド 08シリーズThermo Fisher Scientific
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
スライドの配置と取り外しを簡単にするため、開口部を大きく設計
仕様●スライドガラス16枚を8本の溝に縦に3枚づつ背中合わせにして収納できます●底面形状:フラット●クロージャー:クロージャー付き●スライド数:16スライド●クロージャー素材:ガラス●素材:ガラス●付属品:成形ガラスカバーアズワン品番65-4342-16
染色バッド 08シリーズ Thermo Fisher Scientific染色バッド 08シリーズThermo Fisher Scientific
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
スライドの配置と取り外しを簡単にするため、開口部を大きく設計
仕様●スライドガラス10枚を5本の溝に縦に2枚づつ背中合わせにして収納できます●カバー外径:2 3/8インチ(60mm)●高さ(メートル法):11cm●素材:ガラス●クロージャータイプ:ネジ●スライド数:10アズワン品番65-4342-15
Fisherbrand セルスプレッダー 08-100シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand セルスプレッダー 08-100シリーズThermo Fisher Scientific
7,998税込8,798
1セット(25本)
4日以内出荷から6日以内出荷
スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ Thermo Fisher Scientificスナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズThermo Fisher Scientific
3,898税込4,288
1箱(100本)
翌々日出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-13
Fisherbrand セルスクレーパー 08-100シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand セルスクレーパー 08-100シリーズThermo Fisher Scientific
43,980税込48,378
1セット(100本)
6日以内出荷
Finnpipetteデジタル 8chマルチチャンネルピペット BMシリーズ Thermo Fisher ScientificFinnpipetteデジタル 8chマルチチャンネルピペット BMシリーズThermo Fisher Scientific
119,800税込131,780
1式
4日以内出荷
Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペット。人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に最適。セーフティラベル。透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利。ユニークなフィンガーレスト。分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザイン。クイック・クリック容量設定。操作中に設定容量のズレが生じません。また、着用されている手袋が挟まる、引っかかることもありません。ソフトタッチチップイジェクション。特別なギアメカニズムでチップイジェクトに必要な力を軽減。見やすいデジタルディスプレイ。ブラックバッグに白い太字を採用し、容量が一目でわかるデザイン。エルゴノミクススマートデザイン。軽量設計、スマートな握りやすい丸みのあるデザインで、手の小さい方や長時間使用の方にもハンドリングしやすいデザイン。フルオートクレーブ対応。ピペットを分解せずにまるごとオートクレーブにかけられます(121℃、20分)。優れた耐久性材質。金属製パーツを最小限に抑え、耐久性に優れたプラスチックを材料に採用したことにより軽量化と腐食耐性を高めました。また、熱伝導性が低いためハンドリング時の持ち手の温度が分注性能に影響しません。容易なin-Labメンテナンス。シンプルな構造なのでお客様自身で容易に分解できます。定期的なメンテナンスやサンプルを誤って吸い込んだ場合などのクリーニングが簡単。
Fisherbrand 8連PCRチューブ 14-230シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand 8連PCRチューブ 14-230シリーズThermo Fisher Scientific
36,980税込40,678
1セット(250個)
6日以内出荷
ウェル 分注ヘッドカセット Pico 8用 LTRシリーズ Thermo Fisher Scientificウェル 分注ヘッドカセット Pico 8用 LTRシリーズThermo Fisher Scientific
159,800税込175,780
1箱(20個)
5日以内出荷
仕様●Pico 8用
スナップバイアル(ND11)透明 0.8mL 6ERV11-08シリーズ Thermo Fisher Scientificスナップバイアル(ND11)透明 0.8mL 6ERV11-08シリーズThermo Fisher Scientific
3,898税込4,288
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
Fisherbrand 8連PCRチューブ用キャップ 14-230シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand 8連PCRチューブ用キャップ 14-230シリーズThermo Fisher Scientific
9,998税込10,998
1セット(250個)
6日以内出荷
スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ Thermo Fisher Scientificスナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズThermo Fisher Scientific
31,980税込35,178
1ケース(10セット×100本)
5日以内出荷
GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-65
CLRシリコンマット 透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 60180-Mシリーズ Thermo Fisher ScientificCLRシリコンマット 透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific
20,980税込23,078
1個(5個)
4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客
仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-70
CLRシリコンマット 透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 60180-Mシリーズ Thermo Fisher ScientificCLRシリコンマット 透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 60180-MシリーズThermo Fisher Scientific
52,980税込58,278
1個(50個)
4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客
仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、クロス●スリット:なし●入数:50個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-93
CLRシリコンマット透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 大きな貫通領域 5個入 Thermo Fisher ScientificCLRシリコンマット透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 大きな貫通領域 5個入Thermo Fisher Scientific
20,980税込23,078
1個(5個)
4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-68
CLRシリコンマット 透明シリコン96ラウンドウェル 平底 8mm 大きな貫通領域 スリットあり 5個入 Thermo Fisher ScientificCLRシリコンマット 透明シリコン96ラウンドウェル 平底 8mm 大きな貫通領域 スリットあり 5個入Thermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1個(5個)
4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の
仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-91
ローケーターJr・4・8プラス用台車 Thermo Fisher ScientificローケーターJr・4・8プラス用台車Thermo Fisher Scientific
47,980税込52,778
1式
18日以内出荷
アズワン品番65-3812-61
電動ピペッター Thermo Fisher Scientific電動ピペッターThermo Fisher Scientific
55,980税込61,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)1~100付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE
フィンチップ Thermo Fisher ScientificフィンチップThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(96本×10ラック)
当日出荷から12日以内出荷
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
活栓(カーボーイ、クリアボーイ用) Thermo Fisher Scientific活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)Thermo Fisher Scientific
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
NALGENE製品の標準タイプの活栓。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。付属のアダプタを使用すれば、内径6.3~8mmのチューブに適合。活栓のお取替えに便利です。
仕様(PP アダプタ)HDPE材質本体
マイクロタイターチューブ(mBP)用キャップ Thermo Fisher Scientificマイクロタイターチューブ(mBP)用キャップThermo Fisher Scientific
3,500税込3,850
1袋(10個×12袋)
翌々日出荷
8連キャップはカッターやハサミで容易に切り離すことができます
仕様8連キャップ(滅菌済)材質キャップ/LDPE(低密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121℃アズワン品番1-9559-03
マイクロタイターチューブ MBP 1.2mL Thermo Fisher Scientificマイクロタイターチューブ MBP 1.2mLThermo Fisher Scientific
4,998税込5,498
1パック(1000本)ほか
当日出荷
サンプル数が少ない場合の希釈やミキシングに適しています。 ラックやフタにはアルファベットと数字が書かれていますので、サンプルの認識が容易です。 8連キャップはカッターやハサミで容易に切り離すことができます。 121℃・20分でオートクレーブ滅菌が可能です。
材質チューブ・ラック/PP、キャップ/LDPE容量(mL)1.2耐用温度(℃)-80~121
パスツールピペット Thermo Fisher ScientificパスツールピペットThermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1ケース(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質硼珪酸ガラス上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類パスツールピペット
ブルーチップ Thermo Fisher ScientificブルーチップThermo Fisher Scientific
7,998税込8,798
1箱(100本×8ラック)
当日出荷
DNA・RNase・DNaseフリー パイロジェンフリー オートクレーブ可(121℃・20分) 電子線滅菌済(3951・3991のみ)
材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)100~1000
強化瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific強化瓶 カーボーイThermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。
材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE目盛キャップタイプ83B口内径(Φmm)64
ART 1000XL LR 2179-05シリーズ Thermo Fisher ScientificART 1000XL LR 2179-05シリーズThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1箱(8パック×96本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全容量でローリテンション(LR)タイプを展開ARTローリテンションタイプは、チップの内壁表面の疎水性を高めており、サンプル液の親水性吸着を抑制する効果があります。コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクがありません。微量分注、粘度の高いサンプルの分注で再現性や正確度を向上できます。ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。
全長(mm)88.9フィルターあり
リザーバー 1レーン 25ml BMシリーズ Thermo Fisher Scientificリザーバー 1レーン 25ml BMシリーズThermo Fisher Scientific
17,479税込19,227
1個(100枚)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
1レーン:25mlコンパクトなスタンダードリザーバーマルチチャンネルピペット(8ch、12ch、16ch)に最適
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白
ART 1000E 2079Eシリーズ Thermo Fisher ScientificART 1000E 2079EシリーズThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1箱(8ラック×100本)
当日出荷から3日以内出荷
ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。
型式ART 1000E全長(mm)88.3LRなし
ART 1000G 2079Gシリーズ Thermo Fisher ScientificART 1000G 2079GシリーズThermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1箱(8ラック×100本)
欠品中
ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。広口径チップは通常チップより 70%も広いチップ先端DNAゲノム、繊細な細胞系、その他粘性の高いサンプルを扱う際に適している
仕様滅菌済 800型式ART 1000G全長(mm)85.4フィルターありアズワン品番63-9282-46
ART XLP200 滅菌済 768 Thermo Fisher ScientificART XLP200 滅菌済 768Thermo Fisher Scientific
17,980税込19,778
1箱(8ラック×96本)
当日出荷
ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
型式ART XLP 200全長(mm)91.2タイプラック:ノーマル(ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。)LRなしアズワン品番63-9282-75
ART 1000 2279シリーズ Thermo Fisher ScientificART 1000 2279シリーズThermo Fisher Scientific
17,980税込19,778
1箱(8ラック×100本)
当日出荷
ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。
仕様滅菌済 800型式ART 1000全長(mm)79.0タイプラック:ノーマル(ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。)LRなしアズワン品番63-9282-79
クライオボックス Thermo Fisher ScientificクライオボックスThermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1パック(8個)
翌々日出荷から61日以内出荷
クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
材質ポリカーボネート
プレパレーションラック Thermo Fisher ScientificプレパレーションラックThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1セット(5個)
翌々日出荷
PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
立て数(本)96×5色蛍光5色パック(蛍光青・蛍光緑・蛍光オレンジ・蛍光ピンク・蛍光黄 )
プレパレーションラック Thermo Fisher ScientificプレパレーションラックThermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1セット(5個)
翌々日出荷から17日以内出荷
PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
立て数(本)96
強化瓶(PP) Thermo Fisher Scientific強化瓶(PP)Thermo Fisher Scientific
32,980税込36,278
1包(6本)ほか
翌々日出荷
中身が漏れにくく、耐久性に優れています。 2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。 2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)135℃
活栓(カーボーイ、クリアボーイ用) Thermo Fisher Scientific活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)Thermo Fisher Scientific
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
PP製の活栓では使用できない溶媒、化学薬品用に。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。活栓のお取替えに便利です。
材質Tefzel(R) ETFE
Nunclon Sphera 表面処理容器(NUNC) Thermo Fisher ScientificNunclon Sphera 表面処理容器(NUNC)Thermo Fisher Scientific
14,980税込16,478
1組(8個)
3日以内出荷
細胞低接着Nunc Sphera 表面により、培養容器への細胞接着による細胞の損失を最小限にし、未分化を保った状態での胚様体を形成します。がん細胞などのスフェロイド形成にも利用できます。 形成したEBの品質は均一かつ安定しており、高い再現性を実現できます。 タンパク質やペプタイドにも高い吸着抑制効果があります。 細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスホリルコリン基を有し、細胞接着を抑制します。
滅菌済(SAL10-6)有効期限4年
MBPチップ Thermo Fisher ScientificMBPチップThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(100本×8ラック)
翌々日出荷
ラボマット Thermo Fisher ScientificラボマットThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。 引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。 ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質PE(ポリエチレン)幅(mm)760厚さ(mm)0.91
ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher ScientificディスポーサブルピペットルーペタイプThermo Fisher Scientific
30,980税込34,078
1ケース(25本×8箱)
翌々日出荷から12日以内出荷
ピペットの種類ディスポーザブルピペット
マルチユースボルテックスミキサー Thermo Fisher ScientificマルチユースボルテックスミキサーThermo Fisher Scientific
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
面倒なヘッド交換なしに、1台で8通りの使用方法:1タッチパッド(中央部分)250mL遠沈管×2315mL遠沈管×245mLチューブ×251.5/2mLマイクロチューブ×460.5mLマイクロチューブ×670.2mLマイクロチューブ×24(12連×2)8マイクロプレート×1(付属の固定バンド使用)スピードは3段階(1000、2000、3000rpm)振動をテーブルに伝
仕様●駆動直径:3.7mm●サイズ(W×D×H):171×190×197mm●重量:3.9kg●電源:100-110V、50/60Hz、0.96Aアズワン品番65-4343-98