カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(209)
  • 安全保護具(2)
  • 日用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(3,168)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,367)
  • メディアカバーマーケット(173)
  • RS PRO(167)
  • パナソニックコネクト(162)
  • EverGreen INTERNATIONAL(141)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(121)
  • Thermo Scientific Nalgene(89)
  • SKC(環境測定)(83)
  • MARWI(82)
  • Thermo Scientific(43)
  • MICROCHIP(42)
  • SPARKFUN(42)
  • ホンダ(41)
  • SMC(37)
  • ウエルドテック社(36)
  • 富士コンプレッサー(35)
  • 日立産機システム(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tic 8」の検索結果

関連キーワード
213件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 染色バッド 08シリーズ Thermo Fisher Scientific

    染色バッド 08シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    スライドの配置と取り外しを簡単にするため、開口部を大きく設計
    仕様●スライドガラス16枚を8本の溝に縦に3枚づつ背中合わせにして収納できます●底面形状:フラット●クロージャー:クロージャー付き●スライド数:16スライド●クロージャー素材:ガラス●素材:ガラス●付属品:成形ガラスカバーアズワン品番65-4342-16
  • 染色バッド 08シリーズ Thermo Fisher Scientific

    染色バッド 08シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    スライドの配置と取り外しを簡単にするため、開口部を大きく設計
    仕様●スライドガラス10枚を5本の溝に縦に2枚づつ背中合わせにして収納できます●カバー外径:2 3/8インチ(60mm)●高さ(メートル法):11cm●素材:ガラス●クロージャータイプ:ネジ●スライド数:10アズワン品番65-4342-15
  • Fisherbrand セルスプレッダー 08-100シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand セルスプレッダー 08-100シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(25本)
    4日以内出荷
  • スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-13
  • Finnpipetteデジタル 8chマルチチャンネルピペット BMシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Finnpipetteデジタル 8chマルチチャンネルピペット BMシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥119,800税込¥131,780
    1式
    4日以内出荷
    Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペット。人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に最適。セーフティラベル。透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利。ユニークなフィンガーレスト。分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザイン。クイック・クリック容量設定。操作中に設定容量のズレが生じません。また、着用されている手袋が挟まる、引っかかることもありません。ソフトタッチチップイジェクション。特別なギアメカニズムでチップイジェクトに必要な力を軽減。見やすいデジタルディスプレイ。ブラックバッグに白い太字を採用し、容量が一目でわかるデザイン。エルゴノミクススマートデザイン。軽量設計、スマートな握りやすい丸みのあるデザインで、手の小さい方や長時間使用の方にもハンドリングしやすいデザイン。フルオートクレーブ対応。ピペットを分解せずにまるごとオートクレーブにかけられます(121℃、20分)。優れた耐久性材質。金属製パーツを最小限に抑え、耐久性に優れたプラスチックを材料に採用したことにより軽量化と腐食耐性を高めました。また、熱伝導性が低いためハンドリング時の持ち手の温度が分注性能に影響しません。容易なin-Labメンテナンス。シンプルな構造なのでお客様自身で容易に分解できます。定期的なメンテナンスやサンプルを誤って吸い込んだ場合などのクリーニングが簡単。
  • ウェル 分注ヘッドカセット Pico 8用 LTRシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ウェル 分注ヘッドカセット Pico 8用 LTRシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    仕様●Pico 8用
  • スナップバイアル(ND11)透明 0.8mL 6ERV11-08シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スナップバイアル(ND11)透明 0.8mL 6ERV11-08シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    。GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
  • Fisherbrand 8連PCRチューブ用キャップ 14-230シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand 8連PCRチューブ用キャップ 14-230シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(250個)
    6日以内出荷
  • CLRシリコンマット 透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific

    CLRシリコンマット 透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 60180-Mシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥20,980税込¥23,078
    1個(5個)
    4日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客
    仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-70
  • CLRシリコンマット 透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 60180-Mシリーズ Thermo Fisher Scientific

    CLRシリコンマット 透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 60180-Mシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥52,980税込¥58,278
    1個(50個)
    4日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客
    仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、クロス●スリット:なし●入数:50個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-93
  • スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スナップバイアル(ND11)透明 1mL 6ERV11-08シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥29,980税込¥32,978
    1ケース(10セット×100本)
    7日以内出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    仕様●容量:1mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1アズワン品番67-2988-65
  • CLRシリコンマット透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 大きな貫通領域 5個入 Thermo Fisher Scientific

    CLRシリコンマット透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 大きな貫通領域 5個入

    Thermo Fisher Scientific
    ¥20,980税込¥23,078
    1個(5個)
    4日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
    仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-68
  • CLRシリコンマット 透明シリコン96ラウンドウェル 平底 8mm 大きな貫通領域 スリットあり 5個入 Thermo Fisher Scientific

    CLRシリコンマット 透明シリコン96ラウンドウェル 平底 8mm 大きな貫通領域 スリットあり 5個入

    Thermo Fisher Scientific
    ¥18,980税込¥20,878
    1個(5個)
    4日以内出荷
    WebSealウェルプレートの主な利点。WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の
    仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 1アズワン品番67-2990-91
  • ローケーターJr・4・8プラス用台車 Thermo Fisher Scientific

    ローケーターJr・4・8プラス用台車

    Thermo Fisher Scientific
    ¥73,980税込¥81,378
    1式
    18日以内出荷
    アズワン品番65-3812-61
  • ラブテックⅡチェンバースライドシステム 8ウェル Thermo Fisher Scientific

    ラブテックⅡチェンバースライドシステム 8ウェル

    Thermo Fisher Scientific
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(2包×8個)
    18日以内出荷
    素材は底部:ガラス製のみ、上部:ポリスチレン。ガラス表面をRS洗浄しており、細胞接着性亢進。チェンバー部はアクリル系接着剤による接着→長期培養に適している。ウェル間にスペースなし。疎水性青色境界線あり。フタに持ち手あり。付属のチェンバー取外し用のリムーバーで取外し。低接着細胞(神経細胞、初代培養)に有効なCC2あり
    材質チェンバー部/PS、スライド部/ガラス、カバー部/PSウェル数81ウェル当り容量(mL)0.2~0.51ウェルの培養面積(cm2)0.7アズワン品番63-9282-23
  • 電動ピペッター Thermo Fisher Scientific

    電動ピペッター

    Thermo Fisher Scientific
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
    付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE適合ピペット(mL)1~100
  • 活栓(カーボーイ、クリアボーイ用) Thermo Fisher Scientific

    活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    NALGENE製品の標準タイプの活栓。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。付属のアダプタを使用すれば、内径6.3~8mmのチューブに適合。活栓のお取替えに便利です。
    仕様(PP アダプタ)HDPE材質本体/ポリプロピレン、Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • フィンチップ Thermo Fisher Scientific

    フィンチップ

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(96本×10ラック)
    当日出荷から3日以内出荷
    チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
    材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・20分)
  • 活栓(カーボーイ、クリアボーイ用) Thermo Fisher Scientific

    活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    PP製の活栓では使用できない溶媒、化学薬品用に。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。活栓のお取替えに便利です。
    材質Tefzel(R) ETFE
  • マイクロタイターチューブ(mBP)用キャップ Thermo Fisher Scientific

    マイクロタイターチューブ(mBP)用キャップ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(10個×12袋)
    翌々日出荷
    8連キャップはカッターやハサミで容易に切り離すことができます
    仕様8連キャップ(滅菌済)材質キャップ/LDPE(低密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121℃アズワン品番1-9559-03
  • ブルーチップ Thermo Fisher Scientific

    ブルーチップ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥8,198税込¥9,018
    1箱(100本×8ラック)
    当日出荷
    DNA・RNase・DNaseフリー パイロジェンフリー オートクレーブ可(121℃・20分) 電子線滅菌済(3951・3991のみ)
    材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)100~1000
  • ART 1000 2279シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ART 1000 2279シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(8ラック×100本)
    当日出荷
    ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。
    仕様滅菌済 800型式ART 1000全長(mm)79.0タイプラック:ノーマル(ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。)LRなしアズワン品番63-9282-79
  • サーモライン 液体窒素保存容器 Thermo Fisher Scientific

    サーモライン 液体窒素保存容器

    Thermo Fisher Scientific
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
  • ART 1000E 2079Eシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ART 1000E 2079Eシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(8ラック×100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。
    型式ART 1000E全長(mm)88.3LRなし
  • ART 1000G 2079Gシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ART 1000G 2079Gシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(8ラック×100本)
    当日出荷
    ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。広口径チップは通常チップより 70%も広いチップ先端DNAゲノム、繊細な細胞系、その他粘性の高いサンプルを扱う際に適している
    仕様滅菌済 800型式ART 1000G全長(mm)85.4フィルターありアズワン品番63-9282-46
  • ART XLP200 滅菌済 768 Thermo Fisher Scientific

    ART XLP200 滅菌済 768

    Thermo Fisher Scientific
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(8ラック×96本)
    当日出荷
    ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。マイクロポイントデザインの採用チップ先端がBlunt-Endチップより50%肉薄で、Beveled-Endチップよりも先が細くなっています。チップ先端の表面張力を抑え、少量サンプルを扱う時には特に、正確性が高くなっています。
    型式ART XLP 200全長(mm)91.2タイプラック:ノーマル(ノーマルラックはフタ型で、フタとラック台が分離できます。)LRなしアズワン品番63-9282-75
  • 強化瓶  カーボーイ Thermo Fisher Scientific

    強化瓶 カーボーイ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    完全な真空下で8時間耐えられる肉厚な構造。一体成型のハンドル付。オートクレーブ可能。 漏れ防止タイプ。
    材質本体・キャップ PP、ガスケット TPE目盛有キャップタイプ83B口内径(Φmm)64
  • クライオボックス Thermo Fisher Scientific

    クライオボックス

    Thermo Fisher Scientific
    ¥13,980税込¥15,378
    1パック(8個)
    翌々日出荷から61日以内出荷
    クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
    材質ポリカーボネート
  • パスツールピペット Thermo Fisher Scientific

    パスツールピペット

    Thermo Fisher Scientific
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1ケース(1000本)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
    仕様使い捨て材質硼珪酸ガラス容量(mL)2規格ASTEM E732上部外径(Φmm)6.5ピペットの種類パスツールピペット
  • プレパレーションラック Thermo Fisher Scientific

    プレパレーションラック

    Thermo Fisher Scientific
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
    色蛍光5色パック(蛍光青・蛍光緑・蛍光オレンジ・蛍光ピンク・蛍光黄 )立て数(本)96×5色
  • プレパレーションラック Thermo Fisher Scientific

    プレパレーションラック

    Thermo Fisher Scientific
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
    立て数(本)96
  • 強化瓶(PP) Thermo Fisher Scientific

    強化瓶(PP)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1包(6本)ほか
    翌々日出荷
    中身が漏れにくく、耐久性に優れています。 2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。 2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。
    材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)135℃
  • MBPチップ Thermo Fisher Scientific

    MBPチップ

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(100本×8ラック)
    翌々日出荷
  • リザーバー 1レーン 25ml BMシリーズ Thermo Fisher Scientific

    リザーバー 1レーン 25ml BMシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥17,980税込¥19,778
    1個(50枚)ほか
    4日以内出荷
    1レーン:25ml。コンパクトなスタンダードリザーバー。マルチチャンネルピペット(8ch、12ch、16ch)に最適
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白
  • フィンピペットF2 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF2

    Thermo Fisher Scientific
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • Nunclon Sphera 表面処理容器(NUNC) Thermo Fisher Scientific

    Nunclon Sphera 表面処理容器(NUNC)

    Thermo Fisher Scientific
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1組(8個)
    3日以内出荷
    細胞低接着Nunc Sphera 表面により、培養容器への細胞接着による細胞の損失を最小限にし、未分化を保った状態での胚様体を形成します。がん細胞などのスフェロイド形成にも利用できます。 形成したEBの品質は均一かつ安定しており、高い再現性を実現できます。 タンパク質やペプタイドにも高い吸着抑制効果があります。 細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスホリルコリン基を有し、細胞接着を抑制します。
    滅菌済(SAL10-6)有効期限4年
  • ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher Scientific

    ディスポーサブルピペットルーペタイプ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥34,980税込¥38,478
    1ケース(25本×8箱)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質ポリスチレン規格Non-pyrogenic、USP XXII、USP XXII Bacterial Endotoxins Test (85); DNase/RNase Free; BSE/TSE Free滅菌済ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • ラボマット Thermo Fisher Scientific

    ラボマット

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1枚
    当日出荷
    標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。 引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。 ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
    材質PE(ポリエチレン)幅(mm)760厚さ(mm)0.91
  • スパチュラ Thermo Fisher Scientific

    スパチュラ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    一端は平らに、一端は丸みをおびたスパチュラです。
    材質SUS304(ミラー仕上げ)
  • ガラスチューブ(直口) Thermo Fisher Scientific

    ガラスチューブ(直口)

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(500本)
    当日出荷から6日以内出荷
    熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。 細胞培養や生化学試験に適しています。
    材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口