カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • エレコム(88)
  • ParkerTAIYO(48)
  • 盛光(44)
  • 栃木屋(22)
  • TRUSCO(13)
  • ナンシン(13)
  • SMC(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • EPSON(9)
  • STMicro(9)
  • Victor(8)
  • AMPHENOL(8)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • アズワン(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • マイクロソフト(4)
  • カシオ計算機(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-15」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 15-079シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 15-079シリーズThermo Fisher Scientific
107,800税込118,580
1個
4日以内出荷
仕様●インターフェース:クラウドベースのデータインターフェース●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●温度範囲:-50~+60℃●精度(温度):±0.25℃●温度分解能:0.01°●ソフトウェアの種類:Web、Android、Apple IOS●仕様:2つのボトル(特許取得済み)●温度校正:多点温度校正●製品タイプ:Wi-Fiデータログ冷蔵庫/冷凍庫温度計アズワン品番65-4344-80
Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 15-079シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 15-079シリーズThermo Fisher Scientific
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
TraceableLIVEシリーズの温度計はWi-Fiに接続してクラウドにデータを保存し、PCなどに転送可能なタイプです。直近一ヶ月のデータをエクセルにエクスポートできます。TraceableLIVE アプリを使用するか、Traceablelive.comにアクセスすると、現在の温度の表示、アラームパラメーターの制御、データロギング履歴の表示、レポートの表示と生成、および他の
Fisherbrand(TM) Excursion-Trac(TM) 超低温データログ温度計 15-079シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Excursion-Trac(TM) 超低温データログ温度計 15-079シリーズThermo Fisher Scientific
96,980税込106,678
1個
6日以内出荷
ユーザー定義の時間間隔を備えたデータロギング温度計冷蔵庫、冷凍庫、ウォーターバス、加熱ブロック、およびインキュベーターの温度を監視するのに理想的です。最大10個の固有のアラームイベントを保存しますワクチンの保管と監視に関する現在のCDC要件を満たしていますHi/Loアラームと時刻/日付スタンプ・アラーム追跡機能は、アラーム状態がい
KIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ Thermo Fisher ScientificKIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズThermo Fisher Scientific
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合▼各サイズはさまざまな直径に適合します▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能サンプル管理▼サンプルの相互汚染を低減します▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します▼ラボのワークフロー効率を向上させます▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用しますラボの安全性▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します▼色は迅速な視覚的識別を支援します▼中身から肌や鼻を守ります▼こぼれ/漏れから身を守るSUSTAINABLE▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
仕様●Color:Cyan●Description:Large●Φ84-116mm●Diameter(Metric)Outer:11.49cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cmアズワン品番65-4341-78
KIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ Thermo Fisher ScientificKIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズThermo Fisher Scientific
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合▼各サイズはさまざまな直径に適合します▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能サンプル管理▼サンプルの相互汚染を低減します▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します▼ラボのワークフロー効率を向上させます▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用しますラボの安全性▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します▼色は迅速な視覚的識別を支援します▼中身から肌や鼻を守ります▼こぼれ/漏れから身を守るSUSTAINABLE▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
KIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ Thermo Fisher ScientificKIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズThermo Fisher Scientific
799税込879
1個ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合▼各サイズはさまざまな直径に適合します▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能サンプル管理▼サンプルの相互汚染を低減します▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します▼ラボのワークフロー効率を向上させます▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用しますラボの安全性▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します▼色は迅速な視覚的識別を支援します▼中身から肌や鼻を守ります▼こぼれ/漏れから身を守るSUSTAINABLE▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
KIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ Thermo Fisher ScientificKIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズThermo Fisher Scientific
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性▼ビーカー、フラ
仕様●Color:Pink●Description:Medium●Φ64-76mm●Diameter(Metric)Outer:9.48cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cmアズワン品番65-4341-74
KIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ Thermo Fisher ScientificKIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズThermo Fisher Scientific
799税込879
1個
8日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合▼各サイズはさまざまな直径に適合します▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能サンプル管理▼サンプルの相互汚染を低減します▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します▼ラボのワークフロー効率を向上させます▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用しますラボの安全性▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します▼色は迅速な視覚的識別を支援します▼中身から肌や鼻を守ります▼こぼれ/漏れから身を守るSUSTAINABLE▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します
仕様●Color:Green●Description:Small●Φ43-61mm●Diameter(Metric)Outer:7.33cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cmアズワン品番65-4341-73
Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズThermo Fisher Scientific
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
仕様●規格:2ボトルプローブ●材質:●▼本体:ABS樹脂●▼ボトル内部液:無毒性グリコール(FDA安全食品認定)●重量:140g(本体のみ)●測定範囲:-50~70℃●最小表示単位:0.01℃●精度:±0.25℃●サイズ:●▼本体:70×19×108Hmm●▼ケーブル長:3m●電源:100-240V、50/60Hz、0.5A(単3乾電池併用可)アズワン品番65-4344-71
Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズThermo Fisher Scientific
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
大容量ログ機能とカスタマイズできるアラート条件で、ワクチンなどの温度管理にプローブは一時的な温度変化の影響を受けにくいボトル入り冷蔵/冷凍庫の温度モニタリングに適している。保存中のサンプル容器内温度のシミュレート用途にも使用可能直近525600件の温度データと10件のアラート履歴を記録。記録はUSBへダウンロード可能(CSV形式)設定
仕様●規格:1ボトルプローブ●材質:●▼本体:ABS樹脂●▼ボトル内部液:無毒性グリコール(FDA安全食品認定)●重量:140g(本体のみ)●測定範囲:-50~70℃●最小表示単位:0.01℃●精度:±0.25℃●サイズ:●▼本体:70×19×108Hmm●▼ケーブル長:3m●電源:100-240V、50/60Hz、0.5A(単3乾電池併用可)アズワン品番65-4344-70
KIMBLE製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ Thermo Fisher ScientificKIMBLE製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズThermo Fisher Scientific
769税込846
1個
8日以内出荷
リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。汎用性▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合▼各サイズはさまざまな直径に適合します▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能サンプル管理▼サンプルの相互汚染を低減します▼ラボマ
仕様●Color:Pink●Description:Small●Φ43-61mm●Diameter(Metric)Outer:7.33cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cmアズワン品番65-4341-71
Fisherbrand(TM) Memory-Loc(TM) 超低温データログ温度計 15-079シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Memory-Loc(TM) 超低温データログ温度計 15-079シリーズThermo Fisher Scientific
109,800税込120,780
1個
91日以内出荷
21CFR 11環境で使用でき、生データはロックされており、ベースユニットでクリアまたは変更することはできません最大10個の固有のアラームイベントを保存します100万を超える温度観測を保存できます記録されたデータ(CSVファイル)をUSBフラッシュドライブ(別売)を使用して温度計からPCに転送できます。温度計は、1分のログ間隔で2年間の観測を
仕様●規格:1ステンレスプローブ●サイズ:7×10.8×1.9cm●重量:141.7g●アラームの種類:ビジュアルLED、オーディオアラート、LCDセグメントの点滅●表示タイプ:LCD●温度範囲:-90℃から105℃●キャリブレーション:校正済み●温度分解能:0.01°●精度:±0.2℃●インターフェース:USB●センサータイプ:白金RTD、温度バッファ付きボトルセンサー●モデル:メモリロック、1プローブ●製品タイプ:データロギング冷蔵庫・冷凍庫温度計●ISO/IEC 17025準拠校正証明書付アズワン品番65-4344-75