カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- ヘルスケア(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- リズム(旧:リズム時計工業)
- ホンダ(183)
- ミツビシ(100)
- Kawasaki(50)
- 山金工業(48)
- トヨタ(25)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- StarTech.com(21)
- 三菱ふそう(19)
- MAZDA(マツダ)(18)
- スズキ(17)
- イトーキ(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
- オリエンタルモーター(8)
- アズワン(7)
- FPC(6)
- KIJIMA(キジマ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「RH9」の検索結果

卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。用途小型、USB(USB-C)電源。付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書材質プラスチック幅(mm)106高さ(mm)161奥行(mm)90電源(V)5コード長さ(m)電源:0.9ハネ径(cm)8羽根枚数2モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)3.5風量調整2段階(弱・強)首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
高精度温湿度計
リズム(旧:リズム時計工業)¥3,618税込¥3,9801個当日出荷から5日以内出荷快適な温度・湿度の範囲が一目でわかる高精度センサー搭載の温湿度計材質プラスチック枠サイズ38×113×81質量(g)150(電池含む、ケーブル含まず)品名COMFOMETER機能高精度デジタル温湿度計 / 温度表示(-9.9~50℃)温度測定精度:±1℃ / 湿度表示(20~95%)湿度測定精度:±3%RH / 常時点灯バックライト(Hi/Lo/OFF)※USB給電時のみ点灯 / 室内環境目安表示( 熱中症 / インフルエンザ / 快適 ) ~アイコンの点灯、点滅で環境目安をお知らせ / 温度・湿度カーソル表示 ~現在の温度・湿度を上下2段階カーソルで表示、温度・湿度のどちらを上下させれば快適な環境になるのか直感的にわかります / 最低/最高値表示 ~24~25時間以内の温度/湿度の数値を表示 / 時計表示 / カレンダー表示(2099年まで) / 12/24H表示切替 / 温湿度計/時計のメイン表示切替使用電源USB給電(Type-C、DC5V 500mA)または単4型アルカリ乾電池2本(電池別売)※USB給電が優先温度計の種類高精度温湿度計
MAGSPEAKER DUO 防水ポータブルスピーカー
リズム(旧:リズム時計工業)¥14,364税込¥15,8001個当日出荷から5日以内出荷マグネットでスマートに楽しむ、ワイヤレス防水スピーカーMAGSPEAKER DUO用途【マグネットでスマートに楽しむ】 スピーカー底面にマグネットを搭載し、充電スタンドへスマートに着脱が可能。充電スタンドに取り付けると自動で充電が始まります。スタンドに取り付けたまま2台のスピーカーを手軽に持ち運んでどこでもすぐに臨場感あるシアター空間を作り出します。【2台のスピーカーで臨場感ある心地よい音】MAGSPEAKERは、2台のスピーカーをセットにしています。上質なシアター空間を演出するため、大口径Φ50mmスピーカーとパッシブラジエーターを組み合わせ、セリフが聞きやすく、クリアで心地よいサウンドを実現しました。【防水でどこでも楽しめる】 リビングルームや寝室で楽しめるのはもちろんこと、IP67相当の防塵防水性能を実現し水が濡れやすいおふろやキッチン、ガーデンやアウトドアなど様々なシーンで楽しめます。ユニットバスの壁に貼り付けるとよりシャワーのように心地よい音が降り注ぎます。スピーカーの中心に防水ケース(別売)を貼り付けるとシアター空間の完成です。 。【くつろぎのあかり】電源を入れると暖色のあかりが灯り、音に合わせてきらめきます。好みに合わせて強弱の点灯、消灯も選べます。壁に貼りつけると間接照明に。くつろぎの時間をお過ごしください。付属品スピーカー2個、充電スタンド1個、USB ケーブル1本(TYPE-C/A・1m)質量(g)742電源(V)DC5.0 (出力電流が2A以上のUS B ACアダプター推奨)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【スピーカー+充電スタンド】130×210×75通信方式5W(各スピーカー) 合計10Wバッテリー【スピーカー内蔵】リチウムポリマー電池(1800mAh)標準持続時間(h)約20.5(Bluetooth接続時)※音量中位で連続使用した場合入力端子USB Type-C(充電スタンド)スピーカーΦ50mmフルレンジ×1個、パッシブラジエーター×1個(各スピーカー)
Silky Wind Mobile 4
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付き。ハンディファン用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。 。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書色ダークグレー質量(g)160羽根枚数前:9、後:7表示(充電残量)LED3灯でお知らせモーターDCブラシレスモーター連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間風量調整5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)約70寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
Silky Wind Mobile 3.2ハンディファン
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,980税込¥3,2781個5日以内出荷から7日以内出荷想像を超えた大風量ハンディファン。2重反転ファン・150gで軽量・カラビナ付で首から下げても負担になりにくい。メディアでも紹介され大反響の人気商品に2025年新モデルが登場。「リズム風」や「充電残量表示機能」など、ユーザー様の声にお応えしアップデートしました。ファングリルを折り曲げればデスクファンとしても使用でき、角度は0~110度までスムーズな無段階で調節可能。心地良い風の角度をカスタム&キープできます。付属品ネックストラップ / USBケーブルTYPE-A to C※2(約30cm)質量(g)約 150表示【充電残量】LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約0.5h ※満充電時風量5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリー【リチウムイオン】2000mAh(内蔵)保証期間1年間充電時間(時間)約6(電源OFFの状態)RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)20寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×40×85再生材使用使用
Silky Wind Mobile 4
リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷想想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書色ミディアムグレー質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
Silky Wind Mobile 4
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。 。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
Silky Wind Mobile 4
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付き。ハンディファン用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書色ブルー質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
Silky Wind Mobile 4
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書色グレーベージュ質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
空気清浄機
リズム(旧:リズム時計工業)¥45,273税込¥49,8001個5日以内出荷リズム独自の「2重反転ファン」を採用した空気清浄機。コンパクトながらもハイパワー清浄を実現。本体は約240度回転し、自由に風向きを調整可能です。 。お手入れのしやすさにも配慮し、フィルターや本体以外のパーツは外して水洗いして頂けます。用途オフィス、待合室、他電源(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC24(専用AC電源アダプター使用)消費電力(W)約3.2(マニュアルモード1)~約27(Turboモード)センサーホコリ/ニオイ/明暗電源コード(m)ACアダプター:約2.1、AC電源コード:約1.0フィルター集じんフィルター(交換目安:約1.5年間)/脱臭フィルター(交換目安:約1.5年間)/ プレフィルター(フィルターケースカバーに付属)騒音値(dB)約22(マニュアルモード1)~約63(Turboモード)機能Autoモード:3段階(Normal /Active/Silent)適合床面積36畳(約60m2)保証期間ご購入日より1年間運転モード手動:3段階(1/2/3)+Turbo首振り手動:上下(約240°)
防水スマホケース CARABINERCASE(カラビナケース)
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷防水スマホケース IP67相当。 水中撮影・水中タッチ操作 [セミハードケース&便利なカラビナハンドル] 肩がけ 首掛け ストラップ付き用途水深1mまで安心してご使用いただけます。本体にはポリカーボネート/熱可塑性ポリウレタン素材を使用したセミハードケースを採用。しっかりとした本体で、キャンプや登山などのアウトドアでも大切なスマートフォンを衝撃から守ります。ハンドル部分は便利なカラビナ仕様に。しっかり固定されたハンドルで手で握りやすい構造&リュックやベルトにも簡単にひっかけることができます。付属のストラップを使用すれば、ショルダー掛けも可能。レジャーやアウトドアシーンでさまざまな使い方ができます。色ライトグレー質量(g)120本体寸法(mm)228×105×21適合サイズ(mm)高さ137~163×幅79×奥行9(カメラ部含む場合:厚さ~13mm)以内。対応機種iPhone、Xperia、AQUOS、Google Pixel、Galaxy、OPPO、arrows、Motorola、他各シリーズ
防水スマホケース CARABINERCASE (カラビナケース)
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷防水スマホケース IP67相当。 水中撮影・水中タッチ操作 [セミハードケース&便利なカラビナハンドル] 肩がけ 首掛け ストラップ付き用途水深1mまで安心してご使用いただけます。本体にはポリカーボネート/熱可塑性ポリウレタン素材を使用したセミハードケースを採用。しっかりとした本体で、キャンプや登山などのアウトドアでも大切なスマートフォンを衝撃から守ります。ハンドル部分は便利なカラビナ仕様に。しっかり固定されたハンドルで手で握りやすい構造&リュックやベルトにも簡単にひっかけることができます。付属のストラップを使用すれば、ショルダー掛けも可能。レジャーやアウトドアシーンでさまざまな使い方ができます。色ブルー質量(g)120本体寸法(mm)228×105×21適合サイズ(mm)高さ137~163×幅79×奥行9(カメラ部含む場合:厚さ~13mm)以内。対応機種iPhone、Xperia、AQUOS、Google Pixel、Galaxy、OPPO、arrows、Motorola、他各シリーズ
加湿器
リズム(旧:リズム時計工業)¥36,182税込¥39,8001個5日以内出荷洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST350用途【洗いやすく、使いやすい】MIST 350 は水が通るすべてのパーツを洗えます。しかも、洗うのはたった4つのパーツだけ。【くつろぎの時間】雲海のような霧がタンク内にたまり、加湿が始まります。【適用畳数拡大とタンク乾燥機能】付属のブースターパーツを取り付けることで加湿量が向上、適用畳数が10畳※に拡大しました。新たに「タンク乾燥機能」を追加。洗ったタンク内に風を送り気になる湿気を乾燥させ、速乾。常に清潔さを保てる構造です。【快適な湿度】温湿度センサーにより賢く自動運転を行います。付属品AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書質量(kg)3色ライトグレー電源(V)入力:AC100 50/60Hz・出力:DC24(専用AC電源アダプター使用)消費電力(W)Hi:45・Low:34・ Fog:21タンク容量(L)約2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×256×256適合床面積プレハブ洋室16(m2)(10畳)・木造和室10(m2)(6畳)連続加湿時間(時間)(ブースター有)Hi:約5.5・Low:約9・Fog:約64、(ブースター無) Hi:約6・Low:約10・Fog:約64主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)・タンク乾燥機能・切タイマー(1・4・8時間)運転モード4段階(Auto・Hi・Low・Fog)加湿方式超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)
加湿器
リズム(旧:リズム時計工業)¥36,182税込¥39,8001個5日以内出荷洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST351用途【洗いやすく、使いやすい】MIST 350 は水が通るすべてのパーツを洗えます。しかも、洗うのはたった4つのパーツだけ。【くつろぎの時間】雲海のような霧がタンク内にたまり、加湿が始まります。【適用畳数拡大とタンク乾燥機能】付属のブースターパーツを取り付けることで加湿量が向上、適用畳数が11畳※に拡大しました。新たに「タンク乾燥機能」を追加。洗ったタンク内に風を送り気になる湿気を乾燥させ、速乾。常に清潔さを保てる構造です。【快適な湿度】温湿度センサーにより賢く自動運転を行います。付属品AC電源アダプター/ブースター/お掃除ブラシ/取扱説明書・保証書質量(kg)3色ウォームグレー電源(V)入力:AC100 50/60Hz・出力:DC25(専用AC電源アダプター使用)消費電力(W)Hi:45・Low:34・ Fog:22タンク容量(L)約2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×256×257適合床面積プレハブ洋室16(m2)(10畳)・木造和室10(m2)(7畳)連続加湿時間(時間)(ブースター有)Hi:約5.5・Low:約9・Fog:約64、(ブースター無) Hi:約6・Low:約10・Fog:約65主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)・タンク乾燥機能・切タイマー(1・4・9時間)運転モード4段階(Auto・Hi・Low・Fog)加湿方式超音波振動加湿方式(日本製デュアル圧電素子採用)
サーキュレーター
リズム(旧:リズム時計工業)¥27,091税込¥29,8001台7日以内出荷微風から最大35mまで届く!サーキュレーター用途独自の技法で「2重反転ファン」を開発し、直進性の強い風を作り出しました。そよ風のような微風から最大35mまで届く大風量まで、6段階の風量切替が可能です。衣類乾燥モード、タイマー付き。ご家庭から工場、オフィスなど40畳程の広さまで幅広くご使用いただけます。 。表面は一方向にブラシで掃除ができるデザイン。更に、カバーをはずして分解ができるため中も楽に掃除が可能。ストレスフリーで常に清潔さを保てます。仕様風速:0.7~6.4m質量(kg)3.5色ライトグレー電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)2.3~57コード長さ(m)電源:約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)356×276×250騒音値(dB)27~64機能左右首振り(自動)、上下首振り(手動)、OFFタイマー、衣類乾燥モード、前後グリルファンの脱着適合床面積約40畳到達距離(m)最大風量:35風量調整1/2/3/4/5/Turbo1時間あたりの電気代目安(円)約0.1~1.8)
ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 灰桜
リズム(旧:リズム時計工業)¥4,998税込¥5,4981台7日以内出荷手軽にアロマオイルの香りを楽しめるファン式のアロマディフューザー。蓋を開け、エッセンシャルオイルを垂らすだけで本格的なアロマ空間をお楽しみいただけます。アロマファンには電源ボタンがありません。蓋を開けると自動で電源が入ります。コンパクトサイズなのでデスク周りや洗面ルーム、玄関、寝室、ベッドサイドなど様々なシーンでアロマの香りをお楽しみいただけます。仕様●使用オイル:エッセンシャルオイル(精油)●有効芳香時間:吹き出し口から約1m●芳香方式:ファン●配色:13灰桜色●電池使用時間:10時間(20分×30回)付属品USBケーブルTYPE-C-A(約1m)・オイルパッドホルダー・オイルパッド3枚(1枚は本体に装着済)材質プラスチック寸法(mm)62×74×74質量(g)約100(ケーブル、乾電池含まず)電源(V)USB DC1.5/単4乾電池3本(別売)運転モード電池使用時約20分で自動OFF・USB電源使用時は約2時間で自動OFFアズワン品番68-9771-78
ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 砂色
リズム(旧:リズム時計工業)¥4,998税込¥5,4981台7日以内出荷手軽にアロマオイルの香りを楽しめるファン式のアロマディフューザー。蓋を開け、エッセンシャルオイルを垂らすだけで本格的なアロマ空間をお楽しみいただけます。アロマファンには電源ボタンがありません。蓋を開けると自動で電源が入ります。コンパクトサイズなのでデスク周りや洗面ルーム、玄関、寝室、ベッドサイドなど様々なシーンでアロマの香りをお楽しみいただけます。仕様●使用オイル:エッセンシャルオイル(精油)●有効芳香時間:吹き出し口から約1m●芳香方式:ファン●配色:38砂色●電池使用時間:10時間(20分×30回)付属品USBケーブルTYPE-C-A(約1m)・オイルパッドホルダー・オイルパッド3枚(1枚は本体に装着済)材質プラスチック寸法(mm)62×74×74質量(g)約100(ケーブル、乾電池含まず)電源(V)USB DC1.5/単4乾電池3本(別売)運転モード電池使用時約20分で自動OFF・USB電源使用時は約2時間で自動OFFアズワン品番68-9771-77
ファン式アロマディフューザー AROMAFUN Hour
リズム(旧:リズム時計工業)¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷1時間に1度、エッセンシャルオイルが香るファン式アロマディフューザー。市販のアロマオイルボトルを取り付け、自動で香りをお届けします。くつろぐあかりとともに植物の香りをお楽しみください。運転モードは3種類。香りやお好みにより芳香時間を選べます。1分芳香 - 59分停止を繰り返す。3分芳香 - 57分停止を繰り返す。10分芳香 - 50分停止を繰り返す。市販のアロマボトルが取り付けられる:ネックリングが付いたお好みのアロマボトル(10~5mL)を本体に取り付けて使用します。専用ドリップオープナーで手を汚さず、パッドホルダーの取り付けが可能です。くつろぐあかりと香り:1時間に1度、ろうそくのようなあかりがアロマオイルボトルを照らし、香りが部屋へ放たれます。芳香が終わると静かに消灯します。光り方は2種類(ゆらぎ|点灯)、消灯することもできます。仕様●不足品:オイルパッド3個・ドリッパーオープナー1個・USBケーブルTYPE-C-A 1.8m1本●別売品:オイルパッドホルダーセット(Hour用12個入)取替用オイルパッド(Hour用16枚入)●方向空間:~役16畳●配色:03ホワイト寸法(mm)約Φ100×120電源(V)USB DC5照明芳香時に点灯(電源ONでゆらぎ、スイッチ長押しで点灯→消灯→ゆらぎ→)入力端子USB Type-C運転モード1時間に1度芳香(1・3・10分から選択)、1:1時間に1分運転を繰り返す(1分ON→59分OFF→1分ON→)、3:1時間に3分運転を繰り返す(3分ON→57分OFF→3分ON→)、10:1時間に10分運転を繰り返す(10分ON→50分OFF→10分ON→)※30日後自動電源OFF機能アズワン品番68-9771-79