Silky Wind Mobile 4
想像を超えた大風量。
3wayで使える、カラビナ付きハンディファン
- 用途
- 従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。
角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。
*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。
- 付属品
- ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書
- 質量(g)
- 160
- 表示
- (充電残量)LED3灯でお知らせ
- 連続使用時間
- リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時
- モード切替
- 【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)
- バッテリー
- リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)
- 充電時間
- 約5h(電源OFFの状態)
- 保証期間
- ご購入日から1年間
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
- 214×38×85
- 内容量
- 1個
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































