カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
  • リズム(旧:リズム時計工業)
  • ホンダ(9)
  • アイセル(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • ZF[自動車用品](5)
  • 三菱電機(2)
  • Vesrah(2)
  • トーホー(2)
  • カナフジ電工(2)
  • 岩田製作所(1)
  • エスコ(1)
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • 富士通(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 曙ブレーキ工業(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zf8」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini リズム(旧:リズム時計工業)

    卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini

    リズム(旧:リズム時計工業)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
    用途小型、USB(USB-C)電源。付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書材質プラスチック幅(mm)106高さ(mm)161奥行(mm)90電源(V)5コード長さ(m)電源:0.9ハネ径(cm)8羽根枚数2モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)3.5風量調整2段階(弱・強)首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
  • Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業)

    Silky Wind Mobile 4

    リズム(旧:リズム時計工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン
    用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。 。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
冷房用品カテゴリ