MOBICOOL

MOBICOOLのページです。MOBICOOLは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミルククーラー MOBICOOLミルククーラーMOBICOOL
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
MOBICOOLミルククーラー。 GAGGIAのアニマDXと組み合わせる事でミルクを衛生的に冷やしておくことが可能。 ボタンはオンオフのみで操作もありません。 ミルクを入れる容器は約1リットル。ガラス容器のため色やにおいがつきづらく衛生的です。
付属品電源コード、取扱説明書質量(kg)1.7(アダプター別)容量(mL)ミルクカラフェ:1110周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×215×190冷却温度(℃)1~7(室温による)
ポータブル冷凍冷蔵庫(2way) MOBICOOLポータブル冷凍冷蔵庫(2way)MOBICOOL
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
家でも車でも、楽しく使えるポータブル冷凍冷蔵庫。350ml缶が19本収納できます。 1℃単位で温度設定ができるので、冷蔵庫あるいは冷凍庫として使用できます。ドメティック社製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×344×261定格内容積(L)14.5質量(kg)9.5電源AC100V/DC12V定格消費電力(W)40冷却方式コンプレッサー使用環境温度(℃)16~32設定可能温度(℃)プラス12~マイナス20