カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(104)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(44)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,465)
- オフィスサプライ(23)
- オフィス家具/清掃用品(40)
- 測定・測量用品(27)
- 作業工具/電動・空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(28)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(12)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(10)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(8)
- 農業資材・園芸用品(9)
- 医療・介護用品(5)
絞り込み
ブランド
- ユニット
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ユニット
- 39ページ目
39ページ目: ユニットのすべての商品

LEDサイン-01
ユニット¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。 切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。 点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。取付方式スタンド式
マグネットホワイトボード(水性ペン用)
ユニット¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷書き消ししやすいホワイトボード仕上げ。 カッティングシートが貼れます。 二液タイプ印刷ができます。 好みのサイズに簡単にカットして使用できます。トラスコ品番737-4569材質ゴムマグネット寸法(mm)1020×1000×0.8厚質量(kg)3.4取付け方法マグネット
サインスタンドAL(Bタイプ)
ユニット¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。 表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。 上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。 マンションのエントランスに材質フレーム/アルミ押し出し材(アルマイト加工)、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート寸法(mm)W322×D380×H1003質量(kg)約5.2取付方式スタンド式材質表示アルミ複合板(白)表示寸法(mm)585×285(表示板/600×300)
サインスタンドAL(Aタイプ)
ユニット¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷側面はすっきりスリム 美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。 表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。 上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。材質フレーム/アルミ押し出し材、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート寸法(mm)W322×D380×H1003質量(kg)約4.8取付方式スタンド式材質表示アルミ複合板(白)表示寸法(mm):335×285(表示板/350×300)
高所作業者管理表
ユニット¥21,980税込¥24,1781枚4日以内出荷付属品L型ヒートン24個、消し具、水性ペン黒1本付、吊り下げ用スライド式金具付トラスコ品番107-8059材質ホーローホワイトボード寸法(mm)360×900×14厚(L型ヒートン除く)
配管耐圧試験ボード(ゴムマグネット)
ユニット¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷ホワイトボードに貼付く裏マグネット式で、撮影ラクラク。 手持ちのホワイトボードで、配管耐圧試験の撮影にも活用できます。 記入は水性ペンで。消し具で消して、何度でも記入できます。トラスコ品番741-8833材質ゴムマグネット寸法(mm)225×538× 0.8厚質量(g)410
配管耐圧試験ボード(プラスチック)
ユニット¥859~税込¥945~1枚3日以内出荷木製黒板対応の黒板塗装プラスチック板。 484-35(バインダー式黒板)と組合せて使えば撮影がラクラク。 記入はチョークだから、何度でも書き消しできます。
仕上げ作業標識(横長タイプ)
ユニット¥1,898税込¥2,0881セット(10枚)翌々日出荷広範囲をカバーする横長タイプです。材質PVCステッカー寸法(mm)50×500×0.08厚取付方式ステッカー
人感スピーカー(センサースピーカー)
ユニット¥85,980税込¥94,5781個8日以内出荷本格的なセンサー付音声合成装置人や車などを感知した時だけメッセージが流れます。最大100db/1mの本格的ホーンスピーカーです。 手軽な録音・再生録音時間は最大16秒。録音はマイクに向かって話すだけ。また異なったメッセージを何度でも再録音できるので、さまざまな用途にご利用いただけます。 音量調整機能付付属品取付バイス:1個トラスコ品番114-0436質量(kg)約1.65(取付バイス、付属電線を含む)取付方式バイス式(挟み込み固定)電源電圧AC100V±10V(50/60Hz)配線接続プラグ 付属長:5m機能昼夜判別:設定明るさ(約10Lx~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定検知範囲立体検知最長部:12m ゾーン数:24本(12対)使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露・氷結なきこと)外観本体:PC樹脂(ブラック)調整・取付部:PPO樹脂(ブラック)検知方式パッシブインフラレッド方式感度調整約20%~180%設置場所屋内・屋外(防雨構造)表示灯・表示:赤色LED・ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕・検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕・録音時:点灯 〔録音ボタンを押している時間に同期…最大約16秒〕消費電流待機時:3W以下、動作時:10W以下(最大音量時)音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力・出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕・音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)・録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)・録音時間:最大約16秒*〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
視線誘導パネル(単管バリケード用)
ユニット¥5,498税込¥6,0481枚4日以内出荷点表示ではなく、一面表示となるので見やすく安全性に優れる。 大きい面積の3M社製高輝度反射シートの採用により、バリケード工事現場の安全性に抜群の効力を発揮する。 管バリケードへ垂直方向にワンタッチで簡単に装着できる。材質発泡ポリカーボネートタイプ高輝度反射シート貼り 単管上下間の内寸が485~548までのものに使用できます。
高輝度反射表示板
ユニット¥9,398税込¥10,3381枚4日以内出荷トラスコ品番740-0110材質鉄板(穴上3・下3)寸法(mm)板面:450×900文字内容○○方面迂回路もとの道まで○○m質量(g)550取付方式穴上3・下3
流体表示プラスチック板(ガス関係)
ユニット¥549~税込¥604~1セット(5枚)翌々日出荷から3日以内出荷材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2)寸法(mm)120×60×1厚質量(g)50取付方式穴上下2
流体表示ステッカー(ガス関係)
ユニット¥579~税込¥637~1セット(5枚)当日出荷から翌々日出荷布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。表面に油性顔料を塗布してるので耐水性が高い。材質ユニクロス寸法(mm)120×60×0.22厚取付方式ステッカー