カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 作業服(6)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ユニット
- モノタロウ(1)
- U-KANAYA(82)
- PLUS(プラス)[文具](16)
- RS PRO(16)
- ホンダ(12)
- THECUT(10)
- ギガ・セレクション(9)
- アーム[作業工具](7)
- IZS(7)
- brembo(5)
- ワンド(マイセット)(5)
- TRUSCO(4)
- KATO(3)
- アンナカ(3)
- Vesrah(3)
- RIGOL(リゴル)(3)
- カナフジ電工(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 千代田通商(2)
- ブランドをもっと見る
「ho-8」の検索結果

ネッククーラー”マジクール EX”
ユニット¥2,198税込¥2,4181個当日出荷面ファスナーを採用し、着脱が簡単です。先端がひらつかず、現場や工場作業でも首元スッキリデザインで安心して使用できます。抗菌・防臭加工生地を使用しています。用途首回りの冷却に。材質綿100%長さ(mm)570幅(mm)55質量(g)15タイプ気化熱タイプ種類ネッククーラー
冷却ベストアイスV(保冷剤3個付)
ユニット¥13,980税込¥15,3781着当日出荷短め丈で身体にジャストフィット! ブレが少なく作業の邪魔になりにくい 身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。 ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファン(R)を採用! 保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタ(R)を使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。付属品保冷剤(3個)材質ポリエステル、ミューファン(R)
ワーキングバックパック25Lセット
ユニット¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷背中に保冷剤が入れられる2WAYバックパック付き、背面芯材入りで装着感もしっかりしています。2WAYバックパックに保冷剤をセット、ワーキングバックパックの背中部分が冷んやりします。仕様背面芯材入 2WAYバックパック寸法(mm):W240×D20×H345 熱中症予防対策に 材質/仕上:ナイロン、合成皮革 セット内容:保冷剤×1 容量(L):25 色:ブラック 幅(mm):310 奥行(mm):180 高さ(mm):490 コード番号:253-8199アズワン品番65-3362-75
蜂用防護服ラプターPRO HOシリーズ
ユニット¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷頭部プロテクターを小型化、取外しが可能な内側メッシュインナー、フロントファスナーによる着脱の簡素化、利便性を考えた胸ポケット仕様、小物取付のカラビナ仕様、立ち襟の廃止&進化した保冷メッシュライナーを採用しています。
フルハーネスベストCOOL
ユニット¥5,790税込¥6,3691個3日以内出荷フルハーネスの上から着用可能なクールベストです。首元、両脇、腰部の計4箇所に保冷剤がセット可能です。仕様フルハーネス対応、専用保冷剤4箇所使用タイプ 工事現場、工場、倉庫等での熱中症予防対策に適しています 材質/仕上:ポリエステル セット内容:HO-8931 専用保冷剤×1セット(2連保冷剤1個、単体保冷剤2個、4連保冷剤1個) 予備用としてHO-8931 専用保冷剤を別売しております 色:ブラック サイズ:フリー 着丈(cm):42 肩幅(cm):34 コード番号:353-3881アズワン品番65-3360-62
パラキート スポーツバンド ブラック
ユニット¥4,590税込¥5,0491個3日以内出荷水に濡れても15日間効果が持続、植物由来成分を使用した虫よけバンドです。100%天然エッセンシャルオイル配合、特許技術(欧州特許:EP1919279B1)で、一定期間、一定量を揮発させます。ディート、イカリジン、アルコール、界面活性剤を使用していません。リフレクター(反射機能)付き、IDタグ入れポケット付きです。仕様反射機能付、欧州特許:EP1919279B1、忌避範囲:約5~30m 本体寸法(mm):35×305×1 付属品寸法(mm):20×42×5(ペレット1枚あたり) 防虫対策に 材質/仕上:バンド部:ポリアミド、ポリウレタン 付属品ペレット:ポリプロピレン、エチレン酢酸ビニル セット内容:本体、ペレット×2個 HO-8491 予備用パラキート交換用ペレットは別売です 効果持続期間:約15日(ペレット1個につき) 色:ブラック コード番号:386-4104アズワン品番65-3363-38
ハチ対策応急セット
ユニット¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷ハチ除け・ハチ刺されどちらにも対応、お得なハチ対策まるごとセットです。緊急時に持ち出しやすい便利な収納バッグ付です。ハチ・アブダブルジェット:巣ごと退治と巣作り防止も、最大11mまで届くダブルジェット噴射で離れた場所からも処理可能です。ハチ超激取れ:庭木に吊るすだけで危険なハチをキャッチ、殺虫成分ゼロ、食品原料だけで作りました。ポイズン・リムーバー:簡単な操作で強力に毒を吸引し傷口から抽出するように設計されています。用途ハチ対策に。トラスコ品番711-7859セット内容収納バッグ×1、ハチ・アブダブルジェット450mL×1、ハチ超激取れ×1、圧縮タオル×1材質プラスチック他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納バッグ/300×190×120適合害虫蜂
ミズノKUGEKIメッシュベスト HO-882シリーズ
ユニット¥13,900税込¥15,2901個翌々日出荷信頼のミズノ製、高通気・放熱性に優れたドライメッシュ「DRY AEROFLOW」を全面採用しています。
パラキート 交換用 ペレット
ユニット¥2,790税込¥3,0691個3日以内出荷HO-849パラキートスポーツバンド用の予備ペレット、水に濡れても15日間効果が持続、植物由来成分を使用しています。100%天然エッセンシャルオイル配合、特許技術(欧州特許:EP1919279B1)で、一定期間、一定量を揮発させます。ディート、イカリジン、アルコール、界面活性剤を使用していません。仕様HO-849 パラキート スポーツバンド予備用ペレット 寸法(mm):20×42×5(ペレット1枚あたり) 防虫対策に 材質/仕上:ペレット:ポリプロピレン、エチレン酢酸ビニル セット内容:ペレット×2個 HO-849 パラキートスポーツバンド本体は別売です 効果持続期間:約15日(ペレット1個につき) コード番号:386-4112アズワン品番65-3363-39
冷却下着
ユニット¥169,000税込¥185,9001着3日以内出荷身体への負担を軽くし、より高い効果を目指したリュックタイプ。 保冷剤で冷却された水をベストに循環して身体を冷やします。 一度充填すればシーズン中の冷却水の交換は不要です。 気温33度湿度60%の環境下で約90分の冷却効果が持続します。 ※使用環境によって異なります。 リュック型のため、重さを感じにくい仕様です。 保冷剤750g×2個を-20℃で24時間以上冷凍してからご使用ください。セット内容冷却下着ベスト本体、冷却ユニット収納リュック、ポンプユニット、保冷剤(2個)、水袋、エクステンションチューブ、単3形アルカリ電池×4本(動作確認用)材質ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン種別ベスト型リュックタイプ質量(kg)4電源単3形アルカリ電池×4定格電圧(V)6タンク容量(L)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×60×430機能JAXA COSMODE・抗菌防臭・防汚流量(mL/min)350素材ベスト:ポリエステル、リュック:ナイロン稼働時間(時間)【連続】7(アルカリ乾電池使用時)、【通常】3以内
セフティクールベスト紺黄
ユニット¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷蛍光反射で昼夜問わずに安心とクールを両立、保冷剤は作業の邪魔になりにくい背中と両脇に装備しています。風通しのいい穴加工再帰反射布を使用しています。気温など環境等で異なりますが、保冷の持続時間は約1~3時間です。体に優しい温度で、比較的長時間、快適な作業が可能です。保冷剤を家庭用冷凍庫にて冷凍します(6時間以上)。両脇4本の調整用ベルトで保冷剤が身体に密着します。工事現場、工場、倉庫等での作業時に、熱中症予防に。材質/仕上:ポリエステル仕様色:紺/黄蛍光反射 ウエスト(cm):120 寸法(mm):520×600 ラージサイズ(5L迄)対応、調整用ベルト付 コード番号:261-2444アズワン品番65-3362-22
アイスハーネス HO-81シリーズ
ユニット¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷抜群のフィット感と冷却効果を両立、前面がスッキリ開いた構造で、作業パフォーマンスを向上させます。長い面ファスナーでフィッティングポイントを自在に操作できます。両脇に2個、背中に1個保冷剤をセットできます。仕様サイズ:L 本体色:ネイビー 摘要:保冷剤の位置調整可能 熱中症対策に 材質/仕上:ポリエステル 材質/仕上:ナイロンメッシュ セット内容:保冷剤3個 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください コード番号:107-8042アズワン品番65-3359-54