曜日別特売

ハチ対策応急セット

ハチ対策応急セット - ユニット

ハチ除け・ハチ刺されどちらにも対応、お得なハチ対策まるごとセットです。
緊急時に持ち出しやすい便利な収納バッグ付です。
ハチ・アブダブルジェット:巣ごと退治と巣作り防止も、最大11mまで届くダブルジェット噴射で離れた場所からも処理可能です。
ハチ超激取れ:庭木に吊るすだけで危険なハチをキャッチ、殺虫成分ゼロ、食品原料だけで作りました。
ポイズン・リムーバー:簡単な操作で強力に毒を吸引し傷口から抽出するように設計されています。

用途
ハチ対策に。
トラスコ品番
711-7859
セット内容
収納バッグ×1、ハチ・アブダブルジェット450mL×1、ハチ超激取れ×1、圧縮タオル×1
材質
プラスチック他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納バッグ/300×190×120
適合害虫
蜂
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79807029HO-8253
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする